「vsf1.25sq」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)200
耐電圧(V/min)1000(20℃)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。105℃耐熱ビニルを使用しております。
用途300V以下の電気器具の内部配線として使用。
標準条長(m)200
絶縁体厚さ(mm)0.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)(水中)1000
関連キーワード