絞り込み
ブランド
- NIKKO(ニッコーハンセン)
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,797)
- スバル(14,629)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,174)
- Kawasaki(8,685)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- 工進(5,195)
- ブランドをもっと見る

滅菌採水瓶
NIKKO(ニッコーハンセン)¥14,980税込¥16,4781組(100個)当日出荷広口スクリューキャップで採取しやすい滅菌採水瓶です。材質本体/HDPE、蓋/PP目盛(mL)50滅菌γ滅菌済口内径(Φmm)33.5
PETスクリューバイアル(中栓なし)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥4,498税込¥4,9481箱(50本)当日出荷パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。 落としても割れない強度をもっています。材質本体/PET、蓋/PP使用温度範囲(℃)-40~70
三角フラスコ(TPX)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥519~税込¥571~1個当日出荷から8日以内出荷溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱老化性にすぐれていますが、耐寒性に劣りますので、常温で脆化が始まります。オートクレーブにかけることはできますが、凍結することはできません。 ・強酸類:不可 ・強塩基類:不可 ・強酸化剤:不可 ・脂肪族アルコール:良 ・アルデヒド:可 ・エステル:不可 ・脂肪族炭化水素:可 ・芳香族炭化水素:不可 ・ハロゲン化炭化水素:不可 ・ケトン類:不可種別三角フラスコ材質TPX(メチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~160耐薬品性強酸類:不可、強塩基類:不可、強酸化剤:不可、脂肪族アルコール:良、アルデヒド:可、エステル:不可、脂肪族炭化水素:可、芳香族炭化水素:不可、ハロゲン化炭化水素:不可、ケトン類:不可
PP三角フラスコ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥319~税込¥351~1個(1個)翌々日出荷から5日以内出荷溶液を入れると透明になり、液面を肉眼で確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP使用温度範囲(℃)0~121
イージーコック付瓶
NIKKO(ニッコーハンセン)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から4日以内出荷液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。用途サンプル保存・貯蔵容器
標準規格瓶 広口角型
NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980~税込¥13,178~1箱(75本)ほか欠品中中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
標準規格瓶 細口 遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1箱(40本)ほか翌日出荷から16日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル角型広口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)ほか欠品中エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
レバーコック
NIKKO(ニッコーハンセン)¥2,298税込¥2,5281個(1個)当日出荷純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。ピンクはパッキンがEPDM製でアルコールでの使用に対応しています。適合JC-10/20材質PP先端径(mm)19先端長(mm)20.5先端径(Φmm)最大:20パッキンニトリルゴム
Jボトル丸型広口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥9,998~税込¥10,998~1箱(50本)ほか欠品中エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
JPボトル滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥34,980~税込¥38,478~1箱(36本)ほか22日以内出荷から33日以内出荷ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 中栓レスで液漏れをシャットアウトします。用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~98
NPボトル 細口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥4,698~税込¥5,168~1箱(100本)ほか3日以内出荷から31日以内出荷オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。用途サンプル保存容器。材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥159~税込¥175~1本(1本)ほか翌日出荷から5日以内出荷特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
バイオマスNボトル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥95~税込¥105~1本(100mL)ほか4日以内出荷から5日以内出荷CO2削減用途地球温暖化緩和、カーボンニュートラル、石油由来製品と性能は変わりません。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)タイプBNW使用温度範囲(℃)0~75材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)材質(パッキン)TPE材質(中栓)リニアポリエチレン(LLDPE)
標準規格瓶 広口 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥23,980~税込¥26,378~1箱(75本)ほか12日以内出荷から47日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 広口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥10,980~税込¥12,078~1箱(75本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル丸型広口滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥38,980~税込¥42,878~1箱(100本)ほか12日以内出荷から48日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥21,980~税込¥24,178~1箱(200個)ほか5日以内出荷エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
TPXビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥379~税込¥417~1個4日以内出荷ガラスのような透明度を持ち、浮き出た成型目盛が計量をスムーズにします。用途オートクレーブ可材質メチルペンテン樹脂種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~150機能オートクレープ可
レバーコック
NIKKO(ニッコーハンセン)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。材質PP先端長(mm)20.5先端径(Φmm)19(最大20)
RC-20A 耐薬バイトン 丸型用
NIKKO(ニッコーハンセン)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷仕様耐薬適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー・タンク 708601・708611
標準規格瓶 広口 遮光 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19,980~税込¥21,978~1箱(40本)ほか16日以内出荷から33日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル角型広口遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)¥25,980税込¥28,5781箱(200本)5日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型細口遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(36本)ほか3日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75