絞り込み
ブランド
- NIKKO(ニッコーハンセン)
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る

コニカルビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥359税込¥3951個(1個)5日以内出荷液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブ滅菌が可能です。耐熱性・耐薬品性に優れています。材質PP使用温度範囲(℃)0~121
エコノミーPP手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥559~税込¥615~1個(1個)翌日出荷耐薬品性に優れています。一体成形品のため、取手が外れません。オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP 目盛付使用温度範囲(℃)0~121
Jボトル PE細口瓶
NIKKO(ニッコーハンセン)¥16,980~税込¥18,678~1箱(200本)3日以内出荷から4日以内出荷特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。 ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。 中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。材質本体/HDPE、蓋/PP
ポリカーボネート大型瓶
NIKKO(ニッコーハンセン)¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷から8日以内出荷ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。 質量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。 口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。 炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。 食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。 ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。口内径(Φmm)95
封印ボトル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥119~税込¥131~1個ほか3日以内出荷から8日以内出荷ワンタッチで使用可能。 簡単につぶすことが可能。 廃棄費用の低減を実現。 持ち手の斜めな設計により注入の簡易化を実現。 広口設計により、溶液の抽出が容易に実施可能。用途食品(業務用)、工業薬品、洗剤等使用温度範囲(℃)0~70
ポリ・ナンコー瓶
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19,980~税込¥21,978~1箱(50本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷粉体やペーストに最適な広口容器。粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。用途サンプル保存容器使用温度範囲(℃)0~70色(本体)ナチュラル
標準規格瓶 細口角型
NIKKO(ニッコーハンセン)¥9,798~税込¥10,778~1箱(48本)ほか3日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
Jボトル角型広口滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(50本)ほか16日以内出荷から48日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口遮光滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(50本)ほか3日以内出荷から22日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50本)ほか3日以内出荷から29日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型広口遮光滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50本)ほか3日以内出荷から22日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型細口滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(200本)ほか3日以内出荷から23日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
ポリカーボネート広口大型瓶(目盛りなし)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥32,980~税込¥36,278~1本3日以内出荷から4日以内出荷ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。重量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。耐薬品性にも優れています。口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。滅菌可能材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ポリプロピレン耐温度性(℃)-80~+121
取手付TPX(R)ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥639~税込¥703~1個(1個)翌日出荷から5日以内出荷耐酸・耐アルカリ・耐衝撃性に優れています。170℃の耐熱性があり、オートクレーブ滅菌が可能です。材質PMP(TPX) 目盛付使用温度範囲(℃)-20~170
ポリ細口遮光瓶(PE細口瓶 中栓付)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥299税込¥3291本(1本)翌日出荷直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。光に敏感な薬品の保存に適しています。材質本体/HDPE 蓋/PP 中栓/LDPE 目盛入容量(mL)500目盛(mL)50口内径(Φmm)22.5胴径×全高(mm)80Φ×168
PPパック
NIKKO(ニッコーハンセン)¥609税込¥6701個(1個)翌々日出荷気密性が良く、耐薬品性があります。薬品瓶ごと収納すれば、揮発性のガスによる薬品庫や環境の汚染を軽減できます。仕様収納可能な瓶:500mL材質本体・蓋/PP 中栓/PE容量(mL)1000寸法底径×全高:87Φ×210mm
TPX(R)メスシリンダー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥699税込¥7691個(1個)5日以内出荷ガラスのような透明度を持ち、耐薬品性・耐熱性に優れています。材質TPX 刻印目盛使用温度範囲(℃)20~170
洗浄ボトル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥64,980~税込¥71,478~1箱(1000mL×50箱)ほか31日以内出荷メーカーJPボトルをクリーンルーム内で純粋洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
JPボトル(PP広口瓶 遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥24,980~税込¥27,478~1箱(100本)ほか3日以内出荷から9日以内出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。 中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。 遮光タイプでも中身が確認できます。材質本体・蓋/PP使用温度範囲(℃)0~98
純水貯蔵瓶(ウォータータンク)
NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。 大容量タイプ(JC-50/100)にはキャスターが付属しており、内容液が多い時でも容易に移動させることができます。使用温度範囲(℃)0~70
正角(1ケ口)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥9,998~税込¥10,998~1箱(4本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。キャップが両側についているものは、ガス抜きとして利用可能です。用途化学薬品、補水容器として。サンプル保存・貯蔵容器。
PCテクノボトル 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥28,980~税込¥31,878~1箱(10本)ほか3日以内出荷から42日以内出荷透明性・耐熱性に優れたPC製ボトル。耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。用途サンプル保存容器材質本体:PC、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)0~121
PCテクノボトル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥25,980~税込¥28,578~1箱(10本)ほか3日以内出荷透明性・耐熱性に優れたPC製ボトル。耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。用途サンプル保存容器材質本体:PC、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)0~121
TPXテクノボトル 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10本)ほか3日以内出荷から48日以内出荷オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。用途サンプル保存容器材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)20~121
TPXテクノボトル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)ほか3日以内出荷オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。用途サンプル保存容器材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)20~121
標準規格瓶 広口角型 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥25,980~税込¥28,578~1箱(48本)ほか22日以内出荷から23日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
標準規格瓶 細口角型 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥22,980~税込¥25,278~1箱(48本)ほか3日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
標準規格瓶 細口 遮光 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥21,980~税込¥24,178~1箱(40本)ほか当日出荷から22日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥32,980~税込¥36,278~1箱(200本)ほか3日以内出荷から23日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル 角型広口 遮光 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥33,980~税込¥37,378~1箱(50本)ほか3日以内出荷から16日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19,980~税込¥21,978~1箱(200本)ほか3日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型広口遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(36本)7日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型細口遮光滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥25,980~税込¥28,578~1箱(50本)ほか3日以内出荷から52日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
JPボトル遮光 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥26,980~税込¥29,678~1箱(50本)ほか22日以内出荷から23日以内出荷ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 中栓レスで液漏れをシャットアウトします。 遮光瓶は内容部が確認できる上に400nm以下の紫外線透過率が0.8%以下です。用途サンプル保存容器。材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~98