絞り込み
ブランド
- NIKKO(ニッコーハンセン)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: NIKKO(ニッコーハンセン)のすべての商品
特価

トリガーボトル トリガースプレー付 MTAシリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥499税込¥5491本7日以内出荷。手になじむ形状のため、容易に噴霧できます。仕様●満注容量(mL):318●口内径×胴径×高さ(mm):Φ20.2×Φ55.0×167.0●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、スプレーノズル/ポリプロピレン(PP)●※トリガーはT-95白/白(1601-62)が付属しています。アズワン品番65-9171-61
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥44,980税込¥49,4781ケース(300本)63日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。仕様●容量:30mL●目盛なし●入数:1ケース(300本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-42
標準規格瓶 丸型細口(遮光)滅菌済 1131シリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥39,980税込¥43,9781ケース(36本)63日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型細口の遮光タイプ仕様●容量:2L●目盛:100mL●入数:1ケース(36本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-65
標準規格瓶 丸型広口(遮光)滅菌済 1132シリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥33,980税込¥37,3781ケース(200本)63日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型広口の遮光タイプ仕様●容量:100mL●目盛なし●入数:1ケース(200本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-69
標準規格瓶 丸型細口(遮光)滅菌済 1131シリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥21,980税込¥24,1781ケース(40本)63日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型細口の遮光タイプ仕様●容量:1L●目盛:50mL●入数:1ケース(40本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-64
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥51,980税込¥57,1781ケース(36本)63日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。仕様●容量:3L●目盛:100mL●入数:1ケース(36本)●材質:本体、キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-50
Jボトル丸型 広口(ナチュラル) 滅菌済
NIKKO(ニッコーハンセン)¥49,980税込¥54,9781ケース(200本)63日以内出荷中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。仕様容量:200mL 目盛:20mL 入数:1ケース(200本) 材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー(TPE) 使用温度範囲:0~75℃ EOG滅菌 個包装アズワン品番15-1309-55
洗浄ボトル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥64,980~税込¥71,478~1箱(1000mL×50箱)ほか31日以内出荷メーカーJPボトルをクリーンルーム内で純粋洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
Jボトル丸型 広口 ナチュラル 滅菌済
NIKKO(ニッコーハンセン)¥57,980税込¥63,7781ケース(200本)51日以内出荷中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型 細口 ナチュラル 滅菌済
NIKKO(ニッコーハンセン)¥43,980~税込¥48,378~1ケース(200本)61日以内出荷中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
JPボトル(PP広口瓶 遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥24,980~税込¥27,478~1箱(100本)ほか3日以内出荷から9日以内出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。 中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。 遮光タイプでも中身が確認できます。材質本体・蓋/PP使用温度範囲(℃)0~98
純水貯蔵瓶(ウォータータンク)
NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。 大容量タイプ(JC-50/100)にはキャスターが付属しており、内容液が多い時でも容易に移動させることができます。使用温度範囲(℃)0~70
正角(1ケ口)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥9,998~税込¥10,998~1箱(4本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。キャップが両側についているものは、ガス抜きとして利用可能です。用途化学薬品、補水容器として。サンプル保存・貯蔵容器。
PCテクノボトル 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥28,980~税込¥31,878~1箱(10本)ほか3日以内出荷から42日以内出荷透明性・耐熱性に優れたPC製ボトル。耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。用途サンプル保存容器材質本体:PC、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)0~121
PCテクノボトル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥25,980~税込¥28,578~1箱(10本)ほか3日以内出荷透明性・耐熱性に優れたPC製ボトル。耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。用途サンプル保存容器材質本体:PC、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)0~121
TPXテクノボトル 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10本)ほか3日以内出荷から48日以内出荷オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。用途サンプル保存容器材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)20~121
TPXテクノボトル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)ほか3日以内出荷オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。用途サンプル保存容器材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)20~121
標準規格瓶 広口角型 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥25,980~税込¥28,578~1箱(48本)ほか22日以内出荷から23日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
標準規格瓶 細口角型 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥22,980~税込¥25,278~1箱(48本)ほか3日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
標準規格瓶 細口 遮光 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥8,098~税込¥8,908~1箱(200本)ほか当日出荷から22日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥32,980~税込¥36,278~1箱(200本)ほか3日以内出荷から23日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル 角型広口 遮光 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥33,980~税込¥37,378~1箱(50本)ほか3日以内出荷から16日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19,980~税込¥21,978~1箱(200本)ほか3日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型広口遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(36本)7日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型細口遮光滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥25,980~税込¥28,578~1箱(50本)ほか3日以内出荷から52日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
JPボトル遮光 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥26,980~税込¥29,678~1箱(50本)ほか22日以内出荷から23日以内出荷ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 中栓レスで液漏れをシャットアウトします。 遮光瓶は内容部が確認できる上に400nm以下の紫外線透過率が0.8%以下です。用途サンプル保存容器。材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~98
レバーコック付瓶 平角缶( 2 ヶ口) 5 L
NIKKO(ニッコーハンセン)¥3,698税込¥4,0681個(5L)4日以内出荷サイズ(コック)RC20Aタイプ平角使用温度範囲(℃)0~70容量(L)5目盛(mL)なし全高(mm)フタ付/280口内径(Φmm)36.5×36.5RoHS指令(10物質対応)対応胴寸(mm)259×122
レバーコック付瓶 平角缶(2ヶ口)10L
NIKKO(ニッコーハンセン)¥3,998税込¥4,3981個(10L)9日以内出荷サイズ(コック)RC20Aタイプ平角使用温度範囲(℃)0~70容量(L)10目盛(mL)なし全高(mm)フタ付/334口内径(Φmm)36.5×36.5RoHS指令(10物質対応)対応胴寸(mm)303×148
イージーコック付瓶 平角缶(2ヶ口)5L
NIKKO(ニッコーハンセン)¥3,798税込¥4,1781個(5L)9日以内出荷用途サンプル保存・貯蔵容器高さ(mm)フタ付/280タイプ平角使用温度範囲(℃)0~70容量(L)5目盛(mL)なし口内径(Φmm)36.5×36.5RoHS指令(10物質対応)対応