絞り込み
ブランド
- NIKKO(ニッコーハンセン)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,609)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: NIKKO(ニッコーハンセン)のすべての商品
特価

TPXビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥379~税込¥417~1個4日以内出荷ガラスのような透明度を持ち、浮き出た成型目盛が計量をスムーズにします。用途オートクレーブ可材質メチルペンテン樹脂種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~150機能オートクレープ可
ユニオンコンテナーII型ミニ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥569~税込¥626~1個当日出荷口径が大きいため、粘性のある液体や粒状の内容物にもご使用いただけます。 未使用時の省スペース化、体積・重量の廃棄量削減に貢献します。材質(容器)HDPE・ナイロン(2層)内径(Φmm)(口部)32
レバーコック
NIKKO(ニッコーハンセン)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。材質PP先端長(mm)20.5先端径(Φmm)19(最大20)
RC-20A 耐薬バイトン 丸型用
NIKKO(ニッコーハンセン)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷仕様耐薬適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー・タンク 708601・708611
標準規格瓶 広口 遮光 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19,980~税込¥21,978~1箱(40本)ほか16日以内出荷から33日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 広口 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19,980~税込¥21,978~1箱(40本)ほか12日以内出荷から47日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル角型広口遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)¥25,980税込¥28,5781箱(200本)5日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型細口遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(200本)ほか3日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
PPビーカー 青色目盛付き PPシリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥179~税込¥197~1個翌々日出荷から12日以内出荷耐薬品性に優れたPP製のビーカーです。視認性に優れた青色目盛が付いています。材質PP種類ビーカー
コニカルビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥359税込¥3951個(1個)5日以内出荷液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブ滅菌が可能です。耐熱性・耐薬品性に優れています。材質PP使用温度範囲(℃)0~121
エコノミーPP手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥559~税込¥615~1個(1個)翌日出荷耐薬品性に優れています。一体成形品のため、取手が外れません。オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP 目盛付使用温度範囲(℃)0~121
ハードボトル HBシリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。材質PP
平角缶 2ヶ口・ノズル付 穴あきキャップ・ノズル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥62税込¥681個翌々日出荷平角缶(2ヶ口)5L/10Lの専用キャップです。穴径(Φmm)38.5寸法(Φ×mm)60.7×25.6アズワン品番68-1890-83
平角缶 2ヶ口・ノズル付 交換用ノズル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥92税込¥1011個翌々日出荷平角缶(2ヶ口)5L/10Lの専用ノズルです。寸法(mm)Φ14.2×Φ35.7×320アズワン品番68-1890-80
標準規格瓶 丸型広口 遮光 1本
NIKKO(ニッコーハンセン)¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷中栓付きで堅牢なロングセラースタンダードボトル材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)使用温度範囲(℃)0~70
滅菌採水瓶 1本×100袋入 MSシリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥13,980~税込¥15,378~1箱(100袋×1本)当日出荷ハイポ入はチオ硫酸ナトリウムを含有していますので、塩素を中和します。 広口のため、検体を採取しやすく密閉して運搬することに適しています。 水道水・井戸水・飲料水・排水等の検査用途に適しています。材質本体/HDPE、キャップ/PP口内径(Φmm)33.5
Jボトル PE細口瓶
NIKKO(ニッコーハンセン)¥16,980~税込¥18,678~1箱(200本)3日以内出荷から4日以内出荷特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。 ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。 中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。材質本体/HDPE、蓋/PP
封印ボトル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥119~税込¥131~1個ほか3日以内出荷から8日以内出荷ワンタッチで使用可能。 簡単につぶすことが可能。 廃棄費用の低減を実現。 持ち手の斜めな設計により注入の簡易化を実現。 広口設計により、溶液の抽出が容易に実施可能。用途食品(業務用)、工業薬品、洗剤等使用温度範囲(℃)0~70
テーパージャー・タンク
NIKKO(ニッコーハンセン)¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷から15日以内出荷底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
ポリ・ナンコー瓶
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19,980~税込¥21,978~1箱(50本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷粉体やペーストに最適な広口容器。粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。用途サンプル保存容器使用温度範囲(℃)0~70色(本体)ナチュラル
標準規格瓶 細口角型
NIKKO(ニッコーハンセン)¥9,798~税込¥10,778~1箱(48本)ほか3日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
Jボトル角型広口滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(50本)ほか16日以内出荷から48日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口遮光滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(50本)ほか3日以内出荷から22日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50本)ほか3日以内出荷から29日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型広口遮光滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50本)ほか3日以内出荷から22日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型細口滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(200本)ほか3日以内出荷から23日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
ポリカーボネート広口大型瓶(目盛りなし)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥32,980~税込¥36,278~1本3日以内出荷から4日以内出荷ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。重量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。耐薬品性にも優れています。口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。滅菌可能材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ポリプロピレン耐温度性(℃)-80~+121
テーパータンク50L
NIKKO(ニッコーハンセン)¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。用途サンプル保存容器として。トラスコ品番856-2855材質【本体・ハカマ】ポリエチレン(HDPE)【キャップ】ポリプロピレン(PP)【コック】ポリプロピレン(PP)色乳白色容量(mL)50000高さ(mm)649容量(L)50キャスターあり外径(Φmm)440耐熱温度(℃)0~70
テーパータンク100L ネジキャップ型
NIKKO(ニッコーハンセン)¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。用途サンプル保存容器として。トラスコ品番856-2857材質【本体・ハカマ】ポリエチレン(HDPE)【キャップ】ポリプロピレン(PP)【コック】ポリプロピレン(PP)色乳白色容量(mL)100000直径(Φmm)570高さ(mm)960容量(L)100キャスターあり