底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。
口部は広口のため、容易に洗浄することができます。
コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。
接触透明で、液面レベルを確認することができます。
オートクレープ(121℃、20分)可です。
口内径(Φmm)95
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム
使用温度範囲(℃)0~121℃
口数片口
ノズルなし
コックあり
取手なし
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。
50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)
仕様耐薬
適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー角型(PP・目盛りなし)10L・20L
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
仕様耐薬
適合本体テーパージャー角型(PP・目盛りなし)
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。
用途サンプル保存・貯蔵容器
使用温度範囲(℃)0~70
用途ウォータータンク(10L・20L)に取付可能です。
回転式のレバーコックです。
開栓は180°、閉栓は90°レバーを回転することにより行ないます。
用途サンプル保存・貯蔵容器
使用温度範囲(℃)0~70
純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。
材質PP
先端長(mm)20.5
先端径(Φmm)19(最大20)
関連キーワード