87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NIKKO(ニッコーハンセン)JPボトル(PP広口瓶 遮光)
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。 中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。 遮光タイプでも中身が確認できます。
材質本体・蓋/PP 使用温度範囲(℃)0~98
1箱(100本)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器 材質本体:PP、キャップ:PP 使用温度範囲(℃)0~121
1箱(100本)ほか
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 中栓レスで液漏れをシャットアウトします。
用途サンプル保存容器。 材質本体:PP、キャップ:PP 使用温度範囲(℃)0~98
1箱(50本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。 キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。 輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
1本ほか
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)NPボトル 細口
オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器。 材質本体:PP、キャップ:PP 使用温度範囲(℃)0~121
1箱(100本)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)JPボトル滅菌
ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 中栓レスで液漏れをシャットアウトします。
用途サンプル保存容器 材質本体:PP、キャップ:PP 使用温度範囲(℃)0~98
1箱(50本)ほか
22,980 税込25,278
22日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)洗浄ボトル
メーカーJPボトルをクリーンルーム内で純粋洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(1000mL×50箱)ほか
55,980 税込61,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)封印ボトル
ワンタッチで使用可能。 簡単につぶすことが可能。 廃棄費用の低減を実現。 持ち手の斜めな設計により注入の簡易化を実現。 広口設計により、溶液の抽出が容易に実施可能。
用途食品(業務用)、工業薬品、洗剤等 使用温度範囲(℃)0~70
1個ほか
109 税込120
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)ハードボトル HBシリーズ
肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。
材質PP
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)TPXテクノボトル
オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
用途サンプル保存容器 材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン 使用温度範囲(℃)20~121
1箱(10本)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)PCテクノボトル
透明性・耐熱性に優れたPC製ボトル。耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。
用途サンプル保存容器 材質本体:PC、キャップ:PP、パッキン:シリコン 使用温度範囲(℃)0~121
1箱(10本)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)バイオマスNボトル
CO2削減
用途地球温暖化緩和、カーボンニュートラル、石油由来製品と性能は変わりません。 材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) タイプBNW 使用温度範囲(℃)0~75 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 材質(パッキン)TPE 材質(中栓)リニアポリエチレン(LLDPE)
1本(100mL)ほか
83 税込91
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)JPボトル遮光 滅菌
ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 中栓レスで液漏れをシャットアウトします。 遮光瓶は内容部が確認できる上に400nm以下の紫外線透過率が0.8%以下です。
用途サンプル保存容器。 材質本体:PP、キャップ:PP 使用温度範囲(℃)0~98
1箱(50本)ほか
24,980 税込27,478
22日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)PCテクノボトル 滅菌
透明性・耐熱性に優れたPC製ボトル。耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。
用途サンプル保存容器 材質本体:PC、キャップ:PP、パッキン:シリコン 使用温度範囲(℃)0~121
1箱(10本)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)TPXテクノボトル 滅菌
オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
用途サンプル保存容器 材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン 使用温度範囲(℃)20~121
1箱(10本)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型広口
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。(コックは不可)。各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。液体の小分けに適しています。
材質PP
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。広口タイプで液体の注入・注出が容易にできます。
材質PP
1個
8,598 税込9,458
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(200本)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型広口遮光
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(200本)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型細口
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
9,698 税込10,668
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
19,980 税込21,978
12日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型細口遮光
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(200本)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型広口滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
25,980 税込28,578
16日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(200本)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル PE細口瓶
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。 ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。 中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE、蓋/PP
1箱(200本)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型細口滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型細口滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口遮光滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型細口遮光滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型細口遮光滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手になじむ形状のため、容易に噴霧できます。
仕様●満注容量(mL):532●口内径×胴径×高さ(mm):Φ20.2×Φ70.0×178.0●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、スプレーノズル/ポリプロピレン(PP)●※トリガーはT-95白/白(1601-62)が付属しています。 アズワン品番65-9171-62
1本
449 税込494
10日以内出荷

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル 角型広口 遮光 滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。手になじむ形状のため、容易に噴霧できます。
仕様●満注容量(mL):318●口内径×胴径×高さ(mm):Φ20.2×Φ55.0×167.0●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、スプレーノズル/ポリプロピレン(PP)●※トリガーはT-95白/白(1601-62)が付属しています。 アズワン品番65-9171-61
1本
429 税込472
8日以内出荷

中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
使用温度範囲(℃)0~75
1ケース(200本)
49,980 税込54,978
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1ケース(200本)
37,980 税込41,778
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
仕様容量:200mL 目盛:20mL 入数:1ケース(200本) 材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー(TPE) 使用温度範囲:0~75℃ EOG滅菌 個包装 アズワン品番15-1309-55
1ケース(200本)
43,980 税込48,378
24日以内出荷

1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)