3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
48 税込53
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
19,980 税込21,978
12日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)JPボトル滅菌
ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 中栓レスで液漏れをシャットアウトします。
用途サンプル保存容器 材質本体:PP、キャップ:PP 使用温度範囲(℃)0~98
1箱(50本)ほか
22,980 税込25,278
22日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)