12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NIKKO(ニッコーハンセン)平角缶(1ケ口)
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。
用途サンプル保存・貯蔵容器 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(5本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)平角缶 2ヶ口 ノズル付
内容物の抽出が容易な2ヶ口形状です。ノズル付です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE、パッキン/発泡PE
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)平角缶 2ヶ口・ノズル付
持ちやすい取っ手付きの広口タイプで液体の注入・注出が容易です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP 使用温度範囲(℃)0~70
1本
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)平角缶 2ヶ口 両端平キャップ仕様
内容物の抽出が容易な2ヶ口形状です。平キャップ仕様です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE、パッキン/発泡PE
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
159 税込175
翌々日出荷

1個
79 税込87
33日以内出荷

1個
109 税込120
10日以内出荷

内容物の抽出が容易な2ケ口形状です。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/PE
1本
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
53 税込58
翌々日出荷

NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコック付瓶 平角缶(2ヶ口)10L
エコ商品
サイズ(コック)RC20A タイプ平角 使用温度範囲(℃)0~70 容量(L)10 目盛(mL)なし 全高(mm)フタ付/334 口内径(Φmm)36.5×36.5 RoHS指令(10物質対応)対応 胴寸(mm)303×148
1個(10L)
3,500 税込3,850
9日以内出荷

NIKKO(ニッコーハンセン)イージーコック付瓶 平角缶(2ヶ口)5L
エコ商品
用途サンプル保存・貯蔵容器 高さ(mm)フタ付/280 タイプ平角 使用温度範囲(℃)0~70 容量(L)5 目盛(mL)なし 口内径(Φmm)36.5×36.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5L)
3,298 税込3,628
9日以内出荷

NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコック付瓶 平角缶( 2 ヶ口) 5 L
エコ商品
サイズ(コック)RC20A タイプ平角 使用温度範囲(℃)0~70 容量(L)5 目盛(mL)なし 全高(mm)フタ付/280 口内径(Φmm)36.5×36.5 RoHS指令(10物質対応)対応 胴寸(mm)259×122
1個(5L)
3,198 税込3,518
9日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 缶口