カテゴリ
- 科学研究・開発用品(99)
絞り込み
ブランド
- NIKKO(ニッコーハンセン)
- モノタロウ(23)
- climbing(クライミング)(99)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(188)
- Merck(メルクミリポア)(319)
- NEG(日電理化硝子)(430)
- SIBATA(柴田科学)(178)
- TAMIYA(タミヤ)(166)
- TGK(東京硝子器械)(222)
- Thermo Fisher Scientific(104)
- アズワン(456)
- エスコ(199)
- スバル(183)
- ナリカ(107)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121)
- ホンダ(2,096)
- マルエム[理化学・容器](126)
- 三商(169)
- 三菱ふそう(104)
- 旭製作所(119)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
「10ml」の検索結果
特価
関連キーワード

ケミカルメスシリンダー 10mL 1ケース(250個入)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥269,800税込¥296,7801箱翌々日出荷材質アクリル樹脂(PMMA)色透明容量(mL)10使用温度範囲(℃)20~50目盛(mL)目安目盛:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
PPメスシリンダー 10mL 1ケース(200個入)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥99,980税込¥109,9781箱翌々日出荷接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。液切れがよく、液垂れしにくい注ぎ口です。耐薬品性(特に酸・塩基・アルコール類)に優れています。容量目盛が見易く、使い易い堅牢なシリンダーです。材質ポリプロピレン(PP)色半透明使用温度範囲0~121℃RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ガスコーティング容器 HFW-10 10000mL 1ケース(18本入)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥249,800税込¥274,7801箱翌々日出荷材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/低密度ポリエチレン(LDPE)色ナチュラル使用温度範囲(℃)0~70容量(L)10RoHS指令(10物質対応)対応
PP計量カップ
NIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。材質PP使用温度範囲(℃)0~121
PC製テクノボトル(細口)1000mL 1ケース(10本入)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥23,980税込¥26,3781箱翌々日出荷材質本体/ポリカーボネート(PC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/シリコン色透明使用温度範囲(℃)0~121容量(L)1目盛(mL)100RoHS指令(10物質対応)対応
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)
NIKKO(ニッコーハンセン)(37件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(10000mL)当日出荷から4日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。使用温度範囲(℃)0~70形状丸型材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)白材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
PPビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(14件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。材質PP種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~121目盛あり
ケミカルスポイト
NIKKO(ニッコーハンセン)(53件のレビュー)¥699税込¥7691袋(10本)当日出荷注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。 温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。 凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。材質LDPE(低密度ポリエチレン)目盛あり
ケミカルメスシリンダー
NIKKO(ニッコーハンセン)(8件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。用途学校教材材質アクリル樹脂(PMMA)使用温度範囲(℃)20~50
TPX手付きビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)170
ポリ細口遮光瓶(中栓付)
NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
PETスクリューバイアル
NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(50本)当日出荷キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
PPディスポビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19~税込¥21~1個当日出荷から4日以内出荷多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。材質PP種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~100目盛あり
JPボトル(PP広口瓶 遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥189税込¥2081個(1個)当日出荷から翌日出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
JPボトル(PP広口瓶 透明)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥159税込¥1751個(1個)当日出荷から5日以内出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
小型PPネジ口瓶 100本 JSP-Nシリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥6,998税込¥7,6981袋(100本)当日出荷から10日以内出荷オートクレーブが可能です。少量のサンプル、製品保管に適しています。インナーシールにより液漏れを防止します。材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)0~121目盛なし
平角缶(1ケ口)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980~税込¥13,178~1箱(5本)ほか翌々日出荷持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル丸型 広口 遮光 100mL 1ケース(200本入)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19,980税込¥21,9781箱翌々日出荷材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン(TPE)色黒色容量(mL)100使用温度範囲(℃)0~75目盛(mL)10RoHS指令(10物質対応)対応
Jボトル丸型 細口(ナチュラル)500mL 1ケース(100本入)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19,980税込¥21,9781箱翌々日出荷材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン(TPE)色ナチュラル容量(mL)500使用温度範囲(℃)0~75目盛(mL)50RoHS指令(10物質対応)対応
PPブルービーカー 100mL
NIKKO(ニッコーハンセン)¥199税込¥2191箱翌々日出荷材質PP寸法(mm)58×51.5×62容量(mL)100使用温度範囲(℃)0~121RoHS指令(10物質対応)対応
PPメスフラスコ 100mL 1ケース(100個入)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥97,980税込¥107,7781箱翌々日出荷材質ポリプロピレン(PP)色半透明容量(mL)100高さ(mm)182使用温度範囲(℃)0~121目盛(mL)目安目盛:100外径(Φmm)底外径61.0口内径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
TPX三角フラスコ 100mL 1ケース(100個入)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥52,980税込¥58,2781箱翌々日出荷材質メチルペンテン樹脂(TPX(R))色半透明容量(mL)100高さ(mm)103.5使用温度範囲(℃)20~150目盛(mL)目安目盛:50外径(Φmm)底外径63.0口内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
PP三角フラスコ 100mL 1ケース(100個入)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥28,980税込¥31,8781箱翌々日出荷材質ポリプロピレン(PP)色半透明容量(mL)100高さ(mm)103.5使用温度範囲(℃)0~121目盛(mL)目安目盛:50外径(Φmm)底外径63.0口内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
TPXメスフラスコ 100mL 1ケース(100個入)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥119,800税込¥131,7801箱翌々日出荷材質メチルペンテン樹脂(TPX(R))色半透明容量(mL)100高さ(mm)182使用温度範囲(℃)20~150目盛(mL)目安目盛:100外径(Φmm)底外径61.0口内径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
PPディスポビーカー 100mL 1ケース(1000個入)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥18,980税込¥20,8781箱翌々日出荷材質ポリプロピレン(PP)色半透明容量(mL)100タイプ真空成形使用温度範囲(℃)0~100目盛(mL)目安目盛:10RoHS指令(10物質対応)対応
PPコニカルビーカー 100mL 1ケース(100個入)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥28,980税込¥31,8781箱翌々日出荷材質ポリプロピレン(PP)色半透明容量(mL)100高さ(mm)89.5使用温度範囲(℃)0~121目盛(mL)目安目盛:50外径(Φmm)底外径60.0口外径(Φmm)47.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルメスシリンダー 100mL 1ケース(100個入)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥169,800税込¥186,7801箱翌々日出荷材質アクリル樹脂(PMMA)色透明容量(mL)100使用温度範囲(℃)20~50目盛(mL)目安目盛:1RoHS指令(10物質対応)対応
TPXコニカルビーカー 100mL 1ケース(100個入)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥53,980税込¥59,3781箱翌々日出荷材質メチルペンテン樹脂(TPX(R))色半透明容量(mL)100高さ(mm)89.5使用温度範囲(℃)20~150目盛(mL)目安目盛:50外径(Φmm)底外径60.0口外径(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応
PPビーカー100mL 1ケース(294個入)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥38,980税込¥42,8781箱翌々日出荷材質ポリプロピレン(PP)色半透明容量(mL)100使用温度範囲(℃)0~121目盛(mL)目安目盛:10RoHS指令(10物質対応)対応
PPメスシリンダー 100mL 1ケース(50個入)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥42,980税込¥47,2781箱翌々日出荷接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。液切れがよく、液垂れしにくい注ぎ口です。耐薬品性(特に酸・塩基・アルコール類)に優れています。容量目盛が見易く、使い易い堅牢なシリンダーです。材質ポリプロピレン(PP)色半透明使用温度範囲0~121℃RoHS指令(10物質対応)対応
PPブルービーカー 1000mL
NIKKO(ニッコーハンセン)¥699税込¥7691箱翌々日出荷材質PP寸法(mm)121×105×151容量(mL)1000使用温度範囲(℃)0~121RoHS指令(10物質対応)対応
PC製テクノボトル(細口)100mL 1ケース(50本入)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥39,980税込¥43,9781箱翌々日出荷材質本体/ポリカーボネート(PC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/シリコン色透明容量(mL)100使用温度範囲(℃)0~121目盛(mL)10RoHS指令(10物質対応)対応
PCテクノボトル(広口)100mL 1ケース(50本入)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥39,980税込¥43,9781箱翌々日出荷材質本体/ポリカーボネート(PC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/シリコン色透明容量(mL)100使用温度範囲(℃)0~121RoHS指令(10物質対応)対応
Jボトル角型 細口 遮光 100mL 1ケース(200本入)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19,980税込¥21,9781箱翌々日出荷材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン(TPE)色黒色容量(mL)100使用温度範囲(℃)0~75目盛(mL)10RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら