TPXコニカルビーカー 100mL 1ケース(100個入)
- 材質
- メチルペンテン樹脂(TPX(R))
- 色
- 半透明
- 容量(mL)
- 100
- 高さ(mm)
- 89.5
- 使用温度範囲(℃)
- 20~150
- 目盛(mL)
- 目安目盛:50
- 外径(Φmm)
- 底外径60.0
- 口外径(Φmm)
- 48
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ビーカー/計量カップ/コップ の新着商品
カテゴリ









