カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(59)
絞り込み
ブランド
  • NIKKO(ニッコーハンセン)
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(289)
  • TGK(東京硝子器械)(96)
  • Thermo Fisher Scientific(89)
  • SIBATA(柴田科学)(73)
  • サンプラテック(70)
  • エスコ(63)
  • 三商(62)
  • climbing(クライミング)(59)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(59)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(55)
  • RS PRO(53)
  • コーニング(46)
  • GVS(46)
  • DURAN(45)
  • SMC(43)
  • Thermo Scientific Nalgene(41)
  • Kartell(カルテル)(40)
  • PYREX(パイレックス)(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml250」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(遮光)NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)
93税込102
1本
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)茶色使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
ケミカルメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)ケミカルメスシリンダーNIKKO(ニッコーハンセン)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
用途学校教材材質アクリル樹脂(PMMA)使用温度範囲(℃)20~50
ポリ細口遮光瓶(中栓付) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリ細口遮光瓶(中栓付)NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
三角フラスコ(PP) NIKKO(ニッコーハンセン)三角フラスコ(PP)NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。
種別三角フラスコ材質PP使用温度範囲(℃)0~121耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
NPボトル広口 NIKKO(ニッコーハンセン)NPボトル広口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(100本)ほか
当日出荷から31日以内出荷
オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)PPパックNIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
材質本体・フタ/PP、中栓/PE
フッ素ガスコーティング容器 NIKKO(ニッコーハンセン)フッ素ガスコーティング容器NIKKO(ニッコーハンセン)
599税込659
1本(250mL)
4日以内出荷から13日以内出荷
有機溶剤の耐薬品性向上
用途有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
J洗浄瓶用ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)J洗浄瓶用ノズルNIKKO(ニッコーハンセン)
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~60
封印ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)封印ボトルNIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から3日以内出荷
使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。 キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。 輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
PPメスフラスコ NIKKO(ニッコーハンセン)PPメスフラスコNIKKO(ニッコーハンセン)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質PP使用温度範囲(℃)0~121
PPクリアジャー NIKKO(ニッコーハンセン)PPクリアジャーNIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(120本)
当日出荷から4日以内出荷
粉体やペーストに最適な広口容器。 口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。 中栓で内容物漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
三角フラスコ(TPX) NIKKO(ニッコーハンセン)三角フラスコ(TPX)NIKKO(ニッコーハンセン)
529税込582
1個
当日出荷から8日以内出荷
溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱老化性にすぐれていますが、耐寒性に劣りますので、常温で脆化が始まります。オートクレーブにかけることはできますが、凍結することはできません。 ・強酸類:不可 ・強塩基類:不可 ・強酸化剤:不可 ・脂肪族アルコール:良 ・アルデヒド:可 ・エステル:不可 ・脂肪族炭化水素:可 ・芳香族炭化水素:不可 ・ハロゲン化炭化水素:不可 ・ケトン類:不可
種別三角フラスコ材質TPX(メチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~160耐薬品性強酸類:不可、強塩基類:不可、強酸化剤:不可、脂肪族アルコール:良、アルデヒド:可、エステル:不可、脂肪族炭化水素:可、芳香族炭化水素:不可、ハロゲン化炭化水素:不可、ケトン類:不可
バイオマスNボトル NIKKO(ニッコーハンセン)バイオマスNボトルNIKKO(ニッコーハンセン)
109税込120
1本(250mL)
4日以内出荷から5日以内出荷
CO2削減
用途地球温暖化緩和、カーボンニュートラル、石油由来製品と性能は変わりません。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)タイプBNW使用温度範囲(℃)0~75材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)材質(パッキン)TPE材質(中栓)リニアポリエチレン(LLDPE)
JPボトル(PP広口瓶 遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)JPボトル(PP広口瓶 遮光)NIKKO(ニッコーハンセン)
209税込230
1個(1個)
翌日出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
TPXメスフラスコ NIKKO(ニッコーハンセン)TPXメスフラスコNIKKO(ニッコーハンセン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質TPX(メチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~160
JPボトル(PP広口瓶 透明) NIKKO(ニッコーハンセン)JPボトル(PP広口瓶 透明)NIKKO(ニッコーハンセン)
169税込186
1個(1個)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
標準規格瓶 細口 遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 遮光NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(160本)
翌日出荷から16日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 広口 遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口 遮光 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
29,980税込32,978特価
1箱(160本)
当日出荷から48日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口 遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 遮光 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
11,980税込13,178特価
1箱(160本)
当日出荷から22日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル丸型細口滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型細口滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
35,980税込39,578特価
1箱(200本)
当日出荷から23日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル(PE細口瓶 中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)NIKKO(ニッコーハンセン)
139税込153
1本(1本)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
NPボトル 細口 NIKKO(ニッコーハンセン)NPボトル 細口NIKKO(ニッコーハンセン)
7,198税込7,918
1箱(100本)ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器。材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
標準規格瓶 細口 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(160本)
3日以内出荷から5日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
PPビーカー 青色目盛付き PPシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)PPビーカー 青色目盛付き PPシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
249税込274
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
耐薬品性に優れたPP製のビーカーです。視認性に優れた青色目盛が付いています。
材質PP種類ビーカー
標準規格瓶 広口角型 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口角型NIKKO(ニッコーハンセン)
14,980税込16,478
1箱(160本)
3日以内出荷から5日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
J洗浄瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)J洗浄瓶NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(12個)
3日以内出荷から5日以内出荷
ボトル全周に記された目盛がどの位置からも内容液が計量できます。 ボトルの口が大きく、内容物の注入が容易です。 ノズル付です。
材質(本体)LDPE使用温度範囲(℃)-30~60材質(キャップ)LLDPE材質(ノズル)LLDPE
標準規格瓶 細口 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
29,980税込32,978
1箱(160本)
3日以内出荷から23日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル丸型細口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型細口遮光NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(200本)
3日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
PCテクノボトル 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)PCテクノボトル 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
44,980税込49,478
1箱(40本)
3日以内出荷から42日以内出荷
透明性・耐熱性に優れたPC製ボトル。耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。
用途サンプル保存容器材質本体:PC、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)0~121
標準規格瓶 広口角型 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口角型 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
29,980税込32,978
1箱(160本)
3日以内出荷から23日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
標準規格瓶 細口角型 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口角型NIKKO(ニッコーハンセン)
14,980税込16,478
1箱(160本)
3日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
TPXテクノボトル 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)TPXテクノボトル 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
26,980税込29,678
1箱(40本)
3日以内出荷から48日以内出荷
オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
用途サンプル保存容器材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)20~121
TPXテクノボトル NIKKO(ニッコーハンセン)TPXテクノボトルNIKKO(ニッコーハンセン)
22,980税込25,278
1箱(40本)
3日以内出荷
オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
用途サンプル保存容器材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)20~121
標準規格瓶 細口角型 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口角型 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
29,980税込32,978
1箱(160本)
3日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
PCテクノボトル NIKKO(ニッコーハンセン)PCテクノボトルNIKKO(ニッコーハンセン)
40,980税込45,078
1箱(40本)
3日以内出荷
透明性・耐熱性に優れたPC製ボトル。耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。
用途サンプル保存容器材質本体:PC、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)0~121
Jボトル PE細口瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル PE細口瓶NIKKO(ニッコーハンセン)
19,980税込21,978
1箱(200本)
3日以内出荷から4日以内出荷
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。 ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。 中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE、蓋/PP
JPボトル(PP広口瓶 遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)JPボトル(PP広口瓶 遮光)NIKKO(ニッコーハンセン)
27,980税込30,778
1箱(200本)
3日以内出荷から9日以内出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。 中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。 遮光タイプでも中身が確認できます。
材質本体・蓋/PP使用温度範囲(℃)0~98
Jボトル丸型細口 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型細口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(200本)
3日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル 角型広口 遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル 角型広口 遮光 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
47,980税込52,778
1箱(200本)
3日以内出荷から16日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75