4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本道路公団規格に準拠した簡易現場密度測定器で、地盤に対する適用範囲が広く、測定精度が高いです。
仕様JIS突棒×1本、移植用スコップ×1個 材質【カラーリング】軽合金製、【標準容器】軽合金製 刃長(mm)ストレートエッヂ/片刃300 材質(プレート)【ベース】軽合金製
1セット
58,980 税込64,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土の体積を間接的に測定する装置 粘性土、非粘性土またはレキ混じり土のいずれの場合にも適用します。JIS A 1214の「砂置換法による土の密度試験方法」に適合した現場密度測定器です。この試験の土の最大粒計は53mm以下と、JIS規格で規定されています。
仕様【ジャー】容量約4リットル、アクリル製底付きビン。アタッチメントに接続できる雄ネジとなっている【アタッチメント】ジャーを接続するピクノメータートップとバルブを有する【ベースプレート】表面とロートが密接しない場合および試験孔がロートの径より大きいか小さいかの場合に用いる正方形の板【標準マス】砂の単位体積重量を測定するための金属製の標準マス、内径169.4mm×内高8.88mm容量2000cc 【キャッピング板】ロート部分を砂で満たす砂の重量を求めるときに使用、厚さ6mm、一辺の長さ200mm正方形で塩ビ透明製 セット内容ジャー、アタッチメント、ベースプレート、標準マス、キャッピング板、ストレートエッジ平型×1、移植用スコップ ×1、プレート×1、収納ケース
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルダムでの突き砂置換による密度測定に使用します。
1セット
32,980 税込36,278
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

西日本試験機JIS標準砂 硅砂5号
砂置換法によって決める代表的な標準砂です。
仕様硅砂5号25kg入り、単位体積重量約1.29~1.31 アズワン品番62-0860-89
1セット(25kg)
9,598 税込10,558
欠品中