特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
149件中 121149
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 60分防水セメント 家庭化学

    60分防水セメント

    家庭化学
    1,498税込1,648
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    無収縮で塗り易い。薄塗りしてもひび割れしません。雨の日(小雨程度)にも施工できます。すばらしい防水性を発揮します。
    用途緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など)仕様防水、速乾、無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水材、粉末樹脂グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積約10mm厚で300×900mm適応下地モルタル、コンクリート面特性防水
  • じゅらく壁 京壁 家庭化学

    じゅらく壁 京壁

    家庭化学
    3,198税込3,518
    1袋(2700g)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。 。強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。 強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。 優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
    用途室内用じゅらく壁仕様接着剤入り聚楽壁成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他種別三坪用寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×320×55危険物の類別非危険物施工面積約1mm厚で3坪(約9.9m2)適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁乾燥時間72~120
  • セメント系バスセメント60分 家庭化学

    セメント系バスセメント60分

    家庭化学
    339税込373
    1袋ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 本品は速乾性と防水性を兼ね備えたセメント系補修材です。 朝、補修すれば夕方には浴室を使用することができます。 コンクリート面のスキ間、ワレ、水漏れやタイルのハガレやワレの補修にご使用下さい。
    付属品専用練り液、ヘラ付き仕様砂入り樹脂セメント成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂ホワイト容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10硬化時間(分)60危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面特性防水性
  • セメント系タイル目地60分 家庭化学

    セメント系タイル目地60分

    家庭化学
    339税込373
    1袋ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 従来のタイル目地材に速乾性を加え、仕上りの早さを兼ね備えたセメント系補修材です。
    付属品専用練り液、ヘラ付き仕様セメント系目地材成分粉体(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)ホワイト容量(g)粉体:60、練り液:22(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10硬化時間(分)60危険物の類別非危険物適応下地タイル目地
  • セメント系防水セメント60分 家庭化学

    セメント系防水セメント60分

    家庭化学(1件のレビュー)
    339税込373
    1袋ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 本品は速乾性と防水性を兼ね備えたセメント系補修材です。 浴室・洗面所・トイレ・ベランダ・屋上・ガレージなど防水が必要な箇所の補修にお使い下さい。
    付属品専用練り液、ヘラ付き仕様砂入り樹脂セメント成分粉体(ポルトランドセメント、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)ホワイト容量(g)粉体:100、練り液:18(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10硬化時間(分)60危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
  • 繊維壁用防カビ剤 家庭化学

    繊維壁用防カビ剤

    家庭化学
    249税込274
    1個(30g)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    繊維壁施工時混和す事によりカビの発生をおさえます。
    用途繊維壁用混和剤仕様繊維壁用防カビ剤成分防カビ剤材質イミダゾール系防カビ剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×13危険物の類別非危険物施工面積約1坪適応下地繊維壁主なワークパーツ
  • 浴室用軽量パテ 家庭化学

    浴室用軽量パテ

    家庭化学
    899税込989
    1袋(300g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐水性・粘着性に優れた、非硬化性・無収縮タイプの油性パテです。 ヘラ付きです。 固まらないので失敗が少なく、いつでも取り外す事ができます。 袋から取り出しすぐに使えるので、急ぐ補修に向いています。
    用途タイルの割れ、コンクリートのすき間補修。付属品ヘラ仕様油性パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×140×40危険物の類別非危険物施工面積約5mm×5mm×1800mm(目安)適応下地タイル、目地特性耐水
  • カンタンちょこっと補修 浴室用 家庭化学

    カンタンちょこっと補修 浴室用

    家庭化学
    699税込769
    1個(200g)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
    用途タイル、水廻りの補修。仕様砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(時間)6危険物の類別非危険物施工面積5mm×10mm×約2.5m適応下地モルタル、コンクリート面
  • これさえあればセット 家庭化学

    これさえあればセット

    家庭化学(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    繊維壁・じゅらく壁用の塗付けコテ、仕上げコテ、壁受けセット。
    用途繊維壁、じゅらく用の左官セット。仕様左官用コテセット寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×275×50危険物の類別非危険物
  • タイルの下地材料 家庭化学

    タイルの下地材料

    家庭化学
    899税込989
    1袋(2kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 初期接着力が強くタイルのずれ落ちを防止します。
    用途タイルの接着。仕様セメント系タイル接着剤成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×170×40硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積2mm厚 約1000×1000mm適応下地モルタル、コンクリート面主なワークパーツ
  • しっくい 家庭化学

    しっくい

    家庭化学(1件のレビュー)
    499税込549
    1袋(1kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    日本古来の左官材料で、でき上がりの美しさが特徴です。 従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材です。 消石灰を主原料。接着剤、ヒビ割れ防止剤配合。
    用途しっくい壁、瓦の補修。仕様骨材入りしっくい成分消石灰、接着剤、粉末樹脂材質消石灰、接着剤、粉末樹脂ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×160×45硬化時間(時間)240危険物の類別非危険物施工面積2mm厚 約0.6m2適応下地土壁、しっくい、モルタル面
  • タイルの修理屋さん 家庭化学

    タイルの修理屋さん

    家庭化学
    819税込901
    1個(180g)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 扱いやすく、幅広いユーザー(初心者、女性)の皆様にご使用していただけます。 接着材はペースト状なので、そのまま使えます。 目地材は粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
    用途はがれたタイルの接着、目地の補修。仕様セメント系目地材、アクリルエマルジョン系接着剤成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)、接着剤(アクリル樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等)セット内容セメント粉体(100g)、接着材(80g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(時間)接着約2~3、目地約2~3乾燥時間(時間)接着剤:約6、目地材:約2危険物の類別非危険物施工面積接着剤:100角タイル約12枚、目地材:5mm×10mm×約2.5m適応下地薬室内、床面、壁面主なワークパーツ
  • 5分接着セメント 家庭化学

    5分接着セメント

    家庭化学
    779税込857
    1箱(200g)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ブロック、レンガ、タイルの圧着に最適
    仕様砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(分)夏:2、冬:5危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5mm×縦10mm×横2.5m適応下地モルタル、コンクリート面
  • 日曜セメント 家庭化学

    日曜セメント

    家庭化学(3件のレビュー)
    339税込373
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    当品は理想的な割合で骨材(寒水石)、接着剤等が調合されているセメントモルタルです。水を加えるだけで簡単に施工できます。
    用途庭やテラス、花壇造り、ベランダ等の補修に。仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
  • 「補修は任せろ!」 石こうボード用補修材 家庭化学

    「補修は任せろ!」 石こうボード用補修材

    家庭化学
    599税込659
    1個(300g)
    4日以内出荷
    石こうボード用 すき間穴埋め補修材。水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。接着性に優れた石こうボード補修材です。切削、研磨、釘打ち、ネジ止めも可能です。
    用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・釘穴など)の補修やつなぎ目の調整パテとしてお使いください。材質アクリル系樹脂エマルジョン・フィラー・顔料・その他ホワイトタイプハードタイプ乾燥時間(時間)夏/約3、冬/約6、内部までの乾燥/厚み4mm20℃で約24危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)
  • 土かべの補修材 家庭化学

    土かべの補修材

    家庭化学
    7,398税込8,138
    1箱(900g×6袋)
    翌々日出荷
    土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
    用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。仕様黄土入りセメント成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等土色硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚(約100×50mm)適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など特性土壁用補修材
  • 石こうボード用 軽量パテ 家庭化学

    石こうボード用 軽量パテ

    家庭化学
    21,980税込24,178
    1箱(300mL×20袋)ほか
    4日以内出荷
    ヤセがほとんどなく作業性良好です。軽量パテの為、天井の作業でも垂れにくい。
    用途石こうボードの穴埋め、石こうボードの継ぎ目処理などに使用仕様硬化性石こうボード用補修材成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂ホワイト硬化時間(時間)表面硬化約1~3 内部硬化約24危険物の類別非危険物施工面積約10mm厚で100×330mm適応下地石こうボード
  • しっくいパテ 家庭化学

    しっくいパテ

    家庭化学
    1,098税込1,208
    1袋(3kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    日本古来からのしっくいの特長を生かし、更に接着性を強化し、誰にでも手軽に施工出来る様改良された補修材です。適当な固さに練っていますので、すぐに使用できます。
    用途瓦のズレ止めや雨洩りの補修、煙突、換気孔、蛇口廻りのヒビ割れ、穴うめ、つぎ目の充填にご使用下さい。仕様ペースト状しっくい成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、有機繊維等寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×270×35硬化時間(時間)24~48危険物の類別非危険物施工面積約5mm厚で×300×1300mm適応下地土壁、しっくい、モルタル面
  • セメント防水剤(混和型) 家庭化学

    セメント防水剤(混和型)

    家庭化学
    579税込637
    1本(200g)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本剤はモルタル、コンクリート等のセメント製品の防水化を目的としたものです。
    用途モルタルの防水性付与仕様脂肪酸塩類、樹脂エステル、高分子窒素化合物成分脂肪酸アルミニウム乳白色寸法(Φ×高さH)(mm)50×140危険物の類別非危険物
  • セメント急結剤(混和型) 家庭化学

    セメント急結剤(混和型)

    家庭化学
    459税込505
    1本(280g)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本剤は練り水との調合で急速にセメントを硬化させます。
    用途急造工事一般仕様ケイ酸塩モルタル急結剤成分ケイ酸ソーダ水溶液透明寸法(Φ×高さH)(mm)50×140危険物の類別非危険物
  • 簡単しっくい 家庭化学

    簡単しっくい

    家庭化学
    2,998税込3,298
    1袋(2.8kg)ほか
    翌々日出荷
    水を混ぜるだけで簡単にしっくい壁が出来上がります。
    用途人と環境に優しい室内用壁材です。仕様樹脂入りしっくい成分消石灰、無機系固化剤、無機体質顔料、EVA系樹脂、有機繊維など危険物の類別非危険物適応下地ビニールクロス、石こうボード、モルタル、コンクリート、スレート、繊維壁、聚楽壁乾燥時間24~48
  • 繊維壁用補強ボンド 家庭化学

    繊維壁用補強ボンド

    家庭化学
    239税込263
    1個(25g)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    繊維壁施工時混和す事により表面が硬くなり、ボロ落ちを防ぎます。
    用途繊維壁用混和剤仕様繊維壁用補強ボンド成分エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他材質エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×13危険物の類別非危険物施工面積約1坪適応下地繊維壁主なワークパーツ
  • 繊維壁用アク止剤 家庭化学

    繊維壁用アク止剤

    家庭化学
    229税込252
    1個(30g)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    繊維壁施工時混和す事によりアクの発生をおさえます。
    用途繊維壁用混和剤仕様繊維壁用アク止め剤成分アクドメ剤材質アクリル系粉末樹脂、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×13危険物の類別非危険物施工面積約1坪適応下地繊維壁主なワークパーツ
  • 速乾抗菌セメント 家庭化学

    速乾抗菌セメント

    家庭化学
    909税込1,000
    1袋(1.5kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐水性・防水性に優れています。 抗菌剤入りでカビがはえにくい。
    用途カビが発生しやすい水廻りの補修、タイルの目地等仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系樹脂ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×230×25硬化時間(時間)10危険物の類別非危険物施工面積10mm厚約300×300mm適応下地モルタル、コンクリート面特性耐水性、防水性
  • カンタンちょこっと補修 ヒビ割れ用 家庭化学

    カンタンちょこっと補修 ヒビ割れ用

    家庭化学
    749税込824
    1個(200g)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
    用途コンクリートモルタル面のヒビ割れ・スキ間補修。仕様砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(時間)6危険物の類別非危険物施工面積5mm×10mm×約2.5m適応下地モルタル、コンクリート面
  • カンタンちょこっと補修 復元用 家庭化学

    カンタンちょこっと補修 復元用

    家庭化学
    739税込813
    1個(200g)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
    用途コンクリートモルタル面の接着・復元補修。仕様砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材、有機繊維)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(時間)6危険物の類別非危険物施工面積5mm×10mm×約2.5m適応下地モルタル、コンクリート面
  • ノンスリップモルタル 家庭化学

    ノンスリップモルタル

    家庭化学
    869税込956
    1袋(2kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    通常の骨材に比べ硬い特殊骨材を使用しているので、摩耗に強く滑り止め効果があります。
    用途床面、土間廻りの補修。 危険防止対策品。仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×250×60硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積2mm厚 約350×700mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • モルタル軽量パテ 家庭化学

    モルタル軽量パテ

    家庭化学
    949税込1,044
    1袋(300g)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    粘着性に優れ、作業性が良好。ヘラ付。
    仕様無収縮、非硬化パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×140×40硬化時間(分)180危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
  • 壁軽量パテ 家庭化学

    壁軽量パテ

    家庭化学
    899税込989
    1袋(300g)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    粘着性に優れ、作業性が良好。ヘラ付。 固まらないので失敗が少なく、いつでも取り外す事ができる。
    用途繊維壁・じゅらく壁のひび割れすき間補修仕様無収縮、非硬化パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×140×40危険物の類別非危険物適応下地土壁、しっくい壁など