「補修は任せろ!」 石こうボード用補修材

「補修は任せろ!」 石こうボード用補修材 - 家庭化学「補修は任せろ!」 石こうボード用補修材 - 家庭化学「補修は任せろ!」 石こうボード用補修材 - 家庭化学「補修は任せろ!」 石こうボード用補修材 - 家庭化学

石こうボード用 すき間穴埋め補修材
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。
接着性に優れた石こうボード補修材です。切削、研磨、釘打ち、ネジ止めも可能です。

用途
石こうボードの小さな穴(ビス穴・釘穴など)の補修やつなぎ目の調整パテとしてお使いください。
材質
アクリル系樹脂エマルジョン・フィラー・顔料・その他
色
ホワイト
タイプ
ハードタイプ
乾燥時間(時間)
夏/約3、冬/約6、内部までの乾燥/厚み4mm20℃で約24
危険物の類別
非危険物
施工面積
約20m(巾3mm×深さ3mm)
内容量
1個(300g)
注意
※石こうボードの継ぎ目に関しては先に寒冷紗の使用をお勧めいたします。
※施工面は完全に乾燥した状態で施工してください。(水分を含んだ状態で施工しますと硬化しない場合があります。)
※使用後、本品は残った場合は袋をカットした箇所を「袋一時保管テープ」を使用して密閉して保管してください。
※一度開封した本品はできるだけ早く使い切ってください。そのままにしておくと中身が硬化して使用できなくなります。
※施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。
※厚みをつけ過ぎると乾燥に相当な時間を要することがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82405490K28
オープン
¥599
¥659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする