「アクリル樹脂用接着剤」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接着力バツグンの樹脂モルタル。
セメントと砂が理想的な割合で混ざっており、付属の練り液で混ぜ合わせるだけで、塗りやすくて接着力の高い樹脂セメントができます。
コンクリート面、鉄、タイル、御影石などに接着します。
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
接着力防水力に優れた上塗り仕上げ材。無収縮タイプ。
用途ベランダ、土間、U字溝、ブロックの化粧仕上等。
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
仕様速乾、砂入りセメント
成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×220×45
危険物の類別非危険物
施工面積2mm厚 約700×700mm
適応下地モルタル、コンクリート面
特性高性能
そのまま使えるペースト状なので、作業性がよく、又、付属の専用クシベラを使ってタイル貼りができます。(その他の材料、用具は一切いりません)
速乾性なのでタイル貼り付け後、2~3時間で目地の充填ができます。
初期の接着力が強く、貼ったタイルがズレたりハガレたりしません。
大型タイルでも接着することができます。
用途浴室、洗面所、台所、一般室内などの壁面へのタイル接着。
室内フロアの床用タイルの接着。
仕様アクリル樹脂エマルジョン系タイル接着剤
成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等
材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材
色オフホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×35
硬化時間(時間)3
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、合板、ALC板等
施工面積(m2)約1
主なワークパーツ
水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。
扱いやすく、幅広いユーザー(初心者、女性)の皆様にご使用していただけます。
接着材はペースト状なので、そのまま使えます。
目地材は粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途はがれたタイルの接着、目地の補修。
仕様セメント系目地材、アクリルエマルジョン系接着剤
成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)、接着剤(アクリル樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等)
セット内容セメント粉体(100g)、接着材(80g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ
材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45
硬化時間(時間)接着約2~3、目地約2~3
乾燥時間(時間)接着剤:約6、目地材:約2
危険物の類別非危険物
施工面積接着剤:100角タイル約12枚、目地材:5mm×10mm×約2.5m
適応下地薬室内、床面、壁面
主なワークパーツ
関連キーワード