2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水を加えるだけで簡単に使用することができます。ヘラすべりがよく作業性は良好、また乾燥収縮がなく「一発で補修」することができます。完全硬化時間は、約3時間です。(気温・湿度で異なります)
用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・クギ穴)から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用下さい。 ホワイト 硬化時間(分)180 仕様速乾、無収縮、硬化型パテ 成分石膏、骨材、粉末樹脂など 寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5×縦200×横140mm 適応下地石膏ボード
1袋(400g)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

痛んだ下地を簡単に補修できる水性の不陸(下地の凸凹)調整、目地止め、目地調整材です。 繊維壁、クロス張り、ペンキ塗り等を上手に仕上げるための下地調整・不陸調整材として使用できます。 そのまま使えるペースト状です。
用途繊維壁、じゅらく壁施工前の下地(コンクリート、モルタル、ブロック、ALC、PC板、木部等)に。 仕様硬化性下地調整パテ 成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等 材質水性合成エマルジョン樹脂、骨材、顔料 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×125×35 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積1mm厚 約0.2m2 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(500g)ほか
549 税込604
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)