3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。 仕様アクリル樹脂系エマルジョン 成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料 黄色 使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g 乾燥時間(時間)夏:1、冬:3 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1本(200g)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本剤は練り水との調合で急速にセメントを硬化させます。
用途地下室、上下水道、浄化槽、土間等のすべての急造工事一般。 仕様ケイ酸塩モルタル急結剤 成分ケイ酸ソーダ水溶液 透明 寸法(Φ×高さH)(mm)90×200 危険物の類別非危険物
1本(1.4kg)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本剤は練り水との調合で急速にセメントを硬化させます。
用途急造工事一般 透明 寸法(Φ×高さH)(mm)50×140 成分ケイ酸ソーダ水溶液 仕様ケイ酸塩モルタル急結剤 危険物の類別非危険物
1本(280g)ほか
379 税込417
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • ケイ酸