本剤は練り水との調合で急速にセメントを硬化させます。
用途地下室、上下水道、浄化槽、土間等のすべての急造工事一般。
仕様ケイ酸塩モルタル急結剤
成分ケイ酸ソーダ水溶液
色透明
寸法(Φ×高さH)(mm)90×200
危険物の類別非危険物
本剤は練り水との調合で急速にセメントを硬化させます。
用途急造工事一般
色透明
寸法(Φ×高さH)(mm)50×140
成分ケイ酸ソーダ水溶液
仕様ケイ酸塩モルタル急結剤
危険物の類別非危険物
ネンド状にして修理箇所につめ込むだけで、約2分位で硬化し止水等の補修がすばやくできます。
雨の日でも施工できます。
用途水もれ、湧水箇所の緊急補修。
色グレー
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×130×20
硬化時間(分)2
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
特性速硬
本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。
使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。
仕様アクリル樹脂系エマルジョン
成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料
色黄色
使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g
乾燥時間(時間)夏:1、冬:3
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
関連キーワード