「セメント混和剤」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モルタル用ボンドで練り合わせたモルタルは強度・接着性・防水性・作業性が向上します。
用途セメント用混和剤
特性防水
仕様エマルジョン系セメント混和剤
成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン
材質アクリル系エマルジョン樹脂
色乳白色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×230×30
危険物の類別非危険物
本剤はモルタル、コンクリート等のセメント製品の防水、防湿を目的としたものです。
用途浴室、台所、洗面所の床、地下室、プール、土間の湿気止、倉庫の防湿等。
仕様脂肪酸塩類、樹脂エステル、高分子窒素化合物
成分脂肪酸アルミニウム
色乳白色
容量(g)脂肪酸塩類、樹脂エステル、高分子窒素化合物
寸法(Φ×高さH)(mm)90×200
危険物の類別非危険物
インスタントセメント等に混和する事により薄塗りが可能になりヒビ割れしにくくなります。
用途モルタル・コンクリート用混和剤
仕様エチレン酢ビ系セメント混和剤
成分エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他
材質エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×13
使用量セメント10~12kgにつき1個
危険物の類別非危険物
本剤は練り水との調合で急速にセメントを硬化させます。
用途地下室、上下水道、浄化槽、土間等のすべての急造工事一般。
仕様ケイ酸塩モルタル急結剤
成分ケイ酸ソーダ水溶液
色透明
寸法(Φ×高さH)(mm)90×200
危険物の類別非危険物
本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。
使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。
仕様アクリル樹脂系エマルジョン
成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料
色黄色
使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g
乾燥時間(時間)夏:1、冬:3
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
接着不良を改善し薄塗りを可能にします。
剤は、モルタルに混合することでモルタルの接着不良を改良し、更にドライアウト、フケ、亀裂等の防止に大きな効果が得られます。
耐水性、耐アルカリ性に優れ、高い防水効果が得られます。保水性がよくなり1~2mmの薄塗りもできます。
用途モルタル接着不良の改良。
仕様アクリル系共重合体、水
成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水
色乳白色
寸法(Φ×高さH)(mm)90×200
使用の目安モルタル20kgにつき1kg
危険物の類別非危険物
本剤はモルタル、コンクリート等のセメント製品の防水化を目的としたものです。
用途モルタルの防水性付与
色乳白色
寸法(Φ×高さH)(mm)50×140
成分脂肪酸アルミニウム
仕様脂肪酸塩類、樹脂エステル、高分子窒素化合物
危険物の類別非危険物
本剤は練り水との調合で急速にセメントを硬化させます。
用途急造工事一般
色透明
寸法(Φ×高さH)(mm)50×140
成分ケイ酸ソーダ水溶液
仕様ケイ酸塩モルタル急結剤
危険物の類別非危険物
関連キーワード