4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。 仕様アクリル樹脂系エマルジョン 成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料 黄色 使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g 乾燥時間(時間)夏:1、冬:3 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1本(200g)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インスタントセメント等に混和する事により薄塗りが可能になりヒビ割れしにくくなります。
用途モルタル・コンクリート用混和剤 仕様エチレン酢ビ系セメント混和剤 成分エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他 材質エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×13 使用量セメント10~12kgにつき1個 危険物の類別非危険物
1個(25g)ほか
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着不良を改善し薄塗りを可能にします。 剤は、モルタルに混合することでモルタルの接着不良を改良し、更にドライアウト、フケ、亀裂等の防止に大きな効果が得られます。 耐水性、耐アルカリ性に優れ、高い防水効果が得られます。保水性がよくなり1~2mmの薄塗りもできます。
用途モルタル接着不良の改良。 仕様アクリル系共重合体、水 成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水 乳白色 寸法(Φ×高さH)(mm)90×200 使用の目安モルタル20kgにつき1kg 危険物の類別非危険物
1個(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐火レンガを積み上げるのに最適。 熱に強く約1200℃の耐熱温度があります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途耐火レンガ専用モルタル。 特性耐火 仕様耐火 成分耐火モルタル、骨材 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)341×248×50 耐熱温度(℃)1200 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積6mm厚 耐火レンガ約24個分 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(4kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)