20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。
用途タイルの目地補修。 仕様セメント系目地材 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約300×450mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1kg)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性・防水性に優れています。 薄塗り(約2mm)してもヒビ割れしにくい。 無収縮タイプ
用途水廻りの化粧仕上げ、タイル目地の補修等 特性耐水性、防水性 仕様速乾、砂入りセメント 成分粉末(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×150×40 硬化時間(時間)10 危険物の類別非危険物 施工面積2mm厚約500×700mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.5kg)ほか
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブロック、レンガ、タイルの圧着に最適
グレー 仕様砂入りセメント 成分粉末(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45 硬化時間(分)夏:2、冬:5 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5mm×縦10mm×横2.5m 適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(200g)ほか
699 税込769
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 従来のタイル目地材に速乾性を加え、仕上りの早さを兼ね備えたセメント系補修材です。
仕様セメント系目地材 付属品専用練り液、ヘラ付き 成分粉体(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) ホワイト 容量(g)粉体:60、練り液:22(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10 硬化時間(分)60 危険物の類別非危険物 適応下地タイル目地
1袋ほか
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に) 危険物の類別非危険物
1袋(50g)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

植物から生成された安全無害な酸性水です。 タイル、鉄部等に付着したコンクリートを強力に取り除く事ができます。
用途付着したコンクリート、モルタルの除去。 仕様酸性モルタルはがし剤 成分水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤 材質水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤 無色 寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×70×40 危険物の類別非危険物 適応下地FRP,タイル、塩化ビニール、プラスチック、塗装面
1個(100mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着力バツグンの樹脂モルタル。 セメントと砂が理想的な割合で混ざっており、付属の練り液で混ぜ合わせるだけで、塗りやすくて接着力の高い樹脂セメントができます。 コンクリート面、鉄、タイル、御影石などに接着します。 骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力防水力に優れた上塗り仕上げ材。無収縮タイプ。
用途ベランダ、土間、U字溝、ブロックの化粧仕上等。 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様速乾、砂入りセメント 成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×220×45 危険物の類別非危険物 施工面積2mm厚 約700×700mm 適応下地モルタル、コンクリート面 特性高性能
1袋(2kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。接着力に優れたペースト系接着剤。質感は、モルタルの様な仕上がりです。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途タイルの接着、セメント、コンクリートの割れ、カケなどの接着 オフホワイト タイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。) 危険物の類別非危険物 施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm) 乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
1袋(300g)
599 税込659
翌々日出荷

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使いください。 本品は超速乾タイプのセメント系補修材です。 ブロック・レンガのハガレやワレカケ、タイルの圧着、門柱金具やフェンスのセメントとのジョイントなどの補修にお使い下さい。
硬化時間(分)10 仕様砂入り樹脂セメント 付属品専用練り液、ヘラ付き 成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂 グレー 容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面、ブロック、レンガ等
1袋ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 本品は速乾性と防水性を兼ね備えたセメント系補修材です。 朝、補修すれば夕方には浴室を使用することができます。 コンクリート面のスキ間、ワレ、水漏れやタイルのハガレやワレの補修にご使用下さい。
特性防水性 仕様砂入り樹脂セメント 付属品専用練り液、ヘラ付き 成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10 硬化時間(分)60 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋ほか
299 税込329
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・防水性に優れています。 抗菌剤入りでカビがはえにくい。
用途カビが発生しやすい水廻りの補修、タイルの目地等 ホワイト 特性耐水性、防水性 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×230×25 硬化時間(時間)10 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚約300×300mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.5kg)ほか
849 税込934
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 初期接着力が強くタイルのずれ落ちを防止します。
用途タイルの接着。 仕様セメント系タイル接着剤 成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約300×450mm 適応下地モルタル、コンクリート面 主なワークパーツ
1袋(1kg)ほか
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急硬タイプの抗菌材入りタイル目地材。 安全性の高い無機質(セラミック)の抗菌材を使用。 朝、施工すれば夕方には硬化している急硬タイプの目地材。
用途タイルの目地補修、ヌメリ・水アカ・黒カビ対策。 仕様速乾、砂入りセメント 成分白色ポルトランドセメント、骨材、接着剤、無機抗菌剤、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×250×25 硬化時間(時間)夏:4、冬:5 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約300×450mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1kg)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 無機系セラミック抗菌剤を配合。 急硬タイプ。
用途タイルの目地補修。 仕様セメント系目地材 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、無機抗菌剤 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×150×35 硬化時間(時間)夏:4、冬:6 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約300×200mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1個(500g)ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。 少量の使い切りタイプです。 ヘラ付。
用途タイルの目地補修。 仕様セメント系目地材 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×190×20 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積100角タイル20~25枚分の目地 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(200g)ほか
269 税込296
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 初期接着力が強くタイルのずれ落ちを防止します。
用途タイルの接着。 仕様セメント系タイル接着剤 成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×170×40 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積2mm厚 約1000×1000mm 適応下地モルタル、コンクリート面 主なワークパーツ
1袋(2kg)ほか
859 税込945
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 扱いやすく、幅広いユーザー(初心者、女性)の皆様にご使用していただけます。 接着材はペースト状なので、そのまま使えます。 目地材は粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途はがれたタイルの接着、目地の補修。 仕様セメント系目地材、アクリルエマルジョン系接着剤 成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)、接着剤(アクリル樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等) セット内容セメント粉体(100g)、接着材(80g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ 材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45 硬化時間(時間)接着約2~3、目地約2~3 乾燥時間(時間)接着剤:約6、目地材:約2 危険物の類別非危険物 施工面積接着剤:100角タイル約12枚、目地材:5mm×10mm×約2.5m 適応下地薬室内、床面、壁面 主なワークパーツ
1個(180g)ほか
729 税込802
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色々な材質(タイル、FRP等)に接着可能なセメント系硬化パテ。 3時間硬化タイプ。 防水性・耐水性に優れています。 無収縮タイプ。
用途浴室・洗面廻りのあらゆる補修(ワレ・ハガレ・隙間・ひび割れ・穴埋め等) 特性防水性、耐水性 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65 硬化時間(時間)3 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約200mm×1400m 適応下地モルタル、コンクリート面、タイル、FRP、ホーロー
1袋(320g)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

膨張剤配合により、セメント類のヒビ割や亀裂、スキ間等を完全に補修する商品です。
用途はがれ落ちたタイルや、タイルをあたらしく張り変える時に使用して下さい。 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様無収縮、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、膨張剤、その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5×縦350×横400mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1kg)ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途タイル、水廻りの補修。 ホワイト 仕様砂入りセメント 成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ 材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45 硬化時間(時間)6 危険物の類別非危険物 施工面積5mm×10mm×約2.5m 適応下地モルタル、コンクリート面
1個(200g)ほか
629 税込692
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)