3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常の骨材に比べ硬い特殊骨材を使用しているので、摩耗に強く滑り止め効果があります。
用途床面、土間廻りの補修。 危険防止対策品。 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×250×60 危険物の類別非危険物 施工面積2mm厚 約350×700mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(2kg)ほか
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。
用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。 硬化時間(分)60 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×380×50 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約1000×400mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
3,598 税込3,958
当日出荷

きめの細かい無収縮モルタルですからセメント類のヒビ割れ、スキ間等の充填補修に最適です。
仕様無収縮、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、膨張剤、その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×150×40 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5×縦400×横500mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.5kg)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)