石こう系石こうボードの穴埋め家庭化学(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。
面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。
石こうボードの小さな穴(ビス穴・くぎ穴など)の補修やつぎ目の調整パテとしてお使い下さい。
作業性が良く、乾燥収縮がほとんどありません。市販のアミテープを使えば大きな穴も補修することができます。
硬化時間(時間)3仕様速乾、無収縮、硬化型パテ付属品専用練り液、ヘラ付き成分粉体(石こう、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)材質粉体:石こう・骨材・粉末樹脂練り液:アクリル系エマルジョン樹脂色ホワイト容量(g)粉体:60、練り液:25(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード