6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通ポルトランドセメント
グレー 仕様普通ポルトランドセメント 成分普通ポルトランドセメント 材質普通ポルトランドセメント 寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
659 税込725
欠品中

ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
グレー 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、その他 材質ポルトランドセメント、骨材その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積(10mm厚)約1000×1000mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
729 税込802
欠品中

仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など! 仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート 成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など グレー 硬化時間(時間)約24~48 危険物の類別非危険物 施工面積約50mm厚で300×670mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
649 税込714
翌日出荷

耐重量インスタントセメント 家庭化学 動画あり
インスタントセメントの約3倍の圧縮強度があります。
グレー 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様砂入りセメント、高強度 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、界面活性剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×160×30 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚6×縦300×横300mm 適応下地モルタル、コンクリート面 特性高強度
1袋(1.3kg)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐火レンガを積み上げるのに最適。 熱に強く約1200℃の耐熱温度があります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途耐火レンガ専用モルタル。 特性耐火 仕様耐火 成分耐火モルタル、骨材 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)341×248×50 耐熱温度(℃)1200 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積6mm厚 耐火レンガ約24個分 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(4kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。 従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。 硬化時間(分)30 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1kg)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)