「補修は任せろ!」木部補修材家庭化学翌々日出荷
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。接着力に優れた木部補修材。乾燥後、水性塗料・水性ニス・油性ニスを塗ることができ、切削や研磨、釘打ち、ネジ止めも可能です。質感は、光沢のない木部の様な仕上がりです。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途木部の節穴、ネジ穴、釘穴、あてキズ等の充填補修タイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)