金属探知器F-90Mの特長は、聴覚と視覚の両方で金属探知結果を確認できる点にあります。レンタル後利用される際には、金属を検知するとスピーカ音の高さとメーター上の指針振動幅でお知らせします。
用途金属探知器F-90Mは埋設された設備・機器の管理を用途として広くレンタルされています。具体的には現場地中に埋設したボックスや、地中内の消火栓位置の特定・探知に役立ちます。舗装・道路工事のほか、自然災害による土砂や積雪などによって既設の金属設備が埋没してしまった際などに、ぜひご検討下さい。
仕様●音声周波数:0~2.5kHz 変化●音声出力インピーダンス:ローインピーダンス(ステレオ用ミニジャック)●検出回路:キャンベルブリッジ●制水弁蓋(Φ180):65cm(Highの時)●鉄板(Φ100×20):42cm(Highの時)
セット内容本体、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本
質量(kg)約1.7
電源(V)単3×4本(6
出力発振:7V/p-p (出力コレクタ電圧)
連続使用時間約25時間
アンテナサイズ(mm)$270×30
消費電流(mA)無音時:7 発音時 : 最大45
発振周波数9.75kHz
本体部195(W)×170 (H) X60 (D)mm
感度調整3段 (M,Hi,Lo)
最小動作電圧4.2V
動作温度(℃)-5~+60(ただし結露しないこと)
サービス分類レンタル
関連キーワード