9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体 材質測定管/SCS14オリフィスプレート/SUS304コックピース本体/SCS14コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム本体/SCS14テーパ管/耐熱ガラス指示部フロート/SUS316カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂パッキン/フッ素ゴム 規格JIS Rc 管用テーパネジ接続 最高使用圧力(MPa)1 目盛範囲10:2(標準) 機能フロート、目盛板による瞬時流量表示 校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s 測定精度(%)±3F.S. 最大差圧(kPa[psi])15 最高使用温度(流体温度)℃120 許容温度(℃)(衝撃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
計量範囲(Q3/Q1(R))100 容量(m3)最大指示量:9999
1個
8,498 税込9,348
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
計量範囲(Q3/Q1(R))100 容量(m3)最大指示量:9999
1個
7,998 税込8,798
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自在フタ付きの水道メーターです。フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
最大表示4m3 計量範囲(Q3/Q1(R))100 容量(m3)最大指示量:9999
1個
8,298 税込9,128
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在フタ付きの水道メーターです。フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
最大表示4m3 計量範囲(Q3/Q1(R))100 容量(m3)最大指示量:9999
1個
8,798 税込9,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

計量範囲の広い、たて型ウォルトマン水道メーターです。
全幅(mm)126 全長L(mm)245 最大表示5m3 最大流量(m3/h)(Q3)16 流量範囲(m3/h)適正使用:0.4~6.5 計量範囲(Q3/Q1(R))100 使用流量(m3/月)700 容量(m3)最大指示量:99999
1個
53,980 税込59,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量範囲の広い、たて型ウォルトマン水道メーターです。
全幅(mm)126 全長L(mm)245 最大表示5m3 最大流量(m3/h)(Q3)16 流量範囲(m3/h)適正使用:0.4~6.5 計量範囲(Q3/Q1(R))100 使用流量(m3/月)700 容量(m3)最大指示量:99999
1個
56,980 税込62,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)