アクリルの一体成型品で超小型のスタンダードタイプ・パージメータです。スマートでローコストなので装置組み込み水ライン、空気ラインの流量設定、監視に最適です。
取付パネル取付け、下後→上後
最高使用圧力(MPa)0.5
機能瞬時流量表示
測定精度(%)±5F.S.
最高使用温度(℃)50
オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体水
材質測定管/SCS14オリフィスプレート/SUS304コックピース本体/SCS14コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム本体/SCS14テーパ管/耐熱ガラス指示部フロート/SUS316カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂パッキン/フッ素ゴム
規格JIS Rc 管用テーパネジ接続
最高使用圧力(MPa)1
目盛範囲10:2(標準)
機能フロート、目盛板による瞬時流量表示
校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s
測定精度(%)±3F.S.
最大差圧(kPa[psi])15
最高使用温度(流体温度)℃120
許容温度(℃)(衝撃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
全樹脂構造品。純水・超純水などの金属イオンの混入を嫌う用途などにも対応します。Rcネジの接続継ぎ手です。設置に際して上・下直管長不要。
仕様●水用:0.1~1L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/PTFE●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下
アズワン品番65-9087-13
1個
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
仕様●AIR用:0.3~3L/min(nor)●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR
アズワン品番65-9087-59
1個
¥19,980
税込¥21,978
13日以内出荷
接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
仕様●AIR用:0.1~1L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)
アズワン品番65-9087-45
1個
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
仕様●AIR用:4~40L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)
アズワン品番65-9087-51
1個
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
仕様●水用:0.1~0.5L/min●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR
アズワン品番65-9087-56
1個
¥19,980
税込¥21,978
13日以内出荷
テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:5~30L/min●接続:Rc20A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下
アズワン品番65-9087-19
1個
¥22,980
税込¥25,278
13日以内出荷
ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
仕様●水用:5~50mL/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)
アズワン品番65-9087-37
1個
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:0.5~5L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下
アズワン品番65-9087-16
1個
¥22,980
税込¥25,278
13日以内出荷
全樹脂構造品。純水・超純水などの金属イオンの混入を嫌う用途などにも対応します。Rcネジの接続継ぎ手です。設置に際して上・下直管長不要。
仕様●水用:0.5~5L/min●接続:15ATSソケット●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/PTFE●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下
アズワン品番65-9087-26
1個
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:0.3~3L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下
アズワン品番65-9087-15
1個
¥22,980
税込¥25,278
13日以内出荷
接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
仕様●水用:50~500mL/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)
アズワン品番65-9087-41
1個
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
仕様●AIR用:0.5~5L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)
アズワン品番65-9087-47
1個
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
仕様●水用:0.06~0.3L/min●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR
アズワン品番65-9087-55
1個
¥19,980
税込¥21,978
13日以内出荷
ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
仕様●AIR用:1~10L/min(nor)●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR
アズワン品番65-9087-61
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
仕様●水用:0.3~1.5L/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)
アズワン品番65-9087-43
1個
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
仕様●AIR用:5~50L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)
アズワン品番65-9087-52
1個
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
。接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
仕様●水用:20~200mL/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)
アズワン品番65-9087-39
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:14~70L/min●接続:Rc25A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:260mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下
アズワン品番65-9087-22
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
仕様●水用:0.04~0.2L/min●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR
アズワン品番65-9087-53
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
仕様●AIR用:0.6~6L/min(nor)●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR
アズワン品番65-9087-60
1個
¥19,980
税込¥21,978
17日以内出荷
テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:2~20L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下
アズワン品番65-9087-18
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:5~50L/min●接続:Rc25A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:260mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下
アズワン品番65-9087-21
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
関連キーワード