応用地質
応用地質のページです。応用地質は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
【レンタル】ハンディサイスPS-1NEO応用地質翌日出荷から3日以内出荷
手のひらに乗るデジタル表示型の弾性波速度測定器
極めて小さい、手のひらに乗るデジタル表示型の1ch弾性波速度測定器です。また電源は単3形乾電池で動作できるため、現場での作業が容易にできます。誰にでも簡単に測定できます。
仕様【時間表示】00.0~99.9msec【5時間精度】0.1%以下(±1デジット)セット内容本体、単3電池×4、ハンマースイッチ(3mコード付)、受振器(28Hz1mケーブル付)、受振器用スパイク、延長ケーブル30m、収納ケース(350(W)×250(H)×160(D)mm)寸法(mm)95(W)×162(H)×35(D)質量(g)250(乾電池含まず)電源単3 型乾電池×4個周波数特性50~500Hz利得(dB)74(max)
【レンタル】点載荷試験機応用地質翌日出荷から3日以内出荷
点載荷試験は、非整形の岩石をそのまま使って、岩石の一軸圧縮強度を簡単に推定することができます。
小型軽量を図り、可搬性を高め、現場位置での試験を容易にしています。
置き針式ブルドン管圧力計により、供試体の破壊時の圧力を容易に読みとることができます。
点載荷荷重(MPa)≒圧力計の読み値(MPa)×6.4cm2(ピストン断面積)
ブルドン管圧力計は、5MPaと70MPaの2つが付いていますので、低荷重および高荷重のどちらでも分解能の高い読み取りが可能です。
供試体セット時に備え付けのスケールから供試体寸法が容易に計測できます。
仕様適応供試体径/Φ80mm(コラム内寸法)max油圧ポンプ吐出圧/70Mp max油圧ポンプタンク容量/330cm3材質載荷コーン/SKS(合金工具鋼)載荷装置/ステンレス鋼(ジャッキは除く)ストローク(mm)ジャッキ/25 max型式圧力計/ブルドン管圧力系(置き針式)質量(kg)加圧装置/9.5(油圧ポンプ、圧力計、ホース、収納ケースを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50使用圧力(MPa)ジャッキ/70 max先端寸法(mm)載荷コーン/R5角度(°)載荷頂角/60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×180×145本体質量(kg)16(収納ケース含む)高圧圧力計(MPa)70低圧圧力計(MPa)5最大載荷重(kN)45