安全保護具・作業服・安全靴 (9) 測定・測量用品 (95) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (9) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (19) ブランド: カノマックス(KANOMAX)すべて解除
光散乱式デジタル粉じん計 カノマックス(KANOMAX) 3日以内出荷
粉じん計MODEL3444は、アスベストが飛散する現場での粉じん測定に求められるポンプ式の吸引源を採用しつつ、従来の機種と同等のサイズ、重量を維持しており、可搬性に優れております。また、キャリブレーション手順の表示や、圧倒的に短いキャリブレーション時間など、使いやすさを追求しました。見やすいカラーグラフィック液晶ディスプレイ搭載で、日本語/英語表示に対応しております。小型・軽量にも関わらず、定流量ポンプを内蔵
用途 労働安全衛生法および作業環境測定法に基づく浮遊粉じんの測定、空気清浄器の性能評価、工場内の環境評価、住宅用通気フィルタの性能評価デモンストレーション、工事現場向け環境モニタリングシステム、工作機械の研磨ブース内の粉じん濃度と風速の測定 仕様 ●K値(質量濃度換算係数):操作パネルで設定可能(設定範囲 0.1~9.9 0.1ステップ)●データ保存:保存データ点数 100,000点、保存データ読み出し、表示●通信:USBポート(保存データの読み出し、パラメータ設定、リモート設定) 測定範囲 0.001~10.000 mg/m3 (1 CPM = 0.001 mg/m3 標準粒子にて) 質量(g) 約1.3(単三形乾電池6本を含む) 電源 単三形乾電池(6本)、ACアダプター(入力100-240V)(オプション品) 外形寸法 162 mm × 60 mm × 109 mm(突起部除く) 表示 カラーLCD 測定精度 ± (指示値の10% + 1)カウント 測定方法 光散乱式 検出器 フォトダイオード 光源 半導体レーザーダイオード 測定モード 標準モード(6、10、30秒、1、2、3、5、10分)、フリーモード(1秒~59秒または1~99分の間で設定)、マニュアルモード(測定の開始・終了を手動で行う)、TWAモード(測定時間、アラームを設定し測定が可能)、カリキュレーションモード(測定開始時刻、測定時間、測定回数を設定し、繰り返し測定が可能。測定データは本体内メモリに保存)、ユーザー校正(バックグラウンド、感度調整)、クリーニング 直線性 指示値の±5% 保存環境 温度0~45℃、湿度95%RH 以下(結露無きこと) 使用環境条件 温度5~40℃、湿度95%RH 以下(結露無きこと) 出力端子 アナログ出力(出力レンジを設定で切替)(0~10,000CPM 0~1V、0~1,000CPM 0~1V、1,000~10,000CPM 0.1~1V(AUTO))、パスル出力(フォトカプラ出力)、アラーム出力(フォトカプラ出力)
IAQモニター (CO・CO2・温度・湿度) アナログ出力付 カノマックス(KANOMAX) 50日以内出荷
オフィスや住宅などの室内環境のCO濃度、CO2濃度、温度、湿度を同時に計測可能。シックハウス症候群対策の指標となる換気率の算出も可能です。(換気回数は測定できません。)データの取り込みや管理に便利なWindows対応計測ソフトウェアを標準装備しています。専用プリンター(別売)に接続すれば、計測データのプリントアウトも可能です。ガス校正により測定精度を維持。校正ガスキットを用いることでユーザー校正が可能です。互換プローブ・ワンタッチで取り外しができる互換性プローブを採用。予備プローブを用意しておけば、万が一の故障の際もガス校正するだけで測定が続けられます。
用途 室内環境の測定、作業環境の測定、ビニールハウス内の環境測定 仕様 連続測定時間:約10時間(温度20℃、アルカリ電池使用時、RS-232C未使用時) 付属品 キャリングケース×1個、単3形乾電池×6本、校正用キャップおよびチューブ×1式、プローブスタンド×1個、簡易計測ソフトウェア(Windows版)×1式、RS-232C通信ケーブル×1個、取扱説明書×1冊、アナログ出力ケーブル×1本(2212-Aのみ) 測定範囲 CO2 :0~5000 ppm、温度:-20.0~60.0℃、湿度:2~98%RH 質量(g) 本体:約400(電池を含む)、プローブ:約250 使用温度範囲(℃) 本体:5~40、プローブ:-20~60(いずれも結露なきこと) 測定方式 CO:電気化学式、CO2 :非分散型赤外線方式(NDIR)、温度:白金測温抵抗体方式、湿度:静電容量式 外形寸法 本体:約88×188×51 mm、プローブ測定部:約Φ25×169 mm、プローブグリップ部:約Φ32×151 mm 測定精度 CO:指示値の±3%または±3 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、CO2 :指示値の±3%または±50 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、温度:±0.5℃、湿度:2~80%RH:±2.0%RH、80~98%RH:±3.0%RH アナログ出力 DC 0~1V(CO、CO2、温度、湿度いずれか1 ch出力) 表示分解能 CO:0.1~99.9 ppm:0.1ppm、100~500 ppm:1 ppm、CO2 :1 ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH デジタル出力 RS-232C(ボーレート:4800、9600、19200、38400bps)…プリンター、PCへの入出力用 測定機能 測定値ホールド、最大値ホールド、電池残量表示(5段階)、時刻表示機能、気圧補正機能、ガス校正、最大・最小・平均値測定 (測定間隔:1~999秒、測定回数:1~999回、最大メモリー:1500データ)、換気率測定 対象ガス CO/CO2/温度/湿度 保存温度範囲(℃) -20~60(結露なきこと) 測定範囲(ppm) 0.1~500 応答性 CO:約60秒(90%応答、校正キャップ使用時)、CO2 :約45秒(90%応答、校正キャップ使用時)、温度:約60秒以下(風速1 m/s、90%応答)、湿度:約15秒(90%応答)
IAQモニター (CO・CO2・温度・湿度) カノマックス(KANOMAX) 3日以内出荷
オフィスや住宅などの室内環境のCO濃度、CO2濃度、温度、湿度を同時に計測可能。シックハウス症候群対策の指標となる換気率の算出も可能です。(換気回数は測定できません。)データの取り込みや管理に便利なWindows対応計測ソフトウェアを標準装備しています。専用プリンター(別売)に接続すれば、計測データのプリントアウトも可能です。ガス校正により測定精度を維持。校正ガスキットを用いることでユーザー校正が可能です。互換プローブ・ワンタッチで取り外しができる互換性プローブを採用。予備プローブを用意しておけば、万が一の故障の際もガス校正するだけで測定が続けられます。
用途 室内環境の測定、作業環境の測定、ビニールハウス内の環境測定 仕様 連続測定時間:約10時間(温度20℃、アルカリ電池使用時、RS-232C未使用時) 付属品 キャリングケース×1個、単3形乾電池×6本、校正用キャップおよびチューブ×1式、プローブスタンド×1個、簡易計測ソフトウェア(Windows版)×1式、RS-232C通信ケーブル×1個、取扱説明書×1冊 測定範囲 CO2 :0~5000 ppm、温度:-20.0~60.0℃、湿度:2~98%RH 質量(g) 本体:約400(電池を含む)、プローブ:約250 使用温度範囲(℃) 本体:5~40、プローブ:-20~60(いずれも結露なきこと) 測定方式 CO:電気化学式、CO2 :非分散型赤外線方式(NDIR)、温度:白金測温抵抗体方式、湿度:静電容量式 外形寸法 本体:約88×188×51 mm、プローブ測定部:約Φ25×169 mm、プローブグリップ部:約Φ32×151 mm 測定精度 CO:指示値の±3%または±3 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、CO2 :指示値の±3%または±50 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、温度:±0.5℃、湿度:2~80%RH:±2.0%RH、80~98%RH:±3.0%RH 表示分解能 CO:0.1~99.9 ppm:0.1ppm、100~500 ppm:1 ppm、CO2 :1 ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH デジタル出力 RS-232C(ボーレート:4800、9600、19200、38400bps)…プリンター、PCへの入出力用 測定機能 測定値ホールド、最大値ホールド、電池残量表示(5段階)、時刻表示機能、気圧補正機能、ガス校正、最大・最小・平均値測定 (測定間隔:1~999秒、測定回数:1~999回、最大メモリー:1500データ)、換気率測定 対象ガス CO/CO2/温度/湿度 保存温度範囲(℃) -20~60(結露なきこと) 測定範囲(ppm) 0.1~500 応答性 CO:約60秒(90%応答、校正キャップ使用時)、CO2 :約45秒(90%応答、校正キャップ使用時)、温度:約60秒以下(風速1 m/s、90%応答)、湿度:約15秒(90%応答)
ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続不可) カノマックス(KANOMAX) 3日以内出荷
大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
用途 クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験 仕様 ●アラート機能:計測累積値Σの表示上限値を設定●インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)●サンプリング回数:1~999回 または連続計測●サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)●データ:最大10,000個、CSV形式●最大可測濃度:2,000,000個/cf 計数損失10%以内●粒径区分:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●計測モード:繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード) 付属品 計測ソフトウェア( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド 質量(g) 650 (電池を含まない) 電源 内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V 定格流量(L/min) 2.83 連続使用時間(時間) 5(単純計測) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×213×55 動作環境 10~40℃、0~85%RH(結露なきこと) 通信機能 USB(保存した計測データをCSV形式で転送) 言語表示 日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可) 偽計数 1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
【レンタル】IAQモニター(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 翌日出荷 から 5日以内出荷
建築物衛生法に則した測定に最適
CO・CO2・温度・湿度を同時計測可能な室内環境測定器
湿度応答性が向上!約15秒(90%応答)
セット内容 本体(単3電池×6)・プローブ・プローブスタンド・PC通信ソフト(CD-R)・PC通信ケーブル・USBシリアルケーブル・ドライバーCD・収納ケース・取扱説明書(本体・通信ソフト) 測定範囲 【一酸化炭素(CO)】0.0~500ppm、【二酸化炭素(CO2)】 0~5000ppm、【温度】-20.0~60.0℃、【湿度】2.0~98.0%RH 質量(g) 【本体】約400(電池含む)、【プローブ】約250 電源 単3形乾電池×6本(アルカリ電池使用可)、【ACアダプター※オプション】AC100~240 V(50/60 Hz) ケーブル長(m) 約2 本体寸法(mm) 約88×188×51 測定方式 【一酸化炭素(CO)】電気化学式、【二酸化炭素(CO2)】非分散型赤外線方式(NDIR)、【温度】白金測温抵抗体方式、【湿度】静電容量式 測定精度 【一酸化炭素(CO)】指示値の±3%または±3ppmのいずれか大きい方(20℃において)、【二酸化炭素(CO2)】指示値の±3%または±50ppmのいずれか大きい方(20℃において)、【温度】±0.5℃、【湿度】2~80%RH:±2.0%RH/80~98%RH:±3.0%RH 分解能 【一酸化炭素(CO)】0.0~99.9ppm:0.1ppm/100~500ppm:1ppm、【二酸化炭素(CO2)】1ppm、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH 測定対象 清浄な空気 寸法(Φ×mm) 【プローブ測定部】約25×169、【プローブグリップ部】約32×151 測定機能 測定値ホールド、最大値ホールド、電池残量表示(5段階)、時刻表示機能、気圧補正機能、ガス校正、 測定単位変更(温度・露点温度・湿球温度:℃または゜F、絶対湿度:g/m3またはlb/ft3、湿度率:g/kgまたはlb/lb)、 最大・最小・平均値測定 (測定間隔:1~999秒、測定回数:1~999回、最大メモリー:1500データ)、換気率測定 動作環境 【本体】5~40℃(結露しないこと)、【プローブ】20~60℃(結露のしないこと) 保存環境 -20~60℃(結露しないこと) 使用時間(時間) 約10(温度20℃、アルカリ電池使用時において、RS-232C未使用時) 出力機能 【デジタル出力】RS-232C(ボーレート:4800、9600、19200、38400bps)…プリンター、PCへの入出力用 応答性 【一酸化炭素(CO)】約60秒(90%応答・校正キャップ使用時)、【二酸化炭素(CO2)】約45秒(90%応答・校正キャップ使用時)、【温度】約60秒以下(風速1m/s・90秒応答)、【湿度】約15秒(90%応答) サービス分類 レンタル
クリモマスター 専用プローブ カノマックス(KANOMAX) 5日以内出荷
無指向性L型ミニチュア球状センサーとシールドケーブルにより、狭い場所での測定に適しています。
種別 風量計用 風速センサー ミニチュア球状・L型 アズワン品番 61-4483-11
クリモマスター 専用プローブ カノマックス(KANOMAX) 13日以内出荷
空調機器の吹き出し口、吸い込み口等、風向がわかっている場所の測定に適しています。50m/sまでの高速風速域にも対応しております。
種別 風量計用 風速、風温センサー 指向性 アズワン品番 61-4483-10
ピエゾバランス式粉じん計 カノマックス(KANOMAX) 31日以内出荷
クリーニングは簡単・スピーディなカードスライド方式。オイルミスト(不水溶性切削油)の測定に最適。
仕様 分粒特性(μm):450%cut、作業環境用(μm):1098%cut、吸引流量(L):1/min、洗浄機構:カードスライド式洗浄方式、通信ボーレート:4800bps、9600bps、19200bps、AC/DCアダプタ(input:AC100~240V) 、電源(2):Ni-MH電池内蔵(9.6V-1.5AH)、付属品(μm):インパクター2種類(1098%cut、450%cut)、ACアダプター、肩掛けベルト、ソフトウェア、通信ケーブル、クリーニング用カートリッジ(スポンジつき)×3個、洗浄液ボトル(小)、純水ボトル(小)、キャリングケース、取扱説明書、別売品:プリンター、プリンターケーブル 質量(kg) 約1.75 測定範囲 0.01~5mg/m3 外形寸法(mm) 65(D)×180(W)×150(H) 測定精度 校正粒子に対して±10% 測定時間 120秒、24秒、1分~60分まで設定可能 測定対象 空気中に浮遊する粒子状物質の質量濃度 通信方式 標準RS232C 記憶データ数 500データ 保存温度範囲(℃) -30~60 アズワン品番 61-4483-25 動作温度範囲(℃) -10~40
プローブ カノマックス(KANOMAX) 10日以内出荷
種別 風速、風温センサー(針状) アズワン品番 2-1558-12
プローブ カノマックス(KANOMAX) 5日以内出荷
空調機器の吹出口、吸込口等風向がわかっている場所に適しています。
種別 風速、風温センサー(指向性) アズワン品番 2-1558-11
プローブ カノマックス(KANOMAX) 5日以内出荷 から 8日以内出荷
水平無指向性で、垂直指向性も幅広く、風向がわからない室内(クリーンルーム等)に適しています。
【レンタル】クリモマスター微風速計 (校正書付) カノマックス(KANOMAX) 翌日出荷 から 3日以内出荷
測定対象 清浄な空気流 風速測定範囲(m/s) 0.1~5 温度測定範囲(℃) 風温:-20~70 湿度測定範囲(%) 2~98RH 測定精度 風速:0.01~0.99m/s:±0.02m/s、1.00~5.00m/s:±指示値の2%または0.015m/sの大きい方、風温:±0.5度 表示分解能 風速:0.01m/s 測定機能 測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/h・ft3/min、風音:℃・゜F、湿度:%RH)、最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~9999秒、測定回数:1~9999回、ダクトサイズ記憶(25種類、角・丸型状選択、サイズ:1辺または直径1~999mmおよび0.1~999.9inch) データメモリ 最大20000 出力機能 アナログ:DC0~1V(風速・風音・湿度いずれか1ch出力)、デジタル: USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え、ボーレート4800・9600・19200・38400bps) 電源 単3形マンガン電池×6本/アルカリ電池・充電池(Ni-Cd、Ni-MH)いずれも使用可、ACアダプタ:AC100~240V(50・60Hz) 電池寿命 約10時間(風速5m/s・風温20℃・アルカリ乾電池使用時において) 動作温度(℃) 本体:5~40、プローブ:-20~70 保管温度範囲(℃) -10~50 応答性 風速:約7秒、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答) セット内容 本体、単3電池×6本、プローブ、プローブ延長ケーブル(2m)、フレキシブル延長棒、ACアダプタ6113-02、アナログ出力ケーブル、収納ケース、ソフト、USBケーブル、取扱説明書 質量(g) 260(電池を含まない) 温度補償精度 風速:5~60℃の範囲において、±指示値の5% or 0.015m/sの大きい方
【レンタル】アネモマスタープロフェッショナル(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 翌日出荷 から 3日以内出荷
寸法(mm) プローブ:Φ6.1(先端部)~Φ14(グリップ部)×294~1060 質量(g) 260(電池を含まない) 電源 単3形電池×6本 ケーブル長(m) 約2 測定精度 風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃、圧力:±(指示値の3%+0.01)kPa 測定範囲(kPa) 圧力:-5.00~+5.00 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×51×188 温度測定範囲(℃) 風温:-20~70 測定対象 清浄な空気流 測定機能 測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s、FPM、風量 : m3/h・m3/min・ft3/min、風温 : ℃、華氏温度)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクトサイズ単位設定(mmまたはinch) データメモリ 最大1500 風速測定範囲(m/s) 0.01~30 電池寿命 約10時間(風速5m/s、風温20℃、アルカリ電池において) 動作温度(℃) プローブ:-20~70、本体:5~40 保管温度範囲(℃) -10~50 出力機能 デジタル:USB(プリンター接続時はRS-232Cに自動切り替え)、ボーレート:4800・9600・19200・38400 bps 応答性 風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温: 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)、圧力:約1秒
光散乱式デジタル粉じん計 カノマックス(KANOMAX) 5日以内出荷
光散乱現象を利用し、質量濃度に換算・表示するデジタル粉じん計です。リチウムイオン充電池を内蔵し、長時間の連続測定が可能です。他にもラバープロテクター標準装備、操作性に配慮したボタン配置など、作業環境の測定に適した設計です。オートキャリブレーション、多彩な測定モード、充実したデータログ・演算機能などユーティリティーも充実しています。
トラスコ品番 838-2605 質量(kg) 本体 1.3 kg (リチウムイオン充電池含む) 測定範囲 0.001~10 mg/m3 電源 リチウムイオン充電池およびACアダプター 測定方式 光散乱方式 外形寸法 162(W)×109(H)×60(D) mm 機能 データログ機能ログデータ:100,000点測定時間:1秒~99分59秒データ内容:CPM、測定開始時刻、測定時間、測定回数 タイマー 測定時間タイマー:6秒、10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分、手動
光散乱式デジタル粉じん計 カノマックス(KANOMAX) 5日以内出荷
公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター較正認可モデルです。建築物衛生法(旧称:ビル管理法)に基づく空気環境測定に最適な光散乱式デジタル粉じん計です。たばこの煙の測定や、清浄空気が必要な環境の測定などにご利用いただけます。
質量(kg) 1.1 kg(電池は含まず) 測定範囲 0.001~10.000 mg/m3 (1 CPM=0.001 mg/m3 ) 電源 単3形電池(1.5 V×6本:マンガン電池、アルカリ電池、Ni-MH電池)およびACアダプター 外形寸法 162(W)×60(H)×102(D) mm (突起部除く) 測定精度 ±(指示値の10%+1)カウント 測定モード 標準モード:6、10、30秒、1、2、3、5、10分自由設定モード:1秒~59秒または1~99分の間で設定マニュアルモード:測定の開始・終了を手動操作で行う トラスコ品番 838-2604
【レンタル】アネモマスター高温用風速計(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 翌日出荷 から 3日以内出荷
500℃までの高温域の計測が可能。応答性の速い温度センサーを採用し、微妙な温度変化にも素早く反応します。
プローブ互換性があり、プローブとプローブボードを交換すれば、中温用と 高温用の使い分けや、プローブ故障時も校正せずに測定が続けられます。
風速・風温を同時に計測することにより測定時間の短縮にもなります。
最大・最小値,平均値の他に流量(l/min、l/h)の演算も可能です。さらに風速の時系列グラフ表示機能もサポート。
RS-232C通信端子を標準装備し、パソコンへダイレクトに計測データを転送。
用途 乾燥装置などの風速監視。 セット内容 本体、肩掛けベルト、ACアダプター、ACアダプター接続ケーブル、アナログ出力ケーブル、プローブボード、マイナスドライバー、RS-232Cケーブル(DOS/V用)、高温プローブ、高温プローブ延長棒、接続ケーブル、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書 質量(kg) 約1.8(本体)約0.5(プローブ) 耐熱性 【ケーブル】PTFEコート(プローブ側):200℃ビニールコート(接続ケーブル):80℃ 測定機能 風速・風温(同時計測) 表示機能 デジタル表示風速・風温同時表示 ケーブル PTFE被覆線2.3m+ビニール線10m 電源 乾電池(アルカリ電池、マンガン電池):単2形電池×6本(1.5×6=9V) ACアダプター:12.5V、450mA(AC100V±10%、50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×85×150 測定対象 清浄な空気流(ただし、結露しないこと) 記憶容量 最大999データ 計測範囲 風速:V0~50.0m/sV0=0.2m/s:0~99℃V0=0.4m/s:100~199℃V0=0.7m/s:200~299℃V=1.0m/s:300~400℃ 電池寿命 約8時間(アルカリ電池、風速5m/s連続動作時、ただし、バックライトを使用してない場合) 動作温度(℃) 5~40 出入力端子 デジタル出力端子:RS-232C(シリアル)アナログ出力端子:風速・風温同時出力出力電圧0~1V(出力カインピーダンス 47Ω)リモート端子:START/STOP 機能0.1m/s 応答性 風速:4秒(90%応答、風速5m/s時)風温:5秒(90%応答、風速5m/s時) 計測精度 【風速】V0~4.99m/s(計測範囲)、0±0.15m/s(精度)、0.01m/s(表示分解能)5.00~9.99m/s(計測範囲)、±0.3m/s (精度)、0.01m/s(表示分解能)10.0~24.9m/s(計測範囲)、±0.75m/s(精度)、0.1m/s(表示分解能)25.0~50.0m/s(計測範囲)、±1.5m/s(精度)、0.1m/s(表示分解能)【風温】0~99.9℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、 0.2℃(表示分解能) 100~199℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、1℃(表示分解能)200~500℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、1℃(表示分解能) 温度補償精度 風速/風温 0~400℃V0~4.99m/s ±0.75m/s5.00~9.99m/s ±1.0m/s10.0~24.9m/s ±2.5m/s25.0~50.0m/s ±5.0m/s
アネモマスターベーン(風速・温度_プローブ7cm/成績書付) カノマックス(KANOMAX) 3日以内出荷
小さい吹き出し口からの風速・風量測定も、広い羽で風を捉えて平均化します。温度補償が必要ないので、温度変化の激しい場所でも安定した測定ができます。ガス成分が不明な気体でも、ガス補正の必要がなく、簡単に測定ができます。
用途 小さな吹出口からの風量測定、温度の安定しない場所での測定、ガス成分が不明な環境での測定 仕様 ベーンサイズ:Φ70 mm 付属品 プローブ/プローブ接続ケーブル(1.5 m)/延長棒/キャリングケース/取扱説明書 測定範囲 風速:0.2~20.0 m/s 質量(g) 175(電池を含まない) 電源 単3形電池×3本 測定項目 風速・風温 測定精度 風速:±指示値の3% or 0.1 m/sの大きい方、風温:±1.0℃ 表示分解能 風速:0.01 m/s、風温:0.1℃ 温度測定範囲(℃) -20~100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 78×34×160
高温プローブ(500mmタイプ) カノマックス(KANOMAX) 3日以内出荷
プローブ長さは従来品の半分なので、幅広いアプリケーションにご利用いただけます。プローブの取り回しが容易なため、破損のリスクは大幅に低減します。プローブの互換性を有していますので、用途に合わせてご選択いただけます。
用途 ボイラーやエンジンなどの給排気風量測定、液晶パネル・太陽光発電パネルなど高機能フィルム生産工程の風速・温度測定、鉄鋼など高温条件下の生産工程環境管理、焼成炉内の空気環境管理(工業用製品,食品,セラミックスなど) 仕様 ●ケーブルの耐熱:テフロン線(プローブ側) : 200℃、ビニール線(接続ケーブル側): 80℃●延長ケーブル:ビニール線 10 m●温度補償精度(風速):±0.75 m/s(V0~4.99 m/s)、±1.0 m/s(5.00~9.99 m/s)、±2.5 m/s(10.0~24.9 m/s)、±5.0 m/s(25.0~50.0 m/s) 付属品 キャリングケース、延長ケーブル、ROMカード 質量(g) プローブ: 約200 測定精度 風速:±0.15 m/s(V0~4.99 m/s)、±0.3 m/s(5.00~9.99 m/s)、±0.75 m/s(10.0~24.9 m/s)、±1.5 m/s(25.0~50.0 m/s)、風温:±(指示値の1%+1℃) 表示分解能 風速:0.01 m/s(V0~4.99 m/s・5.00~9.99 m/s)、0.1 m/s(10.0~24.9 m/s・25.0~50.0 m/s)、風温:0.2 ℃(0~99.9℃)、1℃(100~199℃・200~500℃) 測定対象 風速・風温(0~500℃、清浄な空気流) ※風速の温度補償範囲は0~400℃です。 寸法(Φ×mm) プローブ: 14×500 応答性 風速:約4秒(90%応答 風速5 m/s時)、風温:約5秒(90%応答 風速5 m/s時)