大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験
仕様●アラート機能:計測累積値Σの表示上限値を設定●インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)●サンプリング回数:1~999回 または連続計測●サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)●データ:最大10,000個、CSV形式●最大可測濃度:2,000,000個/cf 計数損失10%以内●粒径区分:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●計測モード:繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
付属品計測ソフトウェア( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド
質量(g)650(電池を含まない)
電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V
定格流量(L/min)2.83
連続使用時間(時間)5(単純計測)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55
動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)
通信機能USB(保存した計測データをCSV形式で転送)
言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)
偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
1式
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験
仕様●アラート機能:計測累積値Σの表示上限値を設定●インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)●サンプリング回数:1~999回 または連続計測●サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)●データ:最大10,000個、CSV形式●最大可測濃度:2,000,000個/cf 計数損失10%以内●粒径区分:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●計測モード:繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
付属品計測ソフトウェア( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド
質量(g)650 (電池を含まない)
電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V
定格流量(L/min)2.83
連続使用時間(時間)5(単純計測)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55
動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)
通信機能USB(保存した計測データをCSV形式で転送)
言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)
偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
1式
¥389,800
税込¥428,780
3日以内出荷
大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験
仕様最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して) (ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
付属品計測ソフトウェア( Windows7、10対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド
質量(g)650 (電池を含まない)
電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V
定格流量(L/min)2.83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55
機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定
連続運転時間(h)5(単純計測)
サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)、回数:1~999回 または連続計測
動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)
インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)
粒径(μm)0.3、0.5、5.0
標準装備品USB(保存した計測データをCSV形式で転送)
言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)
データ形式CSV、最大10000個
偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。<主な機能>。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
用途クリーンルームの清浄度管理。製品製造工程の環境管理。医療現場の清浄度管理。フィルター試験
付属品計測ソフトウェア(※3)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※4)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド
質量(g)650 (電池を含まない)
電源【内部電源】Li-ion充電池(取り出し可能)【外部電源】ACアダプター(入力100~240V)
定格流量(L/min)2.83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55
サンプリング【回転】1~999回 または連続計測【時間】6秒~99分59秒(1回の計測時間)
動作環境【温度】10~40℃【湿度】0~85%RH(結露なきこと)
インターバル6秒~99分59秒(測定周期)
粒径(μm)【3888】0.3、0.5、5.0 【3889、3889-01(※1)】0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0
通信機能【標準装備】USB(保存した計測データをCSV形式で転送)【別売品(台座)】 Ethernet、Wi-Fi(※2)、RS485
言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)
効率【計数】50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
連続動作時間5時間(単純計測)
警報機能計測累積値Σの表示上限値を設定
計測機能繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
データ形式CSV形式(最大10,000個)
最大濃度(cf/個)【可測濃度】2,000,000(計数損失10%以内)
偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
モデル【Model 3888】0.3、0.5、5.0 μm(3粒径)【Model 3889 / 3889-01 】0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm(6粒径)
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
関連キーワード