測定用品 (72) 測定関連サービス (13) 制御機器 (9) 科学研究・開発用品 (9) クリーンルーム用品 (7) マスク (5) 測量用品(土木/建設) (1) ブランド: カノマックス(KANOMAX)すべて解除
【レンタル】クリモマスター風速計 カノマックス(KANOMAX) 3日以内出荷
熱式風速計トップクラスの測定精度2%従来の熱式風速計では実現困難と言われている2%の高い測定精度は、日本カノマックスが所有する高性能な風洞設備から生み出されています。マイナス温度域の測定にも対応従来モデルに比べ、低温度域の測定範囲が大幅に拡張されました。-20~70℃までの測定に対応し、幅広い目的にご利用いただけます。USB通信機能と測定データの記憶容量をアップ本体には最大20,000データを記憶できます。Windows対応の計測ソフトウェアを用い、USB通信で測定データを簡単に転送することができます。PCからの直接制御も可能で、測定データはCSV形式で保存できます。風量演算機能、データログ機能など測定に必要な機能を搭載測定条件に合わせ、予め登録いただいた25種類のダクトサイズを選択し風量演算が可能です。測定データは記憶されますので、後からの閲覧や複数個所の同時印刷も可能です(印刷は別売のプリンターが必要です)。美しい配色デザインと機能性従来の計測器にあった機械的なイメージを払拭する新配色デザイン。目視性に優れた青色のバックライト液晶を採用しました。また、裏面はラバーコーティングを施し、脱落防止のためグリップ感を強化しました。
仕様 温度補償精度(風速):5~60℃の範囲において、±指示値の5% or 0.015m/sの大きい方 セット内容 本体、プローブ、プローブ延長ケーブル、フレキシブル延長棒、ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、収納ケース、ソフト、USBケーブル、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(風速計計測ソフトウェア用) 測定範囲 【風速】 0.01~30.0m/s、【風温】 -20.0~70.0℃、【湿度】 2.0~98.0%RH 質量(g) 260(電池を含まない) 電源(V) 単3形マンガン電池×6本(アルカリ電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプタ:AC100~240(50・60Hz) 測定精度 【風速】 ±指示値の2% or 0.015m/sの大きい方、【風温】 ±0.5℃、【湿度】 2~80%RH:±2.0%RH・ 80~98%RH:±3.0%RH 表示分解能 【風速】 0~9.99m/s:0.01m/s・10~30m/s:0.1m/s、【風温】 0.1℃、【湿度】 0.1%RH 測定対象 清浄な空気流 測定機能 測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/h・ft3/min、風音:℃・゜F、湿度:%RH)、最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~9999秒、測定回数:1~9999回、最大メモリー:20,000データ)、ダクトサイズ記憶(25種類、角・丸型状選択、サイズ:1辺または直径1~999mmおよび0.1~999.9inch) 電池寿命 約10時間(風速5m/s、風温20℃、アルカリ乾電池使用時において) 保存温度範囲(℃) -10~50 結露なきこと 動作温度(℃) 5~40 結露なきこと、-20~70 結露なきこと 出力機能 【デジタル】 応答性 【風速】 約1秒、【風温】 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)、【湿度】 約15秒 サービス分類 レンタル
マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品 カノマックス(KANOMAX) ¥ 1,798,000~税込 ¥ 1,977,800~
1セット
35日以内出荷
マスクフィットテスター リニューアルキャンペーン! 期間限定の特別パッケージをご用意しました。マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。マスクの装着状態を定量的に確認する、労働安全衛生向けマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。
付属品 ACアダプタ(100~240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ、成績証明書(英文)1枚※宛名記載不可 測定範囲 0~100000個/cm3 電源(V) ACアダプタ(AC 100~240 50/60Hz) 測定方式 フィットファクタの直接測定(Cout/Cin) ディスプレイ フルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm] 動作環境 温度 15~35 ℃/湿度 20~85 %RH (結露を生じないこと) 測定粒子径(μm) 0.015~1 フォーマット形式 レポーティング:Microsoft Excel 保存環境 温度 -20~50 ℃/湿度 0~85 %RH (結露を生じないこと) 通信機能 USB(ポート3つ:デバイス1個、ホスト2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi 言語表示 日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語 プロトコル JIS T8150.2021、OSHA、ANSI、CSA、HSE、OSHA1910.134新プロトコル対応 関連資料 メーカーカタログ(0.92MB) 取扱説明書(日本語)(1.45MB) 取扱説明書(英語)(1.03MB) 流量(cm3 /分) [トータル]1000 [サンプル]350 アプリケーション 4台同時に動作可能 対応ソフトウェア Windows 7、8、10、11対応、NET Framework 3.5 入力ポート アンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート) アルコール エタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品 カノマックス(KANOMAX) ¥ 1,998,000税込 ¥ 2,197,800
1セット
35日以内出荷
マスクフィットテスター リニューアルキャンペーン! 期間限定の特別パッケージをご用意しました。マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。医療従事者の安全確保に向けた、抗菌・抗ウイルス仕様のマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。
仕様 [SIAA 抗菌登録番号]JP0123436×0001B [抗ウイルス登録番号]JP0613436×0001F(アッパーケース、ボトムケース、フロントパネルの外観部、ミラーホルダーの白色塗装部分) 付属品 ACアダプタ(100~240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ、成績証明書(英文)1枚※宛名記載不可 セット内容 本体 3000-JW2、プローブ装着治具 Model 3000-86、ツインチューブ(2本)Model 3000-72、プローブキット(100セット)Model 3000-63、ハードタイプキャリングケース Model 3000-89、フィットチェックプローブ(50個入り)Model 3000-87、粒子発生器 Model 3000-84 寸法(mm) 215×263×168 質量(kg) 3.7 測定範囲 0~100000個/cm3 電源(V) ACアダプタ(AC 100~240 50/60Hz) 測定方式 フィットファクタの直接測定(Cout/Cin) ディスプレイ フルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm] 動作環境 温度 15~35 ℃/湿度 20~85 %RH (結露を生じないこと) 測定粒子径(μm) 0.015~1 フォーマット形式 レポーティング:Microsoft Excel 保存環境 温度 -20~50 ℃/湿度 0~85 %RH (結露を生じないこと) 通信機能 USB(ポート3つ:デバイス用1個、ホスト用2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi 言語表示 日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語 プロトコル JIS T8150.2021の他 OSHA、ANSI、CSA、HSEで定められるプロトコルに対応 関連資料 メーカーカタログ(0.37MB) 取扱説明書(日本語)(1.45MB) 取扱説明書(英語)(1.03MB) 流量(cm3 /分) [トータル]1000 [サンプル]350 アプリケーション 4台同時に動作可能 対応ソフトウェア Windows 10、11対応、Microsoft.NET Framework 3.5 入力ポート アンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート) アルコール エタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ カノマックス(KANOMAX) 35日以内出荷
マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。医療従事者の安全確保に向けた、抗菌・抗ウイルス仕様のマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。
仕様 [SIAA 抗菌登録番号]JP0123436×0001B [抗ウイルス登録番号]JP0613436×0001F(アッパーケース、ボトムケース、フロントパネルの外観部、ミラーホルダーの白色塗装部分) 付属品 ACアダプタ(100~240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ 寸法(mm) 215×263×168 質量(kg) 3.7 測定範囲 0~100000個/cm3 電源(V) ACアダプタ(AC 100~240 50/60Hz) 測定方法 フィットファクタの直接測定(Cout/Cin) 測定範囲(μm) 0.015~1 ディスプレイ フルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm] 動作環境 温度 15~35 ℃/湿度 20~85 %RH (結露を生じないこと) フォーマット形式 Microsoft Excel 保存環境 温度 -20~50 ℃/湿度 0~85 %RH (結露を生じないこと) 通信機能 USB(ポート3つ:デバイス用1個、ホスト用2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi 言語表示 日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語 プロトコル JIS T8150.2021の他 OSHA、ANSI、CSA、HSEで定められるプロトコルに対応 関連資料 メーカーカタログ(0.37MB) 取扱説明書(日本語)(1.45MB) 取扱説明書(英語)(1.03MB) 流量(cm3 /分) [トータル]1000 [サンプル]350 ポート アンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート) アプリケーション 4台同時に動作可能 対応ソフトウェア Windows 10、11対応、Microsoft.NET Framework 3.5 アルコール エタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ カノマックス(KANOMAX) 35日以内出荷
マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。マスクの装着状態を定量的に確認する、労働安全衛生向けマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。
測定方法 フィットファクタの直接測定(Cout/Cin) ディスプレイ フルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm] フォーマット形式 Microsoft Excel プロトコル JIS T8150.2021、OSHA、ANSI、CSA、HSE、OSHA1910.134新プロトコル対応 関連資料 メーカーカタログ(0.92MB) 取扱説明書(日本語)(1.45MB) 取扱説明書(英語)(1.03MB) ポート アンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート) アプリケーション 4台同時に動作可能 対応ソフトウェア Windows 7、8、10、11対応、NET Framework 3.5 アルコール エタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
マスクフィットテスター AccuFit9000-PRO 3000-J1 カノマックス(KANOMAX) 3日以内出荷
マスクの装着状態を定量的に確認できます。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能です。見やすく分かりやすいフルカラーのタッチスクリーンです。縦93×横153 mmの大画面により、測定に馴染みのない方でも簡単に操作いただけます。製品単独でも、PC経由でも操作可能です。全てのフルマスク、ハーフマスクの装着テストに準拠しています。凝縮粒子カウンタ(CPC)を採用しています。米国労働安全衛生局(OSHA)、カナダ規格協会(CSA)ガイドラインを順守しています。通信機能は、USB、イーサネット、Wi-Fiを搭載しています。PC1台につき4台まで操作可能です。
用途 マスクの漏れ率の測定に。顔に合ったマスク種類の選定に。日々の装着状態のチェックに。 付属品 ACアダプタ(100-240V、12V 2A)/電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト、金属メッシュ トラスコ品番 257-2707 幅(mm) 208 高さ(mm) 152 奥行(mm) 262
風速計(クリモマスター(R)) カノマックス(KANOMAX) 8日以内出荷
高精度の風速測定が可能なハンドヘルド風速計です。オプションのプローブにより、様々な測定用途に対応します。
付属品 キャリングケース プローブケーブル2m USBケーブル 寸法(mm) 88×51×188 質量(g) 約260(電池除く) 出力 USB(プリンタ接続時RS-232Cに自動切替) 電源 単3電池×6(付属)またはACアダプタ(別売) 機能 測定値ホールド 最大値ホールド 時定数変更(1/5/10秒) 最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~999秒 測定回数:1~9999回 最大メモリ:20000データ)
デジタル粉塵計 カノマックス(KANOMAX) 5日以内出荷
小型・軽量で持ち運びが容易なデジタル粉塵計です。オートキャリブレーション機能を搭載しており、バックグラウンドの調整、感度調整がそれぞれ約6秒の測定で終了します。
付属品 フィルタ×2 肩掛けベルト×1 液晶保護シート×1 ゴムキャップ×1 ゴムキャップ紐×1 寸法(mm) 162×60×102(突起部除く) 質量(kg) 1.1(電池含まず) 測定範囲 0.001~10.000mg/m3(1CPM=0.001mg/m3) 電源 ACアダプタ(付属) 単3電池×6(テスト電池付属) 精度 ±(指示値の10%+1)カウント(標準粒子において) 光源 半導体レーザーダイオード 測定原理 光散乱方式 測定モード マニュアルモード:測定の開始・終了を手動で行う、自由設定モード:1~59秒または1~99分の間で設定、標準モード:6秒、10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分
クリモマスター 本体 6501シリーズ カノマックス(KANOMAX) 翌々日出荷
付属品 単3形マンガン電池×6本(テスト用)、プローブケーブル(2m)×1本、USBケーブル×1本、キャリングケース×1個 寸法(mm) 88×51×188 質量(g) 260 電源(V) 単3形電池×6本(充電池「Ni-Cd、Ni-MH」使用可)、ACアダプタ(AC100~240 50/60Hz) 精度 風速/±2%rdgまたは0.02m/sの大きい方 アズワン品番 1-6516-11 出力機能 デジタル出力、USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え)
クリモマスター 専用プローブ カノマックス(KANOMAX) 翌々日出荷
温度測定範囲(℃) -20~70 測定対象 清浄な空気流 風速測定範囲(m/s) 0.01~5.00 応答性 風速:約7秒 湿度測定範囲(%RH) 2~98
クリモマスター 本体 6501シリーズ カノマックス(KANOMAX) 翌々日出荷
熱式風速計トップクラスの測定精度です。マイナス温度域(-20~+70℃)の測定に対応しています。あらかじめダクトサイズを登録できますので、風量演算も容易です。
付属品 単3形マンガン電池×6本(テスト用)、プローブケーブル(2m)×1本、USBケーブル×1本、キャリングケース×1個 寸法(mm) 88×51×188 質量(g) 260 電源(V) 単3形電池×6本(充電池「Ni-Cd、Ni-MH」使用可)、ACアダプタ(AC100~240 50/60Hz) 精度 風速/±2%rdgまたは0.02m/sの大きい方 アズワン品番 1-6516-11 出力機能 デジタル出力、USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え)
浮遊菌サンプラー Model 3081 カノマックス(KANOMAX) 46日以内出荷
・カラータッチパネル採用による簡単操作・高精度流量自動制御・管理権限設定による保存データへの不正アクセス防止・SUS316製の高耐食性サンプリングヘッド・USB / RS-485 通信、リモコン遠隔操作
適合 【培養皿】シャーレ(外径:90-100mm) 材質 サンプリングヘッド・ケース:SUS316、表パネル・ハンドル:ABS樹脂 質量(kg) 3 電源 リチウムイオン充電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 136×133×235 記録方式 CSVフォーマット(最大10,000個) 連続使用時間(時間) 7 機能 【管理機能】管理者/一般ユーザー権限設定、ユーザー名、パスワード登録 流量(L/min) 100(精度:±2.5%) サンプリング 【回数】2~300回、または連続サンプリング【量】20-6,000L【間隔】10秒~1時間(リピートモード時) 操作 タッチパネル式4.3インチ液晶/サンプリング量、サンプリング時間表示/3言語(日本語、英語、中国語)切り替え表示 動作環境 【温度】0~40℃【湿度】0~90%RH(結露が無いこと) ACアダプタ(定格入力) 100~240V 充電時間(時間) 2~3 モード 【サンプリング】シングル、リピート(多周期サンプリング) サンプリング方式 慣性衝突方式
アネモマスター カノマックス(KANOMAX) 10日以内出荷 から 60日以内出荷
伸縮延長プローブを標準装備計測ソフト付きのオールインワンモデル
質量(g) 420(電池を含まない) 電源 単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション) 測定範囲(℃) 【風温】-20~70 風速測定範囲(m/s) 0.01~30.0 サイズ(mm) 88×188×51 計測可能圧力範囲(kPa) -5.00~+5.00
アネモマスター カノマックス(KANOMAX) 10日以内出荷 から 60日以内出荷
風速50 m/sに対応した風速計のベストセラープリンター内蔵モデルも選択可能風速・風温・圧力が1台で測定可能。空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。また、プローブの互換性がありますので万一の破損時にも安心です。
質量(kg) 1 電源 単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション) 測定範囲(℃) 【風温】0~100 風速測定範囲(m/s) 0.1~50.0 サイズ(mm) 210×120×133
クリモマスター 風速計 プローブセット カノマックス(KANOMAX) 10日以内出荷 から 60日以内出荷
携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。
用途 クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測 質量(g) 260 (電池を含まない) 電源 単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション) ケーブル長(m) 約2 データメモリ 最大20000データ サイズ(mm) 88×188×51
アネモマスター カノマックス(KANOMAX) 翌々日出荷 から 51日以内出荷
風速50 m/sに対応した風速計のベストセラープリンター内蔵モデルも選択可能風速・風温・圧力が1台で測定可能。空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。また、プローブの互換性がありますので万一の破損時にも安心です。
質量(kg) 1 電源 単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション) 測定範囲(℃) 【風温】0~100 風速測定範囲(m/s) 0.1~50.0 サイズ(mm) 210×120×133
クリモマスター 風速計 プローブセット カノマックス(KANOMAX) 4日以内出荷 から 51日以内出荷
携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。
用途 クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測 質量(g) 260 (電池を含まない) 電源 単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション) ケーブル長(m) 約2 データメモリ 最大20000データ サイズ(mm) 88×188×51
クリモマスター用プローブ カノマックス(KANOMAX) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
クリモマスター6501シリーズ用プローブ
アネモマスター カノマックス(KANOMAX) 51日以内出荷
伸縮延長プローブを標準装備計測ソフト付きのオールインワンモデル
質量(g) 420(電池を含まない) 電源 単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション) 測定範囲(℃) 【風温】-20~70 サイズ(mm) 88×188×51 計測可能圧力範囲(kPa) -5.00~+5.00
リニア出力型アネモマスター風速計(電源AC100V/成績書付) カノマックス(KANOMAX) 欠品中
Model 6141は、高応答性を有し、複雑な風速変化にも追随し、精密な風速・風温測定が行えます。直線性の良いアナログ出力が得られるため、データ記録や制御への利用が可能です。FAST-SLOWの2つの応答特性を切り換え可能です。アナログメーターにより、風速変動を視覚的にとらえることができます。0.05~1m/s、0.05~10m/s、0.05~50m/sの3レンジそれぞれで±2%FSという高い精度を維持しています。また、風速測定の応答性が1秒以下と速く、複雑に変化する風速を忠実にとらえます。標準でアナログ出力を得ることができ、モニタリングに最適です。
用途 各種研究・実験設備の基準風速確認、風洞設備の基準値、住宅用火災警報器の感度試験 質量(kg) 3.5 測定範囲 風速:0.05~50.0m/s (3レンジ)、風温:-20~100℃ (4レンジ) 電源 AC100V 外形寸法 226(W)×150(H)×300(D)mm アナログ出力 0~1V (リニア出力)
中温・高温用アネモマスター風速計本体 (風速・風温) カノマックス(KANOMAX) 3日以内出荷
高温域での安定した計測データ。500 ℃までの高温域の計測が可能です。応答性の高い温度センサーを採用し、微妙な温度変化にも素早く反応します。従来のプローブは破損などにより交換が必要な場合に、修理品としてメーカーへの返送が必要でした。Model 6162では、プローブと一対のROMカードを使用することにより、どの本体にどのプローブを取り付けても同じ特性(精度)を維持することが可能になりました。風速・風温を同時に計測することができ、測定時間を短縮できます。最大値、最小値、平均値の他に、流量(L/min・L/h)の演算も可能です。さらに風速の時系列グラフ表示機能もサポートしています。パソコンへダイレクトに計測データを転送可能です。Windows対応の計測ソフトウェアもご用意しております。同じ端子を用いてプリンター(別売)にも接続でき、本体内蔵のプログラムで、計測データの自動印字も可能です。アナログ出力も標準装備し、各測定項目のデータを出力することが可能です。
用途 乾燥装置などの風速監視、乾燥炉・オーブン設備内の風量測定、ボイラーなどの煙道排気ガスの風量測定、乾燥炉の管理風速モニタリング、コーヒー豆焙煎時の風量管理、糖衣乾燥工程での風速測定 質量(g) 本体1.8 出力 アナログ0~1V、デジタルRS-232C 電源 単2形電池×6本、ACアダプター 測定項目 風速、風温度 温度測定範囲(℃) 0~200/ 0~500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体220×150×85 風速測定範囲(m/s) 0.2~50.0
キャプチャーフード 6710(成績証明書付/英文のみ※宛名記載不可) カノマックス(KANOMAX) 30日以内出荷
フルカラー液晶で見やすく使いやすいシンプルデザイン。面倒な計算いらず。スタートボタンを押すとすぐに風量が表示されます。(温度・湿度も同時表示)空調口が見える透明フードで、位置合わせもラクラク。標準のフード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。フードは折りたたみが可能で、収納場所を取りません。標準で610×610 mmのフードを付属しています。その他、サイズの異なる5種類のフードをご用意しております。(別売品)
用途 空調機器の点検・調整に、空調清掃の効果検証に、エアコン洗浄後の風量チェック 仕様 ●ケーブル、ACアダプター、オプションフードケース:●データ記録機能:最大3,000データ(本体メモリー) 付属品 610×610 mm標準フード×1個、USBケーブル×1本、計測ソフトウェア×1個、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個 寸法(mm) フード口:610×610 測定範囲 風量:85~4,250 m3 /h、風温:0~60 ℃、湿度:10~90%RH 電源 単3型乾電池×4本、ACアダプター(ACアダプターは別売品) 外形寸法 610(W)×975(H)×610(D) mm ※標準フード組み立て時 本体質量(kg) 約3.5(表示機含む) 測定精度 風量:指示値の ±3%+8m3 /h、風温:±0.5 ℃、湿度:±3%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 表示器:188×88×41 表示分解能 風量:1 m3 /h、風温:0.1 ℃、湿度:0.1%RH 通信機能 デジタル:USB
マノメーター(成績書:1枚) カノマックス(KANOMAX) (1件のレビュー) 51日以内出荷
LCDフルカラーディスプレイ、差圧・風速・風量を同時表示PCへの接続なしで、USBメモリに直接データ転送が可能(エクセルCSV)差圧計測レンジ:-2,500~2,500 Pa最大10,000データ保存、データの閲覧・統計・転送・削除が可能空気及び非腐食性ガスの微差圧計測が容易
用途 クリーンルーム・クリーンブースの陰圧陽圧、フィルターの目詰まりのチェックに、ダクトの気密性チェック 付属品 導圧管(チューブ)2.5 m×2本、校正証明書×1部、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、USB保護キャップ×1個 測定範囲 差圧:-2500 ~ 2 500 Pa、風速:10~60 m/s、風量:0~999999 m3 /h(演算による) 質量(g) 約360(電池含む) 電源 単3電池×4個 または ACアダプター(別売品) 測定精度 差圧:指示値の±0.5 %±1 Pa、風速:指示値の±1.5% 表示分解能 差圧:0.1 Pa、風速:0.01 m/s、風量:1 m3 /h( 10.0 m/sにおいて) 連続使用時間(時間) 約15(アルカリ電池) 動作環境 0~60 ℃(結露なきこと) 保存温度範囲(℃) -20~70 (結露なきこと) 通信機能 USB
光散乱式デジタル粉じん計 カノマックス(KANOMAX) 3日以内出荷
粉じん計MODEL3444は、アスベストが飛散する現場での粉じん測定に求められるポンプ式の吸引源を採用しつつ、従来の機種と同等のサイズ、重量を維持しており、可搬性に優れております。また、キャリブレーション手順の表示や、圧倒的に短いキャリブレーション時間など、使いやすさを追求しました。見やすいカラーグラフィック液晶ディスプレイ搭載で、日本語/英語表示に対応しております。小型・軽量にも関わらず、定流量ポンプを内蔵
用途 労働安全衛生法および作業環境測定法に基づく浮遊粉じんの測定、空気清浄器の性能評価、工場内の環境評価、住宅用通気フィルタの性能評価デモンストレーション、工事現場向け環境モニタリングシステム、工作機械の研磨ブース内の粉じん濃度と風速の測定 仕様 ●K値(質量濃度換算係数):操作パネルで設定可能(設定範囲 0.1~9.9 0.1ステップ)●データ保存:保存データ点数 100,000点、保存データ読み出し、表示●通信:USBポート(保存データの読み出し、パラメータ設定、リモート設定) 測定範囲 0.001~10.000 mg/m3 (1 CPM = 0.001 mg/m3 標準粒子にて) 質量(g) 約1.3(単三形乾電池6本を含む) 電源 単三形乾電池(6本)、ACアダプター(入力100-240V)(オプション品) 外形寸法 162 mm × 60 mm × 109 mm(突起部除く) 表示 カラーLCD 測定精度 ± (指示値の10% + 1)カウント 測定方法 光散乱式 検出器 フォトダイオード 光源 半導体レーザーダイオード 測定モード 標準モード(6、10、30秒、1、2、3、5、10分)、フリーモード(1秒~59秒または1~99分の間で設定)、マニュアルモード(測定の開始・終了を手動で行う)、TWAモード(測定時間、アラームを設定し測定が可能)、カリキュレーションモード(測定開始時刻、測定時間、測定回数を設定し、繰り返し測定が可能。測定データは本体内メモリに保存)、ユーザー校正(バックグラウンド、感度調整)、クリーニング 直線性 指示値の±5% 保存環境 温度0~45℃、湿度95%RH 以下(結露無きこと) 使用環境条件 温度5~40℃、湿度95%RH 以下(結露無きこと) 出力端子 アナログ出力(出力レンジを設定で切替)(0~10,000CPM 0~1V、0~1,000CPM 0~1V、1,000~10,000CPM 0.1~1V(AUTO))、パスル出力(フォトカプラ出力)、アラーム出力(フォトカプラ出力)
IAQモニター (CO・CO2・温度・湿度) アナログ出力付 カノマックス(KANOMAX) 50日以内出荷
オフィスや住宅などの室内環境のCO濃度、CO2濃度、温度、湿度を同時に計測可能。シックハウス症候群対策の指標となる換気率の算出も可能です。(換気回数は測定できません。)データの取り込みや管理に便利なWindows対応計測ソフトウェアを標準装備しています。専用プリンター(別売)に接続すれば、計測データのプリントアウトも可能です。ガス校正により測定精度を維持。校正ガスキットを用いることでユーザー校正が可能です。互換プローブ・ワンタッチで取り外しができる互換性プローブを採用。予備プローブを用意しておけば、万が一の故障の際もガス校正するだけで測定が続けられます。
用途 室内環境の測定、作業環境の測定、ビニールハウス内の環境測定 仕様 連続測定時間:約10時間(温度20℃、アルカリ電池使用時、RS-232C未使用時) 付属品 キャリングケース×1個、単3形乾電池×6本、校正用キャップおよびチューブ×1式、プローブスタンド×1個、簡易計測ソフトウェア(Windows版)×1式、RS-232C通信ケーブル×1個、取扱説明書×1冊、アナログ出力ケーブル×1本(2212-Aのみ) 測定範囲 CO2 :0~5000 ppm、温度:-20.0~60.0℃、湿度:2~98%RH 質量(g) 本体:約400(電池を含む)、プローブ:約250 使用温度範囲(℃) 本体:5~40、プローブ:-20~60(いずれも結露なきこと) 測定方式 CO:電気化学式、CO2 :非分散型赤外線方式(NDIR)、温度:白金測温抵抗体方式、湿度:静電容量式 外形寸法 本体:約88×188×51 mm、プローブ測定部:約Φ25×169 mm、プローブグリップ部:約Φ32×151 mm 測定精度 CO:指示値の±3%または±3 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、CO2 :指示値の±3%または±50 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、温度:±0.5℃、湿度:2~80%RH:±2.0%RH、80~98%RH:±3.0%RH アナログ出力 DC 0~1V(CO、CO2、温度、湿度いずれか1 ch出力) 表示分解能 CO:0.1~99.9 ppm:0.1ppm、100~500 ppm:1 ppm、CO2 :1 ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH デジタル出力 RS-232C(ボーレート:4800、9600、19200、38400bps)…プリンター、PCへの入出力用 測定機能 測定値ホールド、最大値ホールド、電池残量表示(5段階)、時刻表示機能、気圧補正機能、ガス校正、最大・最小・平均値測定 (測定間隔:1~999秒、測定回数:1~999回、最大メモリー:1500データ)、換気率測定 対象ガス CO/CO2/温度/湿度 保存温度範囲(℃) -20~60(結露なきこと) 測定範囲(ppm) 0.1~500 応答性 CO:約60秒(90%応答、校正キャップ使用時)、CO2 :約45秒(90%応答、校正キャップ使用時)、温度:約60秒以下(風速1 m/s、90%応答)、湿度:約15秒(90%応答)
IAQモニター (CO・CO2・温度・湿度) カノマックス(KANOMAX) 3日以内出荷
オフィスや住宅などの室内環境のCO濃度、CO2濃度、温度、湿度を同時に計測可能。シックハウス症候群対策の指標となる換気率の算出も可能です。(換気回数は測定できません。)データの取り込みや管理に便利なWindows対応計測ソフトウェアを標準装備しています。専用プリンター(別売)に接続すれば、計測データのプリントアウトも可能です。ガス校正により測定精度を維持。校正ガスキットを用いることでユーザー校正が可能です。互換プローブ・ワンタッチで取り外しができる互換性プローブを採用。予備プローブを用意しておけば、万が一の故障の際もガス校正するだけで測定が続けられます。
用途 室内環境の測定、作業環境の測定、ビニールハウス内の環境測定 仕様 連続測定時間:約10時間(温度20℃、アルカリ電池使用時、RS-232C未使用時) 付属品 キャリングケース×1個、単3形乾電池×6本、校正用キャップおよびチューブ×1式、プローブスタンド×1個、簡易計測ソフトウェア(Windows版)×1式、RS-232C通信ケーブル×1個、取扱説明書×1冊 測定範囲 CO2 :0~5000 ppm、温度:-20.0~60.0℃、湿度:2~98%RH 質量(g) 本体:約400(電池を含む)、プローブ:約250 使用温度範囲(℃) 本体:5~40、プローブ:-20~60(いずれも結露なきこと) 測定方式 CO:電気化学式、CO2 :非分散型赤外線方式(NDIR)、温度:白金測温抵抗体方式、湿度:静電容量式 外形寸法 本体:約88×188×51 mm、プローブ測定部:約Φ25×169 mm、プローブグリップ部:約Φ32×151 mm 測定精度 CO:指示値の±3%または±3 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、CO2 :指示値の±3%または±50 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、温度:±0.5℃、湿度:2~80%RH:±2.0%RH、80~98%RH:±3.0%RH 表示分解能 CO:0.1~99.9 ppm:0.1ppm、100~500 ppm:1 ppm、CO2 :1 ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH デジタル出力 RS-232C(ボーレート:4800、9600、19200、38400bps)…プリンター、PCへの入出力用 測定機能 測定値ホールド、最大値ホールド、電池残量表示(5段階)、時刻表示機能、気圧補正機能、ガス校正、最大・最小・平均値測定 (測定間隔:1~999秒、測定回数:1~999回、最大メモリー:1500データ)、換気率測定 対象ガス CO/CO2/温度/湿度 保存温度範囲(℃) -20~60(結露なきこと) 測定範囲(ppm) 0.1~500 応答性 CO:約60秒(90%応答、校正キャップ使用時)、CO2 :約45秒(90%応答、校正キャップ使用時)、温度:約60秒以下(風速1 m/s、90%応答)、湿度:約15秒(90%応答)
小型風量計(成績書/トレーサビリティ証明書付:2枚※宛名記載不可) カノマックス(KANOMAX) 30日以内出荷
風量がひとめで判読。複数ポイントでの風速測定や、面倒な計算はいりません。フードを給排気口に当てるだけで風量を直接表示。1人でも高い再現性で記録・測定が可能。1回の測定で風量・風温が確認できるので、測定者の違いによる人的な測定誤差をなくし、個人の測定スキルに依存しない高い再現性を担保。1人で手軽に持ち運びができる小型サイズ。フード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。折りたたみが可能で、収納場所を取りません。アプリでリモート操作や現場で手軽にデータ管理。測定データをワイヤレスで転送できます。(USBポートを通じた通信も可能)
仕様 データ記録機能:最大6,000データ(本体メモリー) 寸法(mm) フード口:355×355 測定範囲 風量:±8~600 m3 /h、風温:0~50℃ 電源 単3形乾電池×4本、ACアダプター(オプション) 外形寸法 355(W)×355(H)×450(D) mm 本体質量(kg) 1.5 測定精度 風量:8~350 m3 /h:±(指示値の3%+1digit m3 /h)、350~600 m3 /h:±(指示値の5%+1digit m3 /h)、風温:±0.5℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 表示器:160×80×45( 表示分解能 風量:1 m3 /h、風温:0.1℃ 表示機能 測定値(風量、温度を同時表示)、電池残量表示、単位の設定(風量:m3 /h 温度:℃)、保存データ読み込み 通信機能 Bluetooth、デジタル出力:USB 駆動時間(時間) 約8
中温プローブ カノマックス(KANOMAX) 3日以内出荷
仕様 ●ケーブルの耐熱:テフロン線(プローブ側) : 200℃、ビニール線(接続ケーブル側): 80℃●温度補償精度(風速):±0.5 m/s(V0~4.99 m/s)、±0.6 m/s(5.00~9.99 m/s)、±1.5 m/s(10.0~24.9 m/s)、±3.0 m/s(25.0~50.0 m/s) 付属品 プローブボード×1枚、プローブ収納ケース×1個、接続ケーブル(ビニール線5 m)×1本 測定範囲 風速:V0~50.0 m/s(V0=0.2 m/s: 0~99℃、V0=0.4 m/s:100~200℃) 質量(g) 約200 測定精度 風速:±0.15 m/s(V0~4.99 m/s)、±0.3 m/s(5.00~9.99 m/s)、±0.75 m/s(10.0~24.9 m/s)、±1.5 m/s(25.0~50.0 m/s)、風温:±(指示値の1%+1℃) 表示分解能 風速:0.01 m/s(V0~4.99 m/s・5.00~9.99 m/s)、0.1 m/s(10.0~24.9 m/s・25.0~50.0 m/s)、風温:0.2 ℃(0~99.9℃)、1℃(100~199℃) ケーブル テフロン被覆線1.5 m+ビニール線5 m 応答性 風速:約4秒(90%応答 風速5 m/s時)、風温:約5秒(90%応答 風速5 m/s時)
ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続可) カノマックス(KANOMAX) 3日以内出荷
大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
用途 クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験 仕様 ●アラート機能:計測累積値Σの表示上限値を設定●インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)●サンプリング回数:1~999回 または連続計測●サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)●データ:最大10,000個、CSV形式●最大可測濃度:2,000,000個/cf 計数損失10%以内●粒径区分:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●計測モード:繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード) 付属品 計測ソフトウェア( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド 質量(g) 650(電池を含まない) 電源 内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V 定格流量(L/min) 2.83 連続使用時間(時間) 5(単純計測) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×213×55 動作環境 10~40℃、0~85%RH(結露なきこと) 通信機能 USB(保存した計測データをCSV形式で転送) 言語表示 日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可) 偽計数 1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続不可) カノマックス(KANOMAX) 3日以内出荷
大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
用途 クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験 仕様 ●アラート機能:計測累積値Σの表示上限値を設定●インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)●サンプリング回数:1~999回 または連続計測●サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)●データ:最大10,000個、CSV形式●最大可測濃度:2,000,000個/cf 計数損失10%以内●粒径区分:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●計測モード:繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード) 付属品 計測ソフトウェア( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド 質量(g) 650 (電池を含まない) 電源 内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V 定格流量(L/min) 2.83 連続使用時間(時間) 5(単純計測) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×213×55 動作環境 10~40℃、0~85%RH(結露なきこと) 通信機能 USB(保存した計測データをCSV形式で転送) 言語表示 日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可) 偽計数 1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)