高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。
余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。
手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合)
風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。
風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。
耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。
温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。
全ての操作がワンボタンで可能なシンプルな操作。
多様な測定ニーズに対応可能な広い測定範囲。
プローブの高い信頼性と耐久性。
用途建物内の風速・換気風量計測
生産設備や生産工程の風速確認・調整
製品の開発や検査工程
測定精度2%を実現した、携帯型風速計のハイエンドモデル。
0.01~30.0m/sまで測定できる多機能型風速・風量計。風温・湿度の測定機能や、20000データまで記録できるメモリー機能も付いています。従来の熱式風速計では困難と言われていた、2%の高い測定精度を実現。また、従来モデルに比べて低温度域の測定範囲が大幅に拡張されており、幅広い目的にご利用いただけます。
セット内容本体、単3電池×6本、プローブ、プローブ延長ケーブル、フレキシブル延長棒、ACアダプタ6113-02、アナログ出力ケーブル、収納ケース
測定範囲風速:0.01~30.0m/s/風温:-20.0~70.0℃/湿度:2.0~98.0%RH
質量(g)250(電池を含まず)
電源単3形マンガン電池×6本、連続使用10時間
測定精度風速:±指示値の2% or 0.015m/sの大きい方/風温:±0.5℃/湿度:2~80%RH:±2.0%RH 80~98%RH:±3.0%RH
表示分解能風速:0~9.99m/s:0.01m/s 10~30m/s:0.1m/s/風温:0.1℃/湿度:0.1%RH
応答性風速:約1秒/風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)/湿度:約15秒
測定対象清浄な空気流
風速測定範囲(m/s)0.1~5
温度測定範囲(℃)風温:-20~70
湿度測定範囲(%)2~98RH
測定精度風速:0.01~0.99m/s:±0.02m/s、1.00~5.00m/s:±指示値の2%または0.015m/sの大きい方、風温:±0.5度
表示分解能風速:0.01m/s
測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/h・ft3/min、風音:℃・゜F、湿度:%RH)、最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~9999秒、測定回数:1~9999回、ダクトサイズ記憶(25種類、角・丸型状選択、サイズ:1辺または直径1~999mmおよび0.1~999.9inch)
データメモリ最大20000
出力機能アナログ:DC0~1V(風速・風音・湿度いずれか1ch出力)、デジタル: USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え、ボーレート4800・9600・19200・38400bps)
電源単3形マンガン電池×6本/アルカリ電池・充電池(Ni-Cd、Ni-MH)いずれも使用可、ACアダプタ:AC100~240V(50・60Hz)
電池寿命約10時間(風速5m/s・風温20℃・アルカリ乾電池使用時において)
動作温度(℃)本体:5~40、プローブ:-20~70
保管温度範囲(℃)-10~50
応答性風速:約7秒、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
セット内容本体、単3電池×6本、プローブ、プローブ延長ケーブル(2m)、フレキシブル延長棒、ACアダプタ6113-02、アナログ出力ケーブル、収納ケース、ソフト、USBケーブル、取扱説明書
質量(g)260(電池を含まない)
温度補償精度風速:5~60℃の範囲において、±指示値の5% or 0.015m/sの大きい方
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。ビル管理に欠かせないCO(一酸化炭素)、CO2(二酸化酸素)、温度、湿度を同時計測。オフィスや住宅など、さまざまな室内環境のCO・CO2・温度・湿度を同時に計測うち3項目をモニターに同時表示できます。シックハウス症候群対策の指標となる換気率の算出も可能です。計測ソフトウェアを標準装備。計測データをパソコンへ直接転送できるRS-232C通信端子を搭載。互換性プローブの採用で、故障時も安心。ワンタッチで取り外しができる互換性プローブを採用。万が一の故障時も、交換して校正するだけで測定が続けられます。測定に便利なスタンド付き。プローブをスタンドに立てて、定点で計測でき、データの信頼性か高まります。
用途オフィス・住宅の室内環境管理に。建物・工場の空調管理に。各種研究に。
セット内容本体、プローブ、プローブスタンド、パソコン通信ソフト、通信ケーブル、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書
寸法(mm)本体/約88×188×51プローブ測定部約Φ25×169プローブグリップ部/約Φ32×151
質量(g)本体/約400(電池含む)プローブ/約250
電源単3形マンガン電池×6本(アルカリ電池使用可能)、ACアダプター:AC100~240V(50/60Hz)
ケーブル長(m)約2
測定対象清浄な空気
動作環境本体/+5~+40℃(結露しないこと)プローブ/-20~+60℃(結露しないこと)保存温度//-20~+60℃(結露しないこと)
使用時間(時間)約10(温度20℃、アルカリ電池使用時において、RS-232C未使用時)
出力機能デジタル出力:RS-232C(ボーレイト:4800・9600・19200・38400bps)プリンター、パソコンへの入出力用アナログ出力:DC0~1V(CO・CO2・温度・湿度いずれか1ch出力)
室内環境計測の決定版!室内環境計測で長年ご好評いただいておりましたクリモマスターよりさらに風量の演算機能を充実。
リアルタイム風量表示やダクト情報の保存機能など、室内環境における使いやすさを追求した風速・風量計です。
風速・風温・湿度を同時計測。風速・風温湿度を同時計測でき、さらに本体内蔵の演算機能により不快指数・風量(l/min)や露点の演算が可能。
便利なダクト入力機能 。あらかじめ、ダクトタイプを最大25個まで本体に記憶させておけるので、形、サイズの違うダクトの風量測定も簡単です。
パソコン・プリンターへ接続。
RS-232C通信端子を標準装備していますので、記憶データや生データをパソコンへダイレクトに転送可能(最大1,500個の測定データを本体メモリーに記憶できます)。
用途住宅・オフィスビル内の空気環境測定。
ビル管理法に基づく環境測定。
建物・工場内空調管理・環境測定。
空調機の能力試験・保守点検。クリーンルーム内の風速測定。
HEPAフィルターなどの性能検査。
セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、延長棒、アナログ出力ケーブル、プローブ保護カバー、単3形乾電池×6、収納ケース
測定範囲【風速】0.10~30.0m/s【風温】0.0~60.0℃【湿度】2.0~98.0%RH
質量(g)約400(電池を含む)
測定精度【風速】±(指示値の3%+0.1)m/s【風温】±0.5 ℃【湿度】2~80%RH:±2.0%RH80~98%RH:±3.0%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88×188×51
測定対象常温・常圧の清浄な空気流
動作環境【本体】5~40℃【プローブ】0~60℃【保存温度】5~40℃
出力機能【デジタル出力】RS-232C(ボートレート:4800、9600、19200、38400bps)プリンター、パソコンへの入出力用【アナログ出力】DC 0~1V(風速、風温、を選択し1ch出力)【電源】単3形マンガン電池×6本(アルカリ、ニッカド電池使用可)【電池寿命】約10時間(風速5m/s、風温20℃ アルカリ電池使用時において)
応答性【風速】やく1秒(風速1m/s、90%応答時)【風温】約5秒【湿度】約15秒【温度補償精度(風速)】5~60℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1)m/s【測定機能】測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)電池残量表示(5段階)測定単位変更(風速:m/s、FPM 風量:m3/min、m3/h、ft3/min、ft3/h、風温:℃、F湿度:%RH)最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~99
付属品単3形マンガン電池×6本(テスト用)、プローブケーブル(2m)×1本、USBケーブル×1本、キャリングケース×1個
寸法(mm)88×51×188
質量(g)260
電源(V)単3形電池×6本(充電池「Ni-Cd、Ni-MH」使用可)、ACアダプタ(AC100~240 50/60Hz)
精度風速/±2%rdgまたは0.02m/sの大きい方
アズワン品番1-6516-11
出力機能デジタル出力、USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え)
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
熱式風速計トップクラスの測定精度です。マイナス温度域(-20~+70℃)の測定に対応しています。あらかじめダクトサイズを登録できますので、風量演算も容易です。
付属品単3形マンガン電池×6本(テスト用)、プローブケーブル(2m)×1本、USBケーブル×1本、キャリングケース×1個
寸法(mm)88×51×188
質量(g)260
電源(V)単3形電池×6本(充電池「Ni-Cd、Ni-MH」使用可)、ACアダプタ(AC100~240 50/60Hz)
精度風速/±2%rdgまたは0.02m/sの大きい方
アズワン品番1-6516-11
出力機能デジタル出力、USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え)
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
熱式風速計トップクラスの測定精度2%。従来の熱式風速計では実現困難と言われている2%の高い測定精度は、日本カノマックスが所有する高性能な風洞設備から生み出されています。マイナス温度域の測定にも対応。従来モデルに比べ、低温度域の測定範囲が大幅に拡張されました。-20~70℃までの測定に対応し、幅広い目的にご利用いただけます。USB通信機能と測定データの記憶容量をアップ。本体には最大20,000データを記憶できます。Windows対応の計測ソフトウェアを用い、USB通信で測定データを簡単に転送することができます。PCからの直接制御も可能で、測定データはCSV形式で保存できます。風量演算機能、データログ機能など測定に必要な機能を搭載。測定条件に合わせ、予め登録いただいた25種類のダクトサイズを選択し風量演算が可能です。測定データは記憶されますので、後からの閲覧や複数個所の同時印刷も可能です(印刷は別売のプリンターが必要です)。美しい配色デザインと機能性。従来の計測器にあった機械的なイメージを払拭する新配色デザイン。目視性に優れた青色のバックライト液晶を採用しました。また、裏面はラバーコーティングを施し、脱落防止のためグリップ感を強化しました。
仕様温度補償精度(風速):5~60℃の範囲において、±指示値の5% or 0.015m/sの大きい方
セット内容本体、プローブ、プローブ延長ケーブル、フレキシブル延長棒、ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、収納ケース、ソフト、USBケーブル、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(風速計計測ソフトウェア用)
測定範囲【風速】 0.01~30.0m/s、【風温】 -20.0~70.0℃、【湿度】 2.0~98.0%RH
質量(g)260(電池を含まない)
電源(V)単3形マンガン電池×6本(アルカリ電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプタ:AC100~240(50・60Hz)
測定精度【風速】 ±指示値の2% or 0.015m/sの大きい方、【風温】 ±0.5℃、【湿度】 2~80%RH:±2.0%RH・ 80~98%RH:±3.0%RH
表示分解能【風速】 0~9.99m/s:0.01m/s・10~30m/s:0.1m/s、【風温】 0.1℃、【湿度】 0.1%RH
測定対象清浄な空気流
測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/h・ft3/min、風音:℃・゜F、湿度:%RH)、最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~9999秒、測定回数:1~9999回、最大メモリー:20,000データ)、ダクトサイズ記憶(25種類、角・丸型状選択、サイズ:1辺または直径1~999mmおよび0.1~999.9inch)
電池寿命約10時間(風速5m/s、風温20℃、アルカリ乾電池使用時において)
保存温度範囲(℃)-10~50 結露なきこと
動作温度(℃)5~40 結露なきこと、-20~70 結露なきこと
出力機能【デジタル】
応答性【風速】 約1秒、【風温】 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)、【湿度】 約15秒
サービス分類レンタル
プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上。
空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。
使い勝手を徹底的に追求した”新コンセプト”の肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能。
風量演算および平均・最大・最小の計測機能。
延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易。
1500データ記憶、USB通信+計測ソフトを標準装備。
測定範囲風温:-20.0~70.0℃(0.1℃)
風速測定範囲(m/s)(表示分解能)0.01~30.0/0.00~9.99:0.01、10.0~30.0:0.1
測定対象清浄な空気流
測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/min、風量:℃・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)
付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個
質量(g)260(電池含めない)
外形寸法(mm)(プローブ)先端部/Φ6.1~グリップ部/Φ14×294~1060、ケーブルは2000
電源単3形アルカリ電池×6本、(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)
精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃
測定精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)88×188×51
電池寿命(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、アルカリ電池使用時において)
動作環境(プローブ)-20~70℃結露なきこと、(本体)5~40℃結露なきこと
保存温度範囲(℃)-10~50℃結露なきこと
適合ダクト(ダクト寸法範囲)0~2550mm/0~255inch
出力機能アナログ出力:DC0~3V(風速出力のみ)
応答性風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の
肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能
風量演算および平均・最大・最小の計測機能
延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易
測定範囲風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃)
測定対象清浄な空気流
測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)
付属品単3形アルカリ電池×6本、USBケーブル×1本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、 計測ソフトウェアCD-ROM(Windows版)×1枚
質量(g)260(電池を含まない)
電源単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz)
ケーブル長(m)2
精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃
測定精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188
電池寿命約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において)
保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)
適合ダクトダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inch
プローブ長(mm)294~1060
応答性風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答)
動作温度範囲(℃)-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきこと
プローブ径(Φmm)6.1(先端部)~14(グリップ部)
公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター較正認可モデルです。建築物衛生法(旧称:ビル管理法)に基づく空気環境測定に最適な光散乱式デジタル粉じん計です。たばこの煙の測定や、清浄空気が必要な環境の測定などにご利用いただけます。
質量(kg)1.1 kg(電池は含まず)
測定範囲0.001~10.000 mg/m3(1 CPM=0.001 mg/m3)
電源単3形電池(1.5 V×6本:マンガン電池、アルカリ電池、Ni-MH電池)およびACアダプター
外形寸法162(W)×60(H)×102(D) mm (突起部除く)
測定精度±(指示値の10%+1)カウント
測定モード標準モード:6、10、30秒、1、2、3、5、10分自由設定モード:1秒~59秒または1~99分の間で設定マニュアルモード:測定の開始・終了を手動操作で行う
トラスコ品番838-2604
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の
肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能
風量演算および平均・最大・最小の計測機能
延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易
測定範囲風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃)
測定対象清浄な空気流
測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)
付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個
質量(g)260(電池を含まない)
電源単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz)
ケーブル長(m)2
精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃
測定精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃
アナログ出力DC 0~3 V(風速出力のみ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188
電池寿命約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において)
保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)
適合ダクトダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inch
プローブ長(mm)294~1060
応答性風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答)
動作温度範囲(℃)-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきこと
プローブ径(Φmm)6.1(先端部)~14(グリップ部)
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
関連キーワード