測定関連サービス (3) 測定用品 (1) ブランド: カノマックス(KANOMAX)すべて解除
【レンタル】IAQモニター(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 翌日出荷 から 5日以内出荷
建築物衛生法に則した測定に最適
CO・CO2・温度・湿度を同時計測可能な室内環境測定器
湿度応答性が向上!約15秒(90%応答)
セット内容 本体(単3電池×6)・プローブ・プローブスタンド・PC通信ソフト(CD-R)・PC通信ケーブル・USBシリアルケーブル・ドライバーCD・収納ケース・取扱説明書(本体・通信ソフト) 測定範囲 【一酸化炭素(CO)】0.0~500ppm、【二酸化炭素(CO2)】 0~5000ppm、【温度】-20.0~60.0℃、【湿度】2.0~98.0%RH 質量(g) 【本体】約400(電池含む)、【プローブ】約250 電源 単3形乾電池×6本(アルカリ電池使用可)、【ACアダプター※オプション】AC100~240 V(50/60 Hz) ケーブル長(m) 約2 本体寸法(mm) 約88×188×51 測定方式 【一酸化炭素(CO)】電気化学式、【二酸化炭素(CO2)】非分散型赤外線方式(NDIR)、【温度】白金測温抵抗体方式、【湿度】静電容量式 測定精度 【一酸化炭素(CO)】指示値の±3%または±3ppmのいずれか大きい方(20℃において)、【二酸化炭素(CO2)】指示値の±3%または±50ppmのいずれか大きい方(20℃において)、【温度】±0.5℃、【湿度】2~80%RH:±2.0%RH/80~98%RH:±3.0%RH 分解能 【一酸化炭素(CO)】0.0~99.9ppm:0.1ppm/100~500ppm:1ppm、【二酸化炭素(CO2)】1ppm、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH 測定対象 清浄な空気 寸法(Φ×mm) 【プローブ測定部】約25×169、【プローブグリップ部】約32×151 測定機能 測定値ホールド、最大値ホールド、電池残量表示(5段階)、時刻表示機能、気圧補正機能、ガス校正、 測定単位変更(温度・露点温度・湿球温度:℃または゜F、絶対湿度:g/m3またはlb/ft3、湿度率:g/kgまたはlb/lb)、 最大・最小・平均値測定 (測定間隔:1~999秒、測定回数:1~999回、最大メモリー:1500データ)、換気率測定 動作環境 【本体】5~40℃(結露しないこと)、【プローブ】20~60℃(結露のしないこと) 保存環境 -20~60℃(結露しないこと) 使用時間(時間) 約10(温度20℃、アルカリ電池使用時において、RS-232C未使用時) 出力機能 【デジタル出力】RS-232C(ボーレート:4800、9600、19200、38400bps)…プリンター、PCへの入出力用 応答性 【一酸化炭素(CO)】約60秒(90%応答・校正キャップ使用時)、【二酸化炭素(CO2)】約45秒(90%応答・校正キャップ使用時)、【温度】約60秒以下(風速1m/s・90秒応答)、【湿度】約15秒(90%応答) サービス分類 レンタル
【レンタル】クリモマスター風速計(プローブ6543-21) (校正書付) カノマックス(KANOMAX) 翌日出荷 から 3日以内出荷
測定対象 清浄な空気流 風速測定範囲(m/s) 0.1~5 温度測定範囲(℃) 風温:-20~70 湿度測定範囲(%) 2~98RH 測定精度 風速:0.01~0.99m/s:±0.02m/s、1.00~5.00m/s:±指示値の2%または0.015m/sの大きい方、風温:±0.5度 表示分解能 風速:0.01m/s 測定機能 測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/h・ft3/min、風音:℃・゜F、湿度:%RH)、最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~9999秒、測定回数:1~9999回、ダクトサイズ記憶(25種類、角・丸型状選択、サイズ:1辺または直径1~999mmおよび0.1~999.9inch) データメモリ 最大20000 出力機能 アナログ:DC0~1V(風速・風音・湿度いずれか1ch出力)、デジタル: USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え、ボーレート4800・9600・19200・38400bps) 電源 単3形マンガン電池×6本/アルカリ電池・充電池(Ni-Cd、Ni-MH)いずれも使用可、ACアダプタ:AC100~240V(50・60Hz) 電池寿命 約10時間(風速5m/s・風温20℃・アルカリ乾電池使用時において) 動作温度(℃) 本体:5~40、プローブ:-20~70 保管温度範囲(℃) -10~50 応答性 風速:約7秒、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答) セット内容 本体、単3電池×6本、プローブ、プローブ延長ケーブル(2m)、フレキシブル延長棒、ACアダプタ6113-02、アナログ出力ケーブル、収納ケース、ソフト、USBケーブル、取扱説明書 質量(g) 260(電池を含まない) 温度補償精度 風速:5~60℃の範囲において、±指示値の5% or 0.015m/sの大きい方
【レンタル】アネモマスタープロ(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 翌日出荷 から 3日以内出荷
寸法(mm) プローブ:Φ6.1(先端部)~Φ14(グリップ部)×294~1060 質量(g) 260(電池を含まない) 電源 単3形電池×6本 ケーブル長(m) 約2 測定精度 風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃、圧力:±(指示値の3%+0.01)kPa 測定範囲(kPa) 圧力:-5.00~+5.00 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×51×188 温度測定範囲(℃) 風温:-20~70 測定対象 清浄な空気流 測定機能 測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s、FPM、風量 : m3/h・m3/min・ft3/min、風温 : ℃、華氏温度)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクトサイズ単位設定(mmまたはinch) データメモリ 最大1500 風速測定範囲(m/s) 0.01~30 電池寿命 約10時間(風速5m/s、風温20℃、アルカリ電池において) 動作温度(℃) プローブ:-20~70、本体:5~40 保管温度範囲(℃) -10~50 出力機能 デジタル:USB(プリンター接続時はRS-232Cに自動切り替え)、ボーレート:4800・9600・19200・38400 bps 応答性 風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温: 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)、圧力:約1秒
アネモマスター プロフェッショナル(成績書付) カノマックス(KANOMAX) 6日以内出荷 から 12日以内出荷
使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の
肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能
風量演算および平均・最大・最小の計測機能
延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易
測定範囲 風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃) 測定対象 清浄な空気流 測定機能 測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3 、/h ・ m3 、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch) 付属品 単3形アルカリ電池×6本、USBケーブル×1本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、 計測ソフトウェアCD-ROM(Windows版)×1枚 質量(g) 260(電池を含まない) 電源 単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz) ケーブル長(m) 2 精度 風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃ 測定精度 風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×51×188 電池寿命 約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において) 保存温度範囲(℃) -10~50(結露なきこと) 適合ダクト ダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inch プローブ長(mm) 294~1060 応答性 風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答) 動作温度範囲(℃) -20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきこと プローブ径(Φmm) 6.1(先端部)~14(グリップ部)