高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。
余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。
手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合)
風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。
風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。
耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。
温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の
肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能
風量演算および平均・最大・最小の計測機能
延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易
測定範囲風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃)
測定対象清浄な空気流
測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)
付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個
質量(g)260(電池を含まない)
電源単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz)
ケーブル長(m)2
精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃
測定精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃
アナログ出力DC 0~3 V(風速出力のみ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188
電池寿命約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において)
保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)
適合ダクトダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inch
プローブ長(mm)294~1060
応答性風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答)
動作温度範囲(℃)-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきこと
プローブ径(Φmm)6.1(先端部)~14(グリップ部)
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
1台で風速/風量・温度・湿度を同時に測定できます。
熱式風速計トップクラスの風速測定精度±指示値の2%を達成しました。
本体に最大20000件の測定データを保存できます。
用途
建物・工場内の空調管理・環境測定。
用途建物・工場内の空調管理・環境測定。
仕様測定風速範囲(m/s):0.01~30.0分解能(m/s):0.01/0.1風速測定精度:±(指示値の2%or0.02m/s)測定方式:熱線式
付属品プローブ(6531-21)
寸法(mm)88×51×188
質量(g)260
電源単3乾電池×6本
本体寸法(mm)88×51×188
本体質量(g)260
1セット
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
熱式風速計トップクラスの測定精度です。マイナス温度域(-20~+70℃)の測定に対応しています。あらかじめダクトサイズを登録できますので、風量演算も容易です。
付属品単3形マンガン電池×6本(テスト用)、プローブケーブル(2m)×1本、USBケーブル×1本、キャリングケース×1個
寸法(mm)88×51×188
質量(g)260
電源(V)単3形電池×6本(充電池「Ni-Cd、Ni-MH」使用可)、ACアダプタ(AC100~240 50/60Hz)
精度風速/±2%rdgまたは0.02m/sの大きい方
アズワン品番1-6516-11
出力機能デジタル出力、USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え)
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
熱式風速計トップクラスの測定精度2%。従来の熱式風速計では実現困難と言われている2%の高い測定精度は、日本カノマックスが所有する高性能な風洞設備から生み出されています。マイナス温度域の測定にも対応。従来モデルに比べ、低温度域の測定範囲が大幅に拡張されました。-20~70℃までの測定に対応し、幅広い目的にご利用いただけます。USB通信機能と測定データの記憶容量をアップ。本体には最大20,000データを記憶できます。Windows対応の計測ソフトウェアを用い、USB通信で測定データを簡単に転送することができます。PCからの直接制御も可能で、測定データはCSV形式で保存できます。風量演算機能、データログ機能など測定に必要な機能を搭載。測定条件に合わせ、予め登録いただいた25種類のダクトサイズを選択し風量演算が可能です。測定データは記憶されますので、後からの閲覧や複数個所の同時印刷も可能です(印刷は別売のプリンターが必要です)。美しい配色デザインと機能性。従来の計測器にあった機械的なイメージを払拭する新配色デザイン。目視性に優れた青色のバックライト液晶を採用しました。また、裏面はラバーコーティングを施し、脱落防止のためグリップ感を強化しました。
仕様温度補償精度(風速):5~60℃の範囲において、±指示値の5% or 0.015m/sの大きい方
セット内容本体、プローブ、プローブ延長ケーブル、フレキシブル延長棒、ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、収納ケース、ソフト、USBケーブル、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(風速計計測ソフトウェア用)
測定範囲【風速】 0.01~30.0m/s、【風温】 -20.0~70.0℃、【湿度】 2.0~98.0%RH
質量(g)260(電池を含まない)
電源(V)単3形マンガン電池×6本(アルカリ電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプタ:AC100~240(50・60Hz)
測定精度【風速】 ±指示値の2% or 0.015m/sの大きい方、【風温】 ±0.5℃、【湿度】 2~80%RH:±2.0%RH・ 80~98%RH:±3.0%RH
表示分解能【風速】 0~9.99m/s:0.01m/s・10~30m/s:0.1m/s、【風温】 0.1℃、【湿度】 0.1%RH
測定対象清浄な空気流
測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/h・ft3/min、風音:℃・゜F、湿度:%RH)、最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~9999秒、測定回数:1~9999回、最大メモリー:20,000データ)、ダクトサイズ記憶(25種類、角・丸型状選択、サイズ:1辺または直径1~999mmおよび0.1~999.9inch)
電池寿命約10時間(風速5m/s、風温20℃、アルカリ乾電池使用時において)
保存温度範囲(℃)-10~50 結露なきこと
動作温度(℃)5~40 結露なきこと、-20~70 結露なきこと
出力機能【デジタル】
応答性【風速】 約1秒、【風温】 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)、【湿度】 約15秒
サービス分類レンタル
関連キーワード