高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。
余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。
手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合)
風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。
風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。
耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。
温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
室内環境計測の決定版!室内環境計測で長年ご好評いただいておりましたクリモマスターよりさらに風量の演算機能を充実。
リアルタイム風量表示やダクト情報の保存機能など、室内環境における使いやすさを追求した風速・風量計です。
風速・風温・湿度を同時計測。風速・風温湿度を同時計測でき、さらに本体内蔵の演算機能により不快指数・風量(l/min)や露点の演算が可能。
便利なダクト入力機能 。あらかじめ、ダクトタイプを最大25個まで本体に記憶させておけるので、形、サイズの違うダクトの風量測定も簡単です。
パソコン・プリンターへ接続。
RS-232C通信端子を標準装備していますので、記憶データや生データをパソコンへダイレクトに転送可能(最大1,500個の測定データを本体メモリーに記憶できます)。
用途住宅・オフィスビル内の空気環境測定。
ビル管理法に基づく環境測定。
建物・工場内空調管理・環境測定。
空調機の能力試験・保守点検。クリーンルーム内の風速測定。
HEPAフィルターなどの性能検査。
セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、延長棒、アナログ出力ケーブル、プローブ保護カバー、単3形乾電池×6、収納ケース
測定範囲【風速】0.10~30.0m/s【風温】0.0~60.0℃【湿度】2.0~98.0%RH
質量(g)約400(電池を含む)
測定精度【風速】±(指示値の3%+0.1)m/s【風温】±0.5 ℃【湿度】2~80%RH:±2.0%RH80~98%RH:±3.0%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88×188×51
測定対象常温・常圧の清浄な空気流
動作環境【本体】5~40℃【プローブ】0~60℃【保存温度】5~40℃
出力機能【デジタル出力】RS-232C(ボートレート:4800、9600、19200、38400bps)プリンター、パソコンへの入出力用【アナログ出力】DC 0~1V(風速、風温、を選択し1ch出力)【電源】単3形マンガン電池×6本(アルカリ、ニッカド電池使用可)【電池寿命】約10時間(風速5m/s、風温20℃ アルカリ電池使用時において)
応答性【風速】やく1秒(風速1m/s、90%応答時)【風温】約5秒【湿度】約15秒【温度補償精度(風速)】5~60℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1)m/s【測定機能】測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)電池残量表示(5段階)測定単位変更(風速:m/s、FPM 風量:m3/min、m3/h、ft3/min、ft3/h、風温:℃、F湿度:%RH)最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~99
高温域での安定した計測データ。500 ℃までの高温域の計測が可能です。応答性の高い温度センサーを採用し、微妙な温度変化にも素早く反応します。従来のプローブは破損などにより交換が必要な場合に、修理品としてメーカーへの返送が必要でした。Model 6162では、プローブと一対のROMカードを使用することにより、どの本体にどのプローブを取り付けても同じ特性(精度)を維持することが可能になりました。風速・風温を同時に計測することができ、測定時間を短縮できます。最大値、最小値、平均値の他に、流量(L/min・L/h)の演算も可能です。さらに風速の時系列グラフ表示機能もサポートしています。パソコンへダイレクトに計測データを転送可能です。Windows対応の計測ソフトウェアもご用意しております。同じ端子を用いてプリンター(別売)にも接続でき、本体内蔵のプログラムで、計測データの自動印字も可能です。アナログ出力も標準装備し、各測定項目のデータを出力することが可能です。
用途乾燥装置などの風速監視、乾燥炉・オーブン設備内の風量測定、ボイラーなどの煙道排気ガスの風量測定、乾燥炉の管理風速モニタリング、コーヒー豆焙煎時の風量管理、糖衣乾燥工程での風速測定
測定範囲風速:0.2~50.0m/s、風温:0~200℃ / 0~500℃
質量(g)本体1.8
出力アナログ0~1V、デジタルRS-232C
電源単2形電池×6本、ACアダプター
外形寸法本体220(W)×85(H)×150(D)mm
1式
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
小さい吹き出し口からの風速・風量測定も、広い羽で風を捉えて平均化します。温度補償が必要ないので、温度変化の激しい場所でも安定した測定ができます。ガス成分が不明な気体でも、ガス補正の必要がなく、簡単に測定ができます。
用途小さな吹出口からの風量測定、温度の安定しない場所での測定、ガス成分が不明な環境での測定
仕様ベーンサイズ:Φ70 mm
付属品プローブ/プローブ接続ケーブル(1.5 m)/延長棒/キャリングケース/取扱説明書
測定範囲風速:0.2~20.0 m/s
質量(g)175(電池を含まない)
電源単3形電池×3本
測定項目風速・風温
測定精度風速:±指示値の3% or 0.1 m/sの大きい方、風温:±1.0℃
表示分解能風速:0.01 m/s、風温:0.1℃
温度測定範囲(℃)-20~100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×34×160
1式
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
マンション・オフィスの換気測定に風量を簡単かつ正確に測定
セット内容本体・表示器(単三乾電池4本)・表示器固定治具・伸縮延長棒・フード・サポートポール×4・本体-本体表示器接続ケーブル・取扱説明書(本体)・取扱説明書(アプリ)・収納ケース
寸法(mm)【フード口】355×355
測定範囲【風量】±8~600 m3/h、【風温】0~50℃
電源単3形乾電池×4本、ACアダプター(オプション)
本体質量(kg)1.5
測定精度【風量】8~350 m3/h:±(指示値の3%+1digit m3/h)、【風量】350~600 m3/h:±(指示値の5%+1digit m3/h)、【風温】±0.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【表示器】160×45×80
表示分解能【風量】1 m3/h、【風温 】0.1℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×450×355
表示機能測定値(風量、温度を同時表示)・電池残量表示・単位の切り替え(風量:m3/h、CFM温度:℃、゜F)・保存データ読み込み
通信機能Bluetooth(R)
データ記録件数最大6000データ(本体メモリー)
駆動時間(時間)連続約8
サービス分類レンタル
1台で風速/風量・温度・湿度を同時に測定できます。
熱式風速計トップクラスの風速測定精度±指示値の2%を達成しました。
本体に最大20000件の測定データを保存できます。
用途
建物・工場内の空調管理・環境測定。
用途建物・工場内の空調管理・環境測定。
仕様測定風速範囲(m/s):0.01~30.0分解能(m/s):0.01/0.1風速測定精度:±(指示値の2%or0.02m/s)測定方式:熱線式
付属品プローブ(6531-21)
寸法(mm)88×51×188
質量(g)260
電源単3乾電池×6本
本体寸法(mm)88×51×188
本体質量(g)260
1セット
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
測定精度2%を実現した、携帯型風速計のハイエンドモデル。
0.01~30.0m/sまで測定できる多機能型風速・風量計。風温・湿度の測定機能や、20000データまで記録できるメモリー機能も付いています。従来の熱式風速計では困難と言われていた、2%の高い測定精度を実現。また、従来モデルに比べて低温度域の測定範囲が大幅に拡張されており、幅広い目的にご利用いただけます。
セット内容本体、単3電池×6本、プローブ、プローブ延長ケーブル、フレキシブル延長棒、ACアダプタ6113-02、アナログ出力ケーブル、収納ケース
測定範囲風速:0.01~30.0m/s/風温:-20.0~70.0℃/湿度:2.0~98.0%RH
質量(g)250(電池を含まず)
電源単3形マンガン電池×6本、連続使用10時間
測定精度風速:±指示値の2% or 0.015m/sの大きい方/風温:±0.5℃/湿度:2~80%RH:±2.0%RH 80~98%RH:±3.0%RH
表示分解能風速:0~9.99m/s:0.01m/s 10~30m/s:0.1m/s/風温:0.1℃/湿度:0.1%RH
応答性風速:約1秒/風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)/湿度:約15秒
配管・ダクト内の測定を考えた、丈夫なボディ、フタ付き。
大型LCDディスプレイを採用。より見やすく、シンプルに。
肩掛ベルト付きですので、両手を自由に使って測定できます。
本体に100個の測定データを保存できます。
本体・プローブ間に互換性あり。現場での急なプローブ、故障にもすばやく対応できます。
測定現場でデータをスピーディにプリントアウト。
セット内容本体、プローブ、延長棒、予備記録紙、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書
質量(kg)約1.1(電池含む)
測定範囲0.10~50.0m/s0.0~+100.0℃(風温)
電源単2形マンガン電池×6本(アルカリ、Ni-Cd電池使用可)
測定精度±(指示値の3%+0.1)m/s±1.0℃(風温)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×133×120
表示分解能0.00~9.99m/s:0.01m/s, 10.0~50.0m/s:0.1m/s0.1℃(風温)
測定対象清浄な空気流
測定機能測定値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)測定単位(風速:m/s、FPM 風温:℃、°F)最大メモリ100データ、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示
動作環境本体:5~40℃、プローブ:0~100℃、保存温度:5~40℃
使用時間(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、プリンター不使用、アルカリ電池使用時)
出力機能デジタル出力:RS-232C(4800、9600、19200、38400bps)プリンター出力:測定データ、メモリーデータ、演算結果のプリントアウト
応答性±(指示値の3%+0.1)m/s約30秒(風速1m/s、90%応答時)(風温)
温度補償精度+5~+80℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1) m/s U4
セット内容本体、プローブ(ケーブル付)、延長棒、予備記録紙、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書
質量(kg)約1.1(電池含む)
電源単2形マンガン電池×6本(アルカリ、Ni-Cd電池使用可)
測定精度風速:±(指示値の3%+0.1)m/s、風温:±0.1℃、圧力:±(指示値の3%+0.01)kPa
測定範囲(kPa)圧力:-5.00~+5.00
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×133
温度測定範囲(℃)風温:0~100
測定対象清浄な空気流
測定機能測定値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位(風速:m/s、FPM 風温:℃、°F)、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示
データメモリ最大100
風速測定範囲(m/s)0.1~50
動作温度(℃)本体:5~40、プローブ:0~100
保管温度範囲(℃)5~40
使用時間(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、プリンター不使用、アルカリ電池使用時)
出力機能デジタル出力:RS-232C(4,800、9,600、19,200、38,400bps)、プリンター出力:測定データ、メモリーデータ、演算結果のプリントアウト
応答性風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温: 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)、圧力:約1秒
温度補償精度風速:+5~+80℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1)m/s
測定対象清浄な空気流
風速測定範囲(m/s)0.1~5
温度測定範囲(℃)風温:-20~70
湿度測定範囲(%)2~98RH
測定精度風速:0.01~0.99m/s:±0.02m/s、1.00~5.00m/s:±指示値の2%または0.015m/sの大きい方、風温:±0.5度
表示分解能風速:0.01m/s
測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/h・ft3/min、風音:℃・゜F、湿度:%RH)、最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~9999秒、測定回数:1~9999回、ダクトサイズ記憶(25種類、角・丸型状選択、サイズ:1辺または直径1~999mmおよび0.1~999.9inch)
データメモリ最大20000
出力機能アナログ:DC0~1V(風速・風音・湿度いずれか1ch出力)、デジタル: USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え、ボーレート4800・9600・19200・38400bps)
電源単3形マンガン電池×6本/アルカリ電池・充電池(Ni-Cd、Ni-MH)いずれも使用可、ACアダプタ:AC100~240V(50・60Hz)
電池寿命約10時間(風速5m/s・風温20℃・アルカリ乾電池使用時において)
動作温度(℃)本体:5~40、プローブ:-20~70
保管温度範囲(℃)-10~50
応答性風速:約7秒、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
セット内容本体、単3電池×6本、プローブ、プローブ延長ケーブル(2m)、フレキシブル延長棒、ACアダプタ6113-02、アナログ出力ケーブル、収納ケース、ソフト、USBケーブル、取扱説明書
質量(g)260(電池を含まない)
温度補償精度風速:5~60℃の範囲において、±指示値の5% or 0.015m/sの大きい方
寸法(mm)プローブ:Φ6.1(先端部)~Φ14(グリップ部)×294~1060
質量(g)260(電池を含まない)
電源単3形電池×6本
ケーブル長(m)約2
測定精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃、圧力:±(指示値の3%+0.01)kPa
測定範囲(kPa)圧力:-5.00~+5.00
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188
温度測定範囲(℃)風温:-20~70
測定対象清浄な空気流
測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s、FPM、風量 : m3/h・m3/min・ft3/min、風温 : ℃、華氏温度)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクトサイズ単位設定(mmまたはinch)
データメモリ最大1500
風速測定範囲(m/s)0.01~30
電池寿命約10時間(風速5m/s、風温20℃、アルカリ電池において)
動作温度(℃)プローブ:-20~70、本体:5~40
保管温度範囲(℃)-10~50
出力機能デジタル:USB(プリンター接続時はRS-232Cに自動切り替え)、ボーレート:4800・9600・19200・38400 bps
応答性風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温: 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)、圧力:約1秒
熱式風速計トップクラスの測定精度です。マイナス温度域(-20~+70℃)の測定に対応しています。あらかじめダクトサイズを登録できますので、風量演算も容易です。
付属品単3形マンガン電池×6本(テスト用)、プローブケーブル(2m)×1本、USBケーブル×1本、キャリングケース×1個
寸法(mm)88×51×188
質量(g)260
電源(V)単3形電池×6本(充電池「Ni-Cd、Ni-MH」使用可)、ACアダプタ(AC100~240 50/60Hz)
精度風速/±2%rdgまたは0.02m/sの大きい方
アズワン品番1-6516-11
出力機能デジタル出力、USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え)
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。
用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測
質量(g)260 (電池を含まない)
電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)
ケーブル長(m)約2
データメモリ最大20000データ
サイズ(mm)88×188×51
熱式風速計トップクラスの測定精度2%。従来の熱式風速計では実現困難と言われている2%の高い測定精度は、日本カノマックスが所有する高性能な風洞設備から生み出されています。マイナス温度域の測定にも対応。従来モデルに比べ、低温度域の測定範囲が大幅に拡張されました。-20~70℃までの測定に対応し、幅広い目的にご利用いただけます。USB通信機能と測定データの記憶容量をアップ。本体には最大20,000データを記憶できます。Windows対応の計測ソフトウェアを用い、USB通信で測定データを簡単に転送することができます。PCからの直接制御も可能で、測定データはCSV形式で保存できます。風量演算機能、データログ機能など測定に必要な機能を搭載。測定条件に合わせ、予め登録いただいた25種類のダクトサイズを選択し風量演算が可能です。測定データは記憶されますので、後からの閲覧や複数個所の同時印刷も可能です(印刷は別売のプリンターが必要です)。美しい配色デザインと機能性。従来の計測器にあった機械的なイメージを払拭する新配色デザイン。目視性に優れた青色のバックライト液晶を採用しました。また、裏面はラバーコーティングを施し、脱落防止のためグリップ感を強化しました。
仕様温度補償精度(風速):5~60℃の範囲において、±指示値の5% or 0.015m/sの大きい方
セット内容本体、プローブ、プローブ延長ケーブル、フレキシブル延長棒、ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、収納ケース、ソフト、USBケーブル、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(風速計計測ソフトウェア用)
測定範囲【風速】 0.01~30.0m/s、【風温】 -20.0~70.0℃、【湿度】 2.0~98.0%RH
質量(g)260(電池を含まない)
電源(V)単3形マンガン電池×6本(アルカリ電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプタ:AC100~240(50・60Hz)
測定精度【風速】 ±指示値の2% or 0.015m/sの大きい方、【風温】 ±0.5℃、【湿度】 2~80%RH:±2.0%RH・ 80~98%RH:±3.0%RH
表示分解能【風速】 0~9.99m/s:0.01m/s・10~30m/s:0.1m/s、【風温】 0.1℃、【湿度】 0.1%RH
測定対象清浄な空気流
測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/h・ft3/min、風音:℃・゜F、湿度:%RH)、最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~9999秒、測定回数:1~9999回、最大メモリー:20,000データ)、ダクトサイズ記憶(25種類、角・丸型状選択、サイズ:1辺または直径1~999mmおよび0.1~999.9inch)
電池寿命約10時間(風速5m/s、風温20℃、アルカリ乾電池使用時において)
保存温度範囲(℃)-10~50 結露なきこと
動作温度(℃)5~40 結露なきこと、-20~70 結露なきこと
出力機能【デジタル】
応答性【風速】 約1秒、【風温】 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)、【湿度】 約15秒
サービス分類レンタル
プローブ長さは従来品の半分なので、幅広いアプリケーションにご利用いただけます。プローブの取り回しが容易なため、破損のリスクは大幅に低減します。プローブの互換性を有していますので、用途に合わせてご選択いただけます。
用途ボイラーやエンジンなどの給排気風量測定、液晶パネル・太陽光発電パネルなど高機能フィルム生産工程の風速・温度測定、鉄鋼など高温条件下の生産工程環境管理、焼成炉内の空気環境管理(工業用製品,食品,セラミックスなど)
仕様●ケーブルの耐熱:テフロン線(プローブ側) : 200℃、ビニール線(接続ケーブル側): 80℃●延長ケーブル:ビニール線 10 m●温度補償精度(風速):±0.75 m/s(V0~4.99 m/s)、±1.0 m/s(5.00~9.99 m/s)、±2.5 m/s(10.0~24.9 m/s)、±5.0 m/s(25.0~50.0 m/s)
付属品キャリングケース、延長ケーブル、ROMカード
質量(g)プローブ: 約200
測定精度風速:±0.15 m/s(V0~4.99 m/s)、±0.3 m/s(5.00~9.99 m/s)、±0.75 m/s(10.0~24.9 m/s)、±1.5 m/s(25.0~50.0 m/s)、風温:±(指示値の1%+1℃)
表示分解能風速:0.01 m/s(V0~4.99 m/s・5.00~9.99 m/s)、0.1 m/s(10.0~24.9 m/s・25.0~50.0 m/s)、風温:0.2 ℃(0~99.9℃)、1℃(100~199℃・200~500℃)
測定対象風速・風温(0~500℃、清浄な空気流) ※風速の温度補償範囲は0~400℃です。
寸法(Φ×mm)プローブ: 14×500
応答性風速:約4秒(90%応答 風速5 m/s時)、風温:約5秒(90%応答 風速5 m/s時)
1本
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の
肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能
風量演算および平均・最大・最小の計測機能
延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易
測定範囲風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃)
測定対象清浄な空気流
測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)
付属品単3形アルカリ電池×6本、USBケーブル×1本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、 計測ソフトウェアCD-ROM(Windows版)×1枚
質量(g)260(電池を含まない)
電源単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz)
ケーブル長(m)2
精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃
測定精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188
電池寿命約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において)
保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)
適合ダクトダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inch
プローブ長(mm)294~1060
応答性風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答)
動作温度範囲(℃)-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきこと
プローブ径(Φmm)6.1(先端部)~14(グリップ部)
プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上。
空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。
使い勝手を徹底的に追求した”新コンセプト”の肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能。
風量演算および平均・最大・最小の計測機能。
延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易。
1500データ記憶、USB通信+計測ソフトを標準装備。
測定範囲風温:-20.0~70.0℃(0.1℃)
風速測定範囲(m/s)(表示分解能)0.01~30.0/0.00~9.99:0.01、10.0~30.0:0.1
測定対象清浄な空気流
測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/min、風量:℃・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)
付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個
質量(g)260(電池含めない)
外形寸法(mm)(プローブ)先端部/Φ6.1~グリップ部/Φ14×294~1060、ケーブルは2000
電源単3形アルカリ電池×6本、(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)
精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃
測定精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)88×188×51
電池寿命(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、アルカリ電池使用時において)
動作環境(プローブ)-20~70℃結露なきこと、(本体)5~40℃結露なきこと
保存温度範囲(℃)-10~50℃結露なきこと
適合ダクト(ダクト寸法範囲)0~2550mm/0~255inch
出力機能アナログ出力:DC0~3V(風速出力のみ)
応答性風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
1台
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の
肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能
風量演算および平均・最大・最小の計測機能
延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易
測定範囲風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃)
測定対象清浄な空気流
測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)
付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個
質量(g)260(電池を含まない)
電源単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz)
ケーブル長(m)2
精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃
測定精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃
アナログ出力DC 0~3 V(風速出力のみ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188
電池寿命約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において)
保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)
適合ダクトダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inch
プローブ長(mm)294~1060
応答性風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答)
動作温度範囲(℃)-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきこと
プローブ径(Φmm)6.1(先端部)~14(グリップ部)
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
配管・ダクト内での測定を考えた、フタ付きの大きなボディ設定で収納も簡単です。肩掛けベルトが付いていますので、持ち運び時や測定時にも両手が使用できます。
プリンター内蔵で、測定現場でデータをボタン一つでスピーディーに印字できます(Model 6113のみ)。乾電池仕様ですので、持ち運びも簡単です。
プリントアウト、演算、測定データの保存などがボタン一つで簡単に行えます。デジタル・アナログハイブリット表示の大型LCDディスプレイで、より見やすく、シンプルになりました。
風速・風温の測定データを同時に保存可能です。表示はボタン一つで簡単に切り替えできます。
RS-232C通信端子を標準装備していますので、記憶データや生データをパソコンへダイレクトに転送可能。(100個の測定データを本体メモリーに記憶できます。)Windows対応の計測ソフトウェアもご用意しております。さらに、アナログ出力(オプション)も追加できます。
用途空調冷凍機器・設備の調整/点検
空調冷凍機器・設備の試験/開発
建物内の風速・換気風量計測
製品の開発や検査工程
路面清掃車の吸込み量測定
測定範囲風速:0.1~50.0 m/s、風温:0~100℃
質量(g)約1000
電源単2形電池×6本、ACアダプター(オプション)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×120×133
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。
用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測
質量(g)260 (電池を含まない)
電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)
ケーブル長(m)約2
データメモリ最大20000データ
サイズ(mm)88×188×51
風量がひとめで判読。複数ポイントでの風速測定や、面倒な計算はいりません。フードを給排気口に当てるだけで風量を直接表示。1人でも高い再現性で記録・測定が可能。1回の測定で風量・風温が確認できるので、測定者の違いによる人的な測定誤差をなくし、個人の測定スキルに依存しない高い再現性を担保。1人で手軽に持ち運びができる小型サイズ。フード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。折りたたみが可能で、収納場所を取りません。アプリでリモート操作や現場で手軽にデータ管理。測定データをワイヤレスで転送できます。(USBポートを通じた通信も可能)
仕様データ記録機能:最大6,000データ(本体メモリー)
寸法(mm)フード口:355×355
測定範囲風量:±8~600 m3/h、風温:0~50℃
電源単3形乾電池×4本、ACアダプター(オプション)
外形寸法355(W)×355(H)×450(D) mm
本体質量(kg)1.5
測定精度風量:8~350 m3/h:±(指示値の3%+1digit m3/h)、350~600 m3/h:±(指示値の5%+1digit m3/h)、風温:±0.5℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示器:160×80×45(
表示分解能風量:1 m3/h、風温:0.1℃
表示機能測定値(風量、温度を同時表示)、電池残量表示、単位の設定(風量:m3/h 温度:℃)、保存データ読み込み
通信機能Bluetooth、デジタル出力:USB
駆動時間(時間)約8
1式
¥239,800
税込¥263,780
30日以内出荷
フルカラー液晶で見やすく使いやすいシンプルデザイン。面倒な計算いらず。スタートボタンを押すとすぐに風量が表示されます。(温度・湿度も同時表示)。空調口が見える透明フードで、位置合わせもラクラク。標準のフード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。フードは折りたたみが可能で、収納場所を取りません。標準で610×610 mmのフードを付属しています。その他、サイズの異なる5種類のフードをご用意しております。(別売品)
用途空調機器の点検・調整に、空調清掃の効果検証に、エアコン洗浄後の風量チェック
仕様●ケーブル、ACアダプター、オプションフードケース:●データ記録機能:最大3,000データ(本体メモリー)
付属品610×610 mm標準フード×1個、USBケーブル×1本、計測ソフトウェア×1個、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個
寸法(mm)フード口:610×610
測定範囲風量:85~4,250 m3 /h、風温:0~60 ℃、湿度:10~90%RH
電源単3型乾電池×4本、ACアダプター(ACアダプターは別売品)
外形寸法610(W)×975(H)×610(D) mm ※標準フード組み立て時
本体質量(kg)約3.5(表示機含む)
測定精度風量:指示値の ±3%+8m3 /h、風温:±0.5 ℃、湿度:±3%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示器:188×88×41
表示分解能風量:1 m3 /h、風温:0.1 ℃、湿度:0.1%RH
通信機能デジタル:USB
1式
¥339,800
税込¥373,780
30日以内出荷
LCDフルカラーディスプレイ、差圧・風速・風量を同時表示。PCへの接続なしで、USBメモリに直接データ転送が可能(エクセルCSV)。差圧計測レンジ:-2,500~2,500 Pa。最大10,000データ保存、データの閲覧・統計・転送・削除が可能。空気及び非腐食性ガスの微差圧計測が容易
用途クリーンルーム・クリーンブースの陰圧陽圧、フィルターの目詰まりのチェックに、ダクトの気密性チェック
付属品導圧管(チューブ)2.5 m×2本、校正証明書×1部、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、USB保護キャップ×1個
測定範囲差圧:-2500 ~ 2 500 Pa、風速:10~60 m/s、風量:0~999999 m3/h(演算による)
質量(g)約360(電池含む)
電源単3電池×4個 または ACアダプター(別売品)
測定精度差圧:指示値の±0.5 %±1 Pa、風速:指示値の±1.5%
表示分解能差圧:0.1 Pa、風速:0.01 m/s、風量:1 m3/h( 10.0 m/sにおいて)
連続使用時間(時間)約15(アルカリ電池)
動作環境0~60 ℃(結露なきこと)
保存温度範囲(℃)-20~70 (結露なきこと)
通信機能USB
1式
¥88,980
税込¥97,878
51日以内出荷
関連キーワード