「cf10-1b」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験
仕様●アラート機能:計測累積値Σの表示上限値を設定●インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)●サンプリング回数:1~999回 または連続計測●サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)●データ:最大10,000個、CSV形式●最大可測濃度:2,000,000個/cf 計数損失10%以内●粒径区分:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●計測モード:繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
付属品計測ソフトウェア( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド
質量(g)650 (電池を含まない)
電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V
定格流量(L/min)2.83
連続使用時間(時間)5(単純計測)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55
動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)
通信機能USB(保存した計測データをCSV形式で転送)
言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)
偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
1式
¥389,800
税込¥428,780
3日以内出荷
大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験
仕様●アラート機能:計測累積値Σの表示上限値を設定●インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)●サンプリング回数:1~999回 または連続計測●サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)●データ:最大10,000個、CSV形式●最大可測濃度:2,000,000個/cf 計数損失10%以内●粒径区分:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●計測モード:繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
付属品計測ソフトウェア( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド
質量(g)650(電池を含まない)
電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V
定格流量(L/min)2.83
連続使用時間(時間)5(単純計測)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55
動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)
通信機能USB(保存した計測データをCSV形式で転送)
言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)
偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
1式
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
関連キーワード