マスクの装着状態を定量的に確認できます。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能です。見やすく分かりやすいフルカラーのタッチスクリーンです。縦93×横153 mmの大画面により、測定に馴染みのない方でも簡単に操作いただけます。製品単独でも、PC経由でも操作可能です。全てのフルマスク、ハーフマスクの装着テストに準拠しています。凝縮粒子カウンタ(CPC)を採用しています。米国労働安全衛生局(OSHA)、カナダ規格協会(CSA)ガイドラインを順守しています。通信機能は、USB、イーサネット、Wi-Fiを搭載しています。PC1台につき4台まで操作可能です。
用途マスクの漏れ率の測定に。顔に合ったマスク種類の選定に。日々の装着状態のチェックに。
付属品ACアダプタ(100-240V、12V 2A)/電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト、金属メッシュ
トラスコ品番257-2707
幅(mm)208
高さ(mm)152
奥行(mm)262
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
3日以内出荷
関連キーワード