2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブル(30m)によって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。 コンソールには屋外気温(温度)、屋外湿度、気圧センサーが内蔵。 IISS(集積屋外センサー)は屋外に設置し、風向、風速、屋外気温(温度)、屋外湿度、雨量の測定が可能。 パソコンと接続し、気象データーの管理、分析。
セット内容コンソール、接続ケーブル(30m)、風力センサー、温度湿度センサー、雨量計、ACアダプター、ウェザーリンク(ソフトウェア)、取扱説明書、収納ケース 測定項目(測定可能)風/風向、風速気温(温度)/屋外、屋内湿度/屋内、屋外気圧/気圧、気圧傾向、簡易天気予報雨量/雨量日時/12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢体感温度/風冷指数、熱指数露点/露点(表示機には表示されませんが、パソコンで測定が可能)体感温度/THW指数、THSW指数露点/露点日射/ソーラーエネルギー農業/度日
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エーオーアールウェザーステーション
気象8項目に加え、露点や体感温度をリアルタイム計測。ワイヤレスで配線不要&簡単設置。
付属品コンソール(表示器)、ポール付き三脚、ソフトウェア(フリーダウンロード) 測定範囲風向:16方位、0~360°(分解能1°)、風速(m/s):1~80、温度(℃):(屋外) -40~+65、(屋内)0~+60(分解能0.1)、湿度(%RH):(屋内・屋外)0~100(分解能1)、気圧(hPa):540~1100(分解能0.1)、雨量(mm):0~6553(分解能0.2)、露点(℃): -76~+54(分解能(℃):1)、熱指数(℃): -40~+74(分解能:1)、風冷指数(℃): -79~+57(分解能:1) 通信距離(m)最大150(市街地や見通しの悪い所では25~75)
1個
310,000 税込341,000
11日以内出荷