「lcd-016」の検索結果
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SDカードにデータを蓄積し雨量の長期観測に。
警報設定も可能。
仕様【対応雨量計】転倒マス型・0.5mm/1mm、【インターバル間積算記録】約1年間(温度20℃において)、【記録インターバル】10分固定、【操作キー】UP/DOWN/ENTER 3キー操作/SDカード挿入で測定開始、【時計調整機能】内蔵時計の遅れ・進みの調整機能
セット内容ロガー(TAMAPodLLUVIA-2)、SDカード(2GB)、警報ユニット(RF-alarm01)、ACアダプタ、接続ケーブル、取扱説明書(ロガー)、収納ケース(ロガー)、雨量センサー(接続ケーブル付)、ろ過網(大)、ろ過網(小)、取扱説明書(雨量センサー)
寸法(mm)120×65×17※突起部は除く
質量(kg)約2.4
測定範囲最大降雨強度:150mm/h以下
使用温度範囲(℃)転倒ます型雨量計:0~50(但し凍結しないこと)、積算雨量記録計:-25~60
口径(Φmm)【受水】200±0.6
コード長さ(m)10
寸法(Φ×高さH)(mm)209×450
測定精度20mm以下 : ±0.5mm、20mm/h超過 : ±3%以内
感度1転倒標準:0.5mm
仕上【表面】マンセル値 5Y8/1.5近似
記録方式インターバル間積算記録、メモリカード直接記録:CSVファイル
記録媒体SDメモリカード/8Gバイトまで/FAT32対応
入力信号無電圧接点 1チャンネル、1.0秒以上
使用電池単3乾電池×2(アルカリ電池)※Panasonic製アルカリ乾電池「EVOLTA」 エボルタ推奨
表示器LCD表示器/16文字×2行/バックライト機能
記憶容量SDカードの容量による/2Gバイトのカードで約6000万データ
出力信号リードスイッチによるメーク接点出力
作動時間(秒)【接点】0.1~0.2、転倒ます左右の作動時間差:0.05以内
接点容量3VA(DC30V・0.2A max.)、自記電設計数器と接続の場合 DC3V・100mA max
サービス分類レンタル
SDカードにデータを蓄積し雨量の長期観測に。
警報設定も可能。
仕様【対応雨量計】転倒マス型・0.5mm/1mm、【インターバル間積算記録】約1年間(温度20℃において)、【記録インターバル】10分固定、【操作キー】UP/DOWN/ENTER 3キー操作/SDカード挿入で測定開始、【時計調整機能】内蔵時計の遅れ・進みの調整機能
セット内容ロガー(TAMAPodLLUVIA-2)、SDカード(2GB)、警報ユニット(RF-alarm01)、ACアダプタ、接続ケーブル、取扱説明書(ロガー)、収納ケース(ロガー)、雨量センサー(接続ケーブル付)、ろ過網(大)、ろ過網(小)、取扱説明書(雨量センサー)、気象庁検定書写し(検定有のみ)
寸法(mm)120×65×17※突起部は除く
質量(kg)約2.4
測定範囲最大降雨強度:150mm/h以下
使用温度範囲(℃)転倒ます型雨量計:0~50(但し凍結しないこと)、積算雨量記録計:-25~60
口径(Φmm)【受水】200±0.6
コード長さ(m)10
寸法(Φ×高さH)(mm)209×450
測定精度20mm以下 : ±0.5mm、20mm/h超過 : ±3%以内
感度1転倒標準:0.5mm
仕上【表面】マンセル値 5Y8/1.5近似
記録方式インターバル間積算記録、メモリカード直接記録:CSVファイル
記録媒体SDメモリカード/8Gバイトまで/FAT32対応
入力信号無電圧接点 1チャンネル、1.0秒以上
使用電池単3乾電池×2(アルカリ電池)※Panasonic製アルカリ乾電池「EVOLTA」 エボルタ推奨
表示器LCD表示器/16文字×2行/バックライト機能
記憶容量SDカードの容量による/2Gバイトのカードで約6000万データ
出力信号リードスイッチによるメーク接点出力
作動時間(秒)【接点】0.1~0.2、転倒ます左右の作動時間差:0.05以内
接点容量3VA(DC30V・0.2A max.)、自記電設計数器と接続の場合 DC3V・100mA max
サービス分類レンタル
SDカードにデータを蓄積し雨量の長期観測に。
警報設定も可能。
仕様【対応雨量計】転倒マス型・0.5mm/1mm、【インターバル間積算記録】約1年間(温度20℃において)、【記録インターバル】10分固定、【操作キー】UP/DOWN/ENTER 3キー操作/SDカード挿入で測定開始、【時計調整機能】内蔵時計の遅れ・進みの調整機能
セット内容ロガー(TAMAPodLLUVIA-2)、SDカード(2GB)、警報ユニット(RF-alarm01)、ACアダプタ、接続ケーブル、取扱説明書(ロガー)、収納ケース(ロガー)、雨量センサー(接続ケーブル付)、ろ過網(大)、ろ過網(小)、取扱説明書(雨量センサー)
寸法(mm)120×65×17※突起部は除く
質量(kg)約2.4
測定範囲最大降雨強度:150mm/h以下
使用温度範囲(℃)転倒ます型雨量計:0~50(但し凍結しないこと)、積算雨量記録計:-25~60
口径(Φmm)【受水】200±0.6
コード長さ(m)10
寸法(Φ×高さH)(mm)209×450
測定精度20mm以下 : ±0.5mm、20mm/h超過 : ±3%以内
感度1転倒標準:0.5mm
仕上【表面】マンセル値 5Y8/1.5近似
記録方式インターバル間積算記録、メモリカード直接記録:CSVファイル
記録媒体SDメモリカード/8Gバイトまで/FAT32対応
入力信号無電圧接点 1チャンネル、1.0秒以上
使用電池単3乾電池×2(アルカリ電池)※Panasonic製アルカリ乾電池「EVOLTA」 エボルタ推奨
表示器LCD表示器/16文字×2行/バックライト機能
記憶容量SDカードの容量による/2Gバイトのカードで約6000万データ
出力信号リードスイッチによるメーク接点出力
作動時間(秒)【接点】0.1~0.2、転倒ます左右の作動時間差:0.05以内
接点容量3VA(DC30V・0.2A max.)、自記電設計数器と接続の場合 DC3V・100mA max
サービス分類レンタル
SDカードにデータを蓄積し雨量の長期観測に。
警報設定も可能。
仕様【対応雨量計】転倒マス型・0.5mm/1mm、【インターバル間積算記録】約1年間(温度20℃において)、【記録インターバル】10分固定、【操作キー】UP/DOWN/ENTER 3キー操作/SDカード挿入で測定開始、【時計調整機能】内蔵時計の遅れ・進みの調整機能
セット内容ロガー(TAMAPodLLUVIA-2)、SDカード(2GB)、警報ユニット(RF-alarm01)、ACアダプタ、接続ケーブル、取扱説明書(ロガー)、収納ケース(ロガー)、雨量センサー(接続ケーブル付)、ろ過網(大)、ろ過網(小)、取扱説明書(雨量センサー)、気象庁検定書写し(検定有のみ)、雨量計内部ヒーター(ヒーター有のみ)、ヒーター用電源ケーブル(ヒーター有のみ)
寸法(mm)120×65×17※突起部は除く
質量(kg)約5.0
測定範囲最大降雨強度:150mm/h以下
使用温度範囲(℃)転倒ます型雨量計:0~50(但し凍結しないこと)、積算雨量記録計:-25~60
口径(Φmm)【受水】200±0.6
コード長さ(m)10
寸法(Φ×高さH)(mm)226.6×450
測定精度20mm以下 : ±0.5mm、20mm/h超過 : ±3%以内
感度1転倒標準:0.5mm
ヒーター設定温度:10℃以下でセンスビー反応(スイッチON)、上部ヒータ:AC100V/120W、下部ヒータ:AC100V/160W
仕上【表面】ステンレス表面ヘアーライン(シルバー)加工仕上
記録方式インターバル間積算記録、メモリカード直接記録:CSVファイル
記録媒体SDメモリカード/8Gバイトまで/FAT32対応
入力信号無電圧接点 1チャンネル、1.0秒以上
使用電池単3乾電池×2(アルカリ電池)※Panasonic製アルカリ乾電池「EVOLTA」 エボルタ推奨
表示器LCD表示器/16文字×2行/バックライト機能
記憶容量SDカードの容量による/2Gバイトのカードで約6000万データ
出力信号リードスイッチによるメーク接点出力
作動時間(秒)【接点】0.1~0.2、転倒ます左右の作動時間差:0.05以内
接点容量3VA(DC30V・0.2A max.)、自記電設計数器と接続の場合 DC3V・100mA max
サービス分類レンタル
ロガーにデータを蓄積、CFカード転送で現場で簡単にデータ回収。
オプションで水位・雨量を同時に測定可能。
仕様【転倒雨量】0.5mm、【記録内容】インターバル間の積算雨量、【入力パルス】無電圧接点パルス(接点抵抗100Ω以下)/有電圧接点パルス(3V以上)/パルス幅(オン時:0.3秒以上・オフ時:0.5秒以上、【メモ数】6個、【文字数】16文字、【取扱文字】ローマ字/カタカナ/記号、【操作キー】押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)・LCD表示コントラスト調整ボリューム、【プレタイマー機能】記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能・設定可能範囲1~59分(初期値OFF)、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、【RTC調整機能】タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能、【電池残量メーター】内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力、【転送機能】コマンドまたはキー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送
セット内容本体、転倒ます、CFカード、CFカードリーダー、通信ソフト、取扱説明書
材質SUSおよびチタン
質量(kg)【雨量センサー】約2.2
質量(g)【データロガー(CFカードモデル)】800
タイプ【データロガー】CFカード
使用温度範囲(℃)0~70
電源【記録部】リチウム電池パック×2個、NRH-B6:ネジ固定方式(旧型番KDC-B6)、【CFカード機能】CR123A×3本
接点リードスイッチ(接点時間0.1~0.15秒)
口径(Φmm)【受水】200
出力電圧50mV(20mH20標準センサー時)
寸法(Φ×高さH)(mm)【雨量測定 (Ch2)】209×450
検出方式転倒ます方式
精度±0.1%FS
寸法(Φmm)【センサー】24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×125×75
記録方式MS-DOSフォーマット
消費電力(mA)【記録部】測定時:20(表示器OFF時)/待機時:0.06/通信動作:25
メモリー97280要素(水位のみ約675日分/10分間隔)、不揮発生メモリー(バッテリバックアップ不要)、メモリースクロール記録方式
表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行
記憶容量使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応)
通信機能RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)/DSUB9ピンオスコネクタ
OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作
対応メモリーカードコンパクトフラッシュ型カード(CFカード)
印加電圧(V)5
通信速度300、600、1,200、2,400、4,800、9,600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps
接続センサー転倒ます式雨量計または、接点信号出力センサー
圧力レンジ1.75、10、20、50 mH2O、保証耐圧力:400%FS
測定インターバル【秒】1~6/10/12/15/20/30、【分】1~6/10/20/30、【時間】1~6/8/12/24※有電圧外部トリガによる測定動作
動作温度範囲(℃)-25~80
サービス分類レンタル
ロガーにデータを蓄積、CFカード転送で現場で簡単にデータ回収。
オプションで水位・雨量を同時に測定可能。
仕様【転倒雨量】0.5mm、【記録内容】インターバル間の積算雨量、【入力パルス】無電圧接点パルス(接点抵抗100Ω以下)/有電圧接点パルス(3V以上)/パルス幅(オン時:0.3秒以上・オフ時:0.5秒以上、【メモ数】6個、【文字数】16文字、【取扱文字】ローマ字/カタカナ/記号、【操作キー】押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)・LCD表示コントラスト調整ボリューム、【プレタイマー機能】記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能・設定可能範囲1~59分(初期値OFF)、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、【RTC調整機能】タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能、【電池残量メーター】内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力、【転送機能】コマンドまたはキー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送
セット内容本体、転倒ます、CFカード、CFカードリーダー、通信ソフト、取扱説明書
材質SUSおよびチタン
質量(kg)【雨量センサー】約2.2
質量(g)【データロガー(CFカードモデル)】800
タイプ【データロガー】CFカード
使用温度範囲(℃)0~70
電源【記録部】リチウム電池パック×2個、NRH-B6:ネジ固定方式(旧型番KDC-B6)、【CFカード機能】CR123A×3本
接点リードスイッチ(接点時間0.1~0.15秒)
口径(Φmm)【受水】200
出力電圧50mV(20mH20標準センサー時)
寸法(Φ×高さH)(mm)【雨量測定 (Ch2)】209×450
検出方式転倒ます方式
精度±0.1%FS
寸法(Φmm)【センサー】24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×125×75
記録方式MS-DOSフォーマット
消費電力(mA)【記録部】測定時:20(表示器OFF時)/待機時:0.06/通信動作:25
メモリー97280要素(水位のみ約675日分/10分間隔)、不揮発生メモリー(バッテリバックアップ不要)、メモリースクロール記録方式
表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行
記憶容量使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応)
通信機能RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)/DSUB9ピンオスコネクタ
OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作
対応メモリーカードコンパクトフラッシュ型カード(CFカード)
印加電圧(V)5
通信速度300、600、1,200、2,400、4,800、9,600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps
接続センサー転倒ます式雨量計または、接点信号出力センサー
圧力レンジ1.75、10、20、50 mH2O、保証耐圧力:400%FS
測定インターバル【秒】1~6/10/12/15/20/30、【分】1~6/10/20/30、【時間】1~6/8/12/24※有電圧外部トリガによる測定動作
動作温度範囲(℃)-25~80
サービス分類レンタル
関連キーワード