【レンタル】風速計データロガーシステム大田商事翌日出荷から3日以内出荷
周波数測定を採用し、突然の風にも正確に捕らえます。
フロート充電方式(AC100V 使用時)で、停電時バックアップや、メンテナンス性を向上。
瞬間・平均風速のいずれか1要素をLEDにて小数点1位まで表示。
液晶2桁にて瞬間・平均風速を同時表示。
平均時間ごとの最大風速/平均風速を印刷。
警報連動印刷/日界時最大瞬間風速の各機能を装備。
10分平均で、365日分のデータを保存。任意印刷に対応。
用途ゴルフ練習場、スキー場リフト、ロープウェイ、クレーン作業・高所作業などの安全管理上の測定。印字方式24桁 感熱シリアルロッド方式記録紙58(W)mm×15m/1ロールメモリー機能リング形式512KB(43200データ)10分間平均で約365日保存可能セット内容風速計(OT-901)、三段パトライト、モーターサイレン、リレーユニット、接続ケーブル、風速計記録計、ACアダプター、予備記録紙、取扱説明書検出方式風速:無鉄心式4極交流発電機風速測定範囲(m/s)センサー/0~60(起動風速2.0)データロガー/2~60測定精度風速10m/s以下:±0.5m/s風速10m/s以上:±5%サンプリング瞬間表示/1秒ごと表示平均表示/6秒ごと表示表示LCD16桁 半角英数カナ液晶表示7セグメント赤色発光ダイオード3桁(00.0)警報設定瞬間・平均警報 1次・2次 0.0~99.9m/s設定時間1・5・10分間平均通信機能RS-232Cシリアルインターフェース標準装備電源(V)AC100(50/60Hz) 10W以下DC12 7W以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×160×225(データロガー)質量(kg)1.0(センサー)3.9(データロガー)仕様警報接点/無電圧接点2回路 1c1a 内蔵ブザー付き(最大定格AC100V3A/DC12V3A)寸法(Φ×mm)308×365(センサー)