1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小林クリエイト記録紙巻取器 Prinporter
装置からプリント出力される記録紙をきれいに巻き取れます。 記録紙の先端をペーパーホルダーに挟むだけの簡単操作。巻き取った記録紙は簡単にはずせます。 プリンポーターはラバーマグネットにより磁気吸着しています。磁石の吸着しない所へも、アシストプレートで固定できます。 巻き取り方向は正転/逆転がスイッチ操作で行え、装置のプリンター位置を気にせず配置できます。 ペーパーホルダーは永久磁石式クラッチ機構でモーターと連結しています。 最大巻き取り紙巾 60mm。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)3 モーターシンクロナスモーター(日本製) 回転方向正転/逆転 安全性PSE試験に準じた絶縁試験・耐電圧試験 操作正転・停止・逆転(3ポジションロッカースイッチ) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])8/10
1台
49,980 税込54,978
19日以内出荷

関連カテゴリ