2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場測定・分析機能を向上させた鉄筋探査機(電磁誘導式)
仕様【地域設定】メートル/ヤード単位・多言語をサポート セット内容タッチスクリーンユニット・ユニバーサルプローブ・カート・プローブケーブル(1.5m)・ACアダプターセット・USBケーブル・通信ソフト(PM-Link)・取扱説明書・取扱説明書(簡易)・取扱説明書(ソフトインストール)・収納ケース 測定範囲かぶり厚さ:最大185mm、鉄筋径:最大63mm 質量(g)約1525(ディスプレイ装置/バッテリー含む) 規格BS1881 Part204、DIN 1045、SN505 262、DGZfP-guideline B2 電源9~15V/2.0A 精度【平滑な表面上での測定長さ】±3mm(測定長さの0.5~1.0%) 測定精度かぶり厚さ:±1~4mm、鉄筋径:±1鉄筋サイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×162×62 保護等級IP54 バッテリーリチウムポリマー メモリー内蔵8GBフラッシュメモリー ディスプレイ7インチカラーディスプレイ(800×480ピクセル) 解像度【測定】鉄筋径およびかぶり厚さにより異なる バッテリー容量(Ah)14 バッテリー電圧(V)3.6 使用環境温度(℃)0~30(充電、機器作動時)/0~40(充電、機器OFF時)/-10~50(非充電時) 使用環境湿度(%)95以下※結露無き事 バッテリー寿命8時間以上(標準仕様モードにて) サービス分類レンタル
1台
5,798 税込6,378
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直感的なユーザーインターフェイスを採用した鉄筋探査機(電磁誘導式)
厚さ(mm)測定可能かぶり厚:最大190(ロングモード)/最大100(ショートモード) 適合規格BS1881 / Papart / DIN1045 /,SN505 262 / DGZiP B2 消費電力(mA)【通常時】 50/【バックライト使用時】 200 電池寿命(時間)【通常時】 > 50/【バックライト使用時】 > 15 使用環境条件【温度】 -10~60℃/【湿度】 0~100%RH/【防塵】・防水規格 IP54 供給電源【電源】1.5V×2本(単三乾電池)/【電圧範囲】 3.6V~1.8V サービス分類レンタル
1台
6,698 税込7,368
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)