「硬さ基準片 hrb」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軟らかい物から硬い物まで、あらゆる方向でバラツキなく測定
エコーチップ3 硬さ試験機は、エコーチップシリーズの中で最も精度が高く機能性に富んだハイスペックモデルです。HVHBHRHSといったあらゆる硬さに換算可能です。
仕様【試験方向】自動認識360°(DLインパクト装置を除く)【内部記憶】100000 データ保存
セット内容本体
寸法(mm)170×200×45
測定範囲(D形)HV:81~955、HB:81~654、HRB:38~100、 HRC:20~68、HS:18~103
質量(g)900(本体のみ)
電源充電式
測定精度±4HL 又は、±0.5%HL
保存温度(℃)-10~+60
通信方式USB、 LAN、 RS232C ポートによる
動作温度0~+50℃
ディスプレイバックライト付液晶(100mm×75mm)
レンタル日数(日)15
サービス分類レンタル
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
関連キーワード