お湯の交換が不要で便利なコードレスの湯たんぽです。色はブラウンで、サイズは片腕で抱き上げられるコンパクトなサイズとなっています。冬ももちろん、夏の冷房がきいたオフィスにも活躍します。コードレスのため、使う場所を選びません。10~15分の蓄熱で、4~5時間温かさが持続します。充電式のため、繰り返し何度でも使用可能です。
用途防寒対策に。
セット内容本体、蓄熱プラグ、専用ケース、保証書、取扱説明書
材質ポリエステル・ABS・PVC(本体)、塩化ナトリウム水溶液(蓄熱剤)
色ブラウン
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)530
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×170×45
時間蓄熱:10~15分
有効時間4~5時間
表面温度(℃)60
1個
¥1,890
税込¥2,079
6日以内出荷
関連キーワード