【レンタル】KADEC雨量計セットノースワン翌日出荷から3日以内出荷
水位・雨量を同時に測定&シンプルな操作性
瞬時水位・雨量を同時記録することにより、降雨による水位変動が簡潔に判断可能です。ダムや河川などの水位測定に効果を発揮します。
仕様【受水口径】200mm1転倒雨量:0.5mmセット内容CFカードタイプ:本体、転倒ます、CFカード、CFカードリーダー、通信ソフト寸法(mm)450(H)×Φ209(D)タイプCFカード、Eメール圧力レンジ1.75、10、20、50 H2O、保証耐圧力:400%FS測定インターバル1~6、10、12、15、20、30秒、1~6、10、20、30分、1~6、8、12、24時間