ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。
材質(車輪)スーパーラバー
ブレーキ有無あり
使用キャスター4輪
ハンドル高さ(mm)890
ブレーキ種類ハンドブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具ナイロン
材質(荷台)高性能プラスチック
ハンドルタイプ折りたたみ
車輪はグレーゴムのノーマーキングタイヤです。ハンドル折畳みタイプです。足踏み式ワンタッチストッパー採用。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。
適合交換用キャスター:自在キャスター(J10ENB100S) 、固定キャスター(J10ENB100R)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)スーパーラバー
ブレーキ有無あり
使用キャスター4輪(自在×4)
荷台寸法(幅)(mm)456
ハンドル高さ(mm)860
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具ナイロン
特性静か
荷台寸法(奥行)(mm)720
材質(荷台)高性能プラスチック
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。また空気入りタイヤ付なのでクッション性に優れています。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。
適合交換用キャスター:自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー) 、自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー (AFG)) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー (AFG))
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)空気入りタイヤ
ブレーキ有無あり
使用キャスター4輪
最大積載荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)927
ブレーキ種類ハンドブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
材質(荷台)高性能プラスチック
ハンドルタイプ折りたたみ
両側にハンドルが付いた静音台車。足踏み式ワンタッチストッパーを採用、簡単に停める事が可能で安全性が向上しております。
用途物流・工事現場・オフィス等での運搬作業時に
適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO130) 、固定キャスター(RP-CW130)
質量(kg)18
色ブルー
材質(本体)高性能プラスチック
材質(車輪)スーパーラバー
積載荷重(kg)300
使用キャスター4輪(自在×4)
床面高さ(mm)220
荷台寸法(長さ)(mm)910
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル両ハンドル
ハンドル高さ(mm)890
キャスター径(Φmm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静か
荷台寸法(奥行)(mm)910
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
両側にハンドルが付いた静音台車
用途物流・工事現場・オフィス等での運搬作業時に
適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO130) 、固定キャスター(RP-CW130)
質量(kg)18
色ブルー
材質(本体)高性能プラスチック
材質(車輪)スーパーラバー
積載荷重(kg)300
使用キャスター4輪(自在×4)
床面高さ(mm)220
荷台寸法(長さ)(mm)910
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル両ハンドル
ハンドル高さ(mm)890
キャスター径(Φmm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静か
荷台寸法(奥行)(mm)910
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
4輪自在仕様にて、旋回性に富んでおり、少ないスペースでの搬送に便利です。
用途物流業の倉庫内での物品の移動・保管が必要な時に
材質高性能プラスチック
材質(車輪)スーパーラバー
キャスター自在車×4個
材質(車輪・金具)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静か
材質(荷台)高性能プラスチック
テーブル3段タイプで工場、倉庫内でのピッキング作業に便利。足踏み式ワンタッチストッパー採用。
用途物流業の倉庫内での物品移動・一時保管等に。
適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-O100(PLA150Y自在)) 、固定キャスター(RP-W100(PLA150Y固定))
色ブルー
耐荷重(kg)150
使用キャスター4輪(自在×4)
ハンドル固定式
有効間隔(mm)積載:L635×W388×H200
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
ハンドルレバー式ストッパー。ベニヤ板やパイプ等の長尺物を運ぶのに便利です。
用途運送業や工場・倉庫内での長尺物の移動・保管用に。
適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO130) 、固定キャスター(RP-CW130)
材質高性能プラスチック
質量(kg)23.8
色ブルー
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)スーパーラバー
ブレーキ有無あり
キャスター4輪
床面高さ(mm)220
荷台寸法(mm)910×600
荷台寸法(幅)(mm)600
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)890
キャスター径(Φmm)130
ブレーキ種類ハンドブレーキ
特性長尺物搬送、静音、環境基準値(40db)適合商品
荷台寸法(奥行)(mm)910
材質(荷台)高性能プラスチック
ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
関連キーワード