10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
材質(車輪)スーパーラバー 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン 騒音対策あり ハンドルタイプ折りたたみ
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カナツー静音台車
エコ商品
折りたたみ式ハンドル 静音タイプで安心・快適にご使用いただけます
材質(車輪)スーパーラバー ブレーキ有無なし 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、スベリ止め、静音 材質(荷台)高性能プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストッパーの掛け忘れを防ぎ、台車の自然走行を防止します。 ハンドルから手を離せば、自動的に車輪をロック。 傾斜地や、災害時の自然走行防止に。 駅構内や、プラットホーム、坂道の多い場所の搬送に適しています。 走行時のスピード調整が可能な、安全走行設計。 色はブルーと、女性にもやさしいカラー(ピンク)。 環境基準40dB適合の静音設計。 「プロ仕様」独自開発高性能プラスチック採用により、業界No.1の耐久性。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)スーパーラバー ブレーキ有無あり ハンドル高さ(mm)860 ブレーキ種類ドラム式ブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン 特性軽量、スベリ止め、静音 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

坂の多い場所の安全な搬送などに適したドラムブレーキ付台車です。 ハンドルから手を離せば自動的に車輪をロックします。 走行時のスピード調整が可能な安全走行です。
用途坂の多い場所の安全走行に対応 仕様手ブレーキ式 トラスコ品番792-1276 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)スーパーラバー ブレーキ有無あり 荷台寸法(幅)(mm)500 最大積載荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)860 騒音値(dB)40 ブレーキ種類ドラム式ブレーキ 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) キャスター金具ナイロン 特性軽量、スベリ止め、静音 荷台寸法(奥行)(mm)825 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ
1台
49,980 税込54,978
11日以内出荷

従来の空気入タイヤに熱可塑性樹脂(AFG)を注入したことによりノーパンク仕様を実現しました。 クッション性抜群でメンテナンスフリーです。 クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適 トラスコ品番457-7272 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)500 ハンドル高さ(mm)927 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性クッション性 適合ストッパーHP-PLA250S 荷台寸法(奥行)(mm)825 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。また空気入りタイヤ付なのでクッション性に優れています。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。 適合交換用キャスター:自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー) 、自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー (AFG)) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー (AFG)) 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無あり 使用キャスター4輪 最大積載荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)927 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 材質(荷台)高性能プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適 トラスコ品番457-7264 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)500 最大積載荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)927 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性スベリ止め 適合ストッパーHP-PLA250S 荷台寸法(奥行)(mm)825 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

従来の空気入タイヤに熱可塑性樹脂(AFG)を注入したことによりノーパンク仕様を実現しました。 クッション性抜群でメンテナンスフリーです。 クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適 トラスコ品番457-7345 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)927 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性スベリ止め 適合ストッパーHP-PLA300S 荷台寸法(奥行)(mm)910 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適 トラスコ品番457-7337 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)600 最大積載荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)927 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性スベリ止め、連結可(連結金具) 適合ストッパーHP-PLA300S 荷台寸法(奥行)(mm)910 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
1個ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)