6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。 作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。 大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。 省電力設計で、5000時間使用可能。 屋外でも安心の防塵防水構造(IP67相当)。 小型軽量薄型でわずか60g。 作業中のピーク濃度を確認可能。 ワンタッチ操作でゼロ調整スパン校正。 ユーザによるセンサ交換電池交換が可能。 ロギング機能搭載。
質量(g)約60(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池1本(ニッケル水素電池使用可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×21×42(突起部含まず) 連続使用時間(時間)5000(無警報時20℃以上、アルカリ乾電池) ガス採気方式拡散式 測定原理定電位電解式 指示精度フルスケール±5%以内(校正時) 測定範囲(ppm)0~300(サービス範囲:301~1999、1999を超えるとHi表示) 使用環境条件温度:-10~40℃/相対湿度:30~90%RH 第1警報出力50ppm以上:ブザー・ランプ(断続動作)、振動、自動復帰 第2警報出力150ppm以上または100ppm以上(お客様ご指定の場合):ブザー・ランプ(速い連続動作)、振動、自動復帰
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷

大きな警報音とデュアルランプにより、騒音環境下でも危険情報が伝達できます。液晶表示が上部に付いていますので、濃度確認が容易です。ワンタッチ操作でゼロ調整・スパン校正可能です。
仕様採気方式:拡散式 付属品センサー、ソフトケース、交換用センサーフィルター 寸法(mm)77×21×42 質量(g)60 電源単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属) 機能自動ゼロ調整、自動スパン校正、自動回路動作チェック、自動センサチェック、電池残量表示、電池交換ブザー、電磁波障害対策強化、ロギング機能(1分間平均値、1分間ピーク値) 使用時間5000時間(連続無警報時・20℃以上) 測定原理定電位電解式 指示精度フルスケールの±5%以内(校正時) 防塵防水性能IP67相当 測定範囲(ppm)0~300(サービス範囲:301~1999) アズワン品番8-5623-41
1個
特価
52,680 税込57,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。省電力設計で、5000時間使用可能。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。小型・軽量・薄型でわずか60g。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作でゼロ調整。スパン校正。ユーザによるセンサ交換、電池交換が可能。ロギング機能搭載
仕様サイズ(mm):本体/約77(W)×21(D)×42(H)(突起部含まず)●重量:約60g(電池含む) 校正証明書一般校正
1式
74,980 税込82,478
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな警報音とデュアルランプにより、騒音環境下でも危険情報が伝達できます。 液晶表示が上部についていますので、濃度確認が容易です。 ワンタッチ操作でゼロ調整・スパン校正可能です。
付属品センサー、ソフトケース、交換用センサーフィルター 寸法(mm)77×21×42 測定範囲0~300(サービス範囲:301~1999) 質量(g)60 電源単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属) 測定方式定電位電解式 機能自動ゼロ調整、自動スパン校正、自動回路動作チェック、自動センサチェック、電池残量表示、電池交換ブザー、電磁波障害対策強化、ロギング機能(1分間平均値、1分間ピーク値) 使用時間5000時間(連続無警報時・20℃以上) ガス採気方式拡散式 指示精度フルスケールの±5%以内(校正時) 防塵防水性能IP67相当 検知ガス一酸化炭素 アズワン品番8-5623-41-20 校正証明書一般校正
1個
81,480 税込89,628
7日以内出荷

センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。 屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。 ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途一酸化炭素中毒予防に、対象ガスの測定・警告に トラスコ品番250-7788 セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ(本体に装着済み)、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ(本体に装着済み)、フィルタホルダ(本体に装着済み)、取扱説明書、チャンバアダプタ 材質樹脂 幅(mm)48 測定範囲0~300ppm 高さ(mm)105 質量(g)110 奥行(mm)37 対象ガス一酸化炭素 分解能(ppm)0.1(硫化水素)
1台
57,980 税込63,778
17日以内出荷

酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。省電力設計で長時間使用可能。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。身体に装着しやすい小型・軽量・薄型。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正。ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能。ロギング機能搭載。COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)
測定範囲【酸素】0.0~25.0%(サービス範囲 : 25.1~42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示) センサー【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ) 応答時間90%:20秒以内(20℃) ガス採気方式拡散式 最小目盛【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm 測定原理【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式 指示精度【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合) 警報方式(一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰 警報設定値オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上
1セット
108,980 税込119,878
16日以内出荷